絞り込み
メス形状
- USB Type-C(2)
オス形状
- USBType-C(2)
変換タイプ
- オス - メス(2)
コネクタ形状
- USBType-C(オス) - USBType-C(メス)(2)
ケーブル長(m)
- 0.5未満(1)
色
ブラウン(2)
ブラック(3)
ブルー(2)
ホワイト(1)
ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト
ブランド
- JTT
- サンワサプライ(32)
- StarTech.com(32)
- 変換名人(30)
- RS PRO(20)
- アイネックス(20)
- サンワダイレクト(16)
- エスエスエーサービス(16)
- BUFFALO(バッファロー)(14)
- トライメイト(12)
- エレコム(11)
- FSC(8)
- SAMTEC(6)
- Hanx(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- OWLTECH(オウルテック)(4)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- Vodaview(4)
- MCO(4)
- ブランドをもっと見る
「メス形状」から絞り込む
USB Type-C(2)

マルチケーブルケース PD60W
JTT¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷様々なモバイル機器に対応した7in1コンパクトコネクタセット。USB-Cケーブルとコネクタ×3が付属し、SIMピン、SIM、microSDを収納できます。ケーブルとコネクタを介して6通りの接続が可能となり、様々な機器に対応できます。ポケットサイズで持ち運びしやすいほか、災害時の避難グッズの一つとしても最適です。最大60W PD充電・USB 2.0データ転送に対応しています。その他【充電】(最大)PD60W材質(本体)ABS樹脂・PVC寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約107×30×15本体質量(g)約33接続USB-C to C、USB-C to micro B、USB-C to iOS、USB-A to USB-C、USB-A to micro B、USB-A to iOS保証期間初期不良のみ梱包内容収納ケース(本体)×1、USB-Cケーブル×1、変換コネクタ×3(USB-A、micro B、iOS変換)、SIMピン×1ケーブル長(cm)約22データ転送USB 2.0 データ転送
USB4対応 TYPE-C 電力ディスプレイ240W
JTT¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷スケルトン筐体に電力表示ディスプレイを搭載したUSB4対応のType-C変換コネクタです。本製品をケーブルとType-C搭載機器の間に挟むことで、接続した機器への電力供給の状況を確認することができます。流れる電力[W]と電圧[V]を測定して約4秒ごとに交互に表示します。最大240W、48V、5Aまでの電力表示に対応し、スマホやタブレットだけでなくノートパソコンの充電状況の確認にもご利用いただけます。データ転送にも対応しており、パソコンからスマホへの充電状況の確認だけでなく、最大40Gbpsデータ転送をそのまま行うことができます。Type-C接続のモニターにも対応しており、最大8K/60Pの出力までご利用いただけます。カラーはブラックとブルーの2色展開となっております。仕様保証:初期不良のみ質量(g)3コネクタ形状USB-C(オス)- USB-C(メス)表示電力:240Wまで対応、電圧:48Vまで対応電流:5Aまで対応寸法(縦×横×奥行)(mm)34×13×9入数(個)1転送速度(Gbps)(最大)40オス形状USB-Cメス形状USB-C変換タイプオス-メス
USB変換コネクタ 240W対応 スイングタイプ
JTT¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷限られたスペースでの配線や、取り回しの不便さを解消する、革新的な2軸回転型コネクタです。コネクタ部分は水平方向に左右180度スイングし、ケーブルを軸に360度回転可能。角度調節が自由に調節できるため、狭い場所や複雑な角度での接続もストレスなく行えます。コネクタが自由に動くことで、ケーブルにかかるストレスも緩和されます。充電速度は、最大240Wまでの機器にご利用いただけるので、ノートパソコンからスマホ、タブレットまでご利用いただけます。データ転送は最大480Mbpsまで対応しており、スマホからパソコンへのデータ転送などに便利です。仕様充電速度:最大240Wまで利用可能質量(g)約3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約36×10×10保証期間初期不良のみ接続端子Type-C(オス)-Type-C(メス)データ転送最大480Mbps ※理論値
USB4対応 TYPE-C 電力ディスプレイ140W
JTT¥889税込¥9781個5日以内出荷スケルトン筐体に電力表示ディスプレイを搭載したUSB4対応のType-C変換コネクタです。本製品をケーブルとType-C搭載機器の間に挟むことで、接続した機器への電力供給の状況を確認することができます。流れる電力[W]と電圧[V]を測定して約4秒ごとに交互に表示します。最大140Wまでの電力表示に対応し、スマホやタブレットだけでなくノートパソコンの充電状況の確認にもご利用いただけます。データ転送にも対応しており、パソコンからスマホへの充電状況の確認だけでなく、データ転送をそのまま行うことができます。Type-C接続のモニターにも対応しており、最大8K/60Pの出力までご利用いただけます。カラーはブラックとブルーの2色展開となっております。仕様保証:初期不良のみ質量(g)3コネクタ形状USB-C(オス)- USB-C(メス)表示電力:140Wまで対応、電圧:28Vまで対応寸法(縦×横×奥行)(mm)33×13×8入数(個)1転送速度(Gbps)(最大)40オス形状USB-Cメス形状USB-C変換タイプオス-メス