絞り込み
メス形状
  • USB TypeA(1)
オス形状
  • USBType-C(1)
変換タイプ
  • オス - メス(1)
コネクタ形状
  • USBType-C(オス) - USB(A)(メス)(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(2)
  • 0.5~1未満(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(2)
シルバー・ブラック
ブランド
  • OWLTECH(オウルテック)
  • StarTech.com(33)
  • 変換名人(30)
  • サンワサプライ(29)
  • RS PRO(21)
  • アイネックス(20)
  • サンワダイレクト(16)
  • エスエスエーサービス(16)
  • BUFFALO(バッファロー)(14)
  • トライメイト(12)
  • エレコム(11)
  • FSC(8)
  • SAMTEC(6)
  • Hanx(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • JTT(4)
  • Vodaview(4)
  • ナカバヤシ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メス形状から絞り込む
USB TypeA(1)
  • SATA-USB3.2 Gen1(USB3.0)/2.0 変換アダプター OWLTECH(オウルテック)

    SATA-USB3.2 Gen1(USB3.0)/2.0 変換アダプター

    OWLTECH(オウルテック)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ドライブに接続するだけで手軽にデータのお引越し。USB3.2 Gen1対応で最大5Gbpsの高速データ転送。UASPモード対応で高速データ転送。大容量のSSDやHDDドライブに幅広く対応。Windows・Mac両対応。安心1年保証
  • 最大3.0A急速充電+データ転送 USB Type-C to USB Type-A 変換ケーブル OWLTECH(オウルテック)

    最大3.0A急速充電+データ転送 USB Type-C to USB Type-A 変換ケーブル

    OWLTECH(オウルテック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    USBタイプCコネクタをUSBタイプAに変換するケーブルです。USB C端子が隣の端子と干渉してしまい直接変換アダプタを取り付できない時に非常に役立ちます。最大3.0Aの急速充電にも対応しており、対応したデバイスであれば高速で充電が可能です。また、15000回の屈曲試験をクリアしており、断線に対しても非常に耐久性があります。
    規格USB2.0規格準拠 最大3.0A充電対応ケーブル長(m)0.2本体質量(g)約15コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-A (メス)対応機種USB Type-C (オス)側:AC充電器・モバイルバッテリー・ノートパソコン・タブレット等のUSB Type-C(メス) 対応機器、USB Type-A (メス)側:USBメモリーやマウス・キーボード・外付けドライブ等のUSB Type-A (オス) 対応機器保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480オス形状USBType-Cメス形状USB TypeA変換タイプオス - メス
  • 急速充電3A/データ転送対応USB Type-C to microUSB変換アダプタ OWLTECH(オウルテック)

    急速充電3A/データ転送対応USB Type-C to microUSB変換アダプタ

    OWLTECH(オウルテック)
    789税込868
    1個
    4日以内出荷
    USB Type-CをmicroUSBに変換。新たにmicroUSBケーブルを買い足すことなく、本製品をお手持ちのUSB Type-Cケーブルに装着するだけでmicroUSB搭載機器をお使いいただけます。最大3Aの急速充電に対応。スマートフォンやタブレットなどをAC充電器やモバイルバッテリーなどに接続して、最大3Aでの充電が可能です。データ転送対応。データ転送に対応しているので、スマートフォンからノートPCに写真や動画などを移動できます。安心の1年保証。本製品は1年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
  • 5 in 1 USB Type-C マルチポートアダプタ OWLTECH(オウルテック)

    5 in 1 USB Type-C マルチポートアダプタ

    OWLTECH(オウルテック)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    Type-Cポート1基でさまざまな端子の接続を可能に。PD給電に対応したType-Cポート。Type-A/Type-Cポートは最大10Gbpsの高速転送。4K/60Hz高画質映像対応のHDMIポート。有線LANでインターネットも快適に。Windows、macOS、iPadOSで使用可能。安心の1年保証
    付属品取扱説明書 兼 保証書仕様HDMI音声出力:対応シルバー本体質量(g)約84対応OSWindows 11/10 (32bit/64bit)(OS標準ドライバにて動作)、macOS 13/12/11/10.15 (Intel/Apple Silicon)、iPadOS 13~16対応機種USB Type-Cポート搭載パソコン、スマートフォン、タブレットなど本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×115×16.4動作温度0~40℃保証期間1年間電源供給方式バスパワー/セルフパワーケーブル長(cm)約15(コネクター部除く)データ転送速度(理論値)USB 10Gbps ポート接続時:10Gbps※理論値は規格上の最高速度であり、実用上の転送速度を保証するものではありません。通信速度LANポート(理論値):10/100/1000Mbps、IEEE 802.3、802.3u、802.3ab サポート ※理論値は規格上の最高速度であり、実用上の転送速度を保証するものではありません。RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度最大 3840×2160 (4K対応) @60Hz供給電圧(V)【USB】+5V供給電流(A)【USB】全ポート合計最大0.9インターフェイス-アップストリームUSB 10Gbps Type-C プラグ ×1インターフェイス-ダウンストリームUSB 10Gbps Type-C ポート ×1、USB 10Gbps Type-A ポート ×2、LANポート(RJ-45) ×1、HDMI Type-Aポート ×1
USB変換アダプタ