絞り込み
ケーブル長(m)
- 1~2未満(2)
適合用途
- データ転送用(2)
- 充電用(2)
色
ブラック(1)
ホワイト(1)
ブランド
- センチュリー
- bitstrong(ビットストロング)(14)
- オズマ(13)
- エレコム(12)
- StarTech.com(11)
- エアージェイ(7)
- PGA(5)
- オーム電機(4)
- サンワサプライ(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- 多摩電子(2)
- TOPLAND(2)
- クオリティトラストジャパン(2)
- JTT(2)
- ルートアール(2)
- SONY(ソニー)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- FSC(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
「ケーブル長(m)」から絞り込む
1~2未満(2)

microUSB&Type-C 2Way変換式USBタフケーブル1.2m
センチュリー¥1,880税込¥2,0681台4日以内出荷断線しにくいナイロンメッシュ素材を採用したタフな充電&データ転送用ケーブルです。ヘッドを差し替えることでtype-C/microUSBコネクタを持つ製品にご使用いただける2Way仕様。これ1本で様々なデバイスへ充電&データ転送ができ、便利です。許容電流3A、素早い充電が可能です。色ブラックケーブル長(m)1.2対応コネクタmicroUSB/type-CインターフェースType-C/microUSB to USB-A保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応使用充電器USB適合用途充電/データ転送用
microUSBケーブル1m
センチュリー¥519税込¥5711台5日以内出荷USBポートを搭載したパソコン/USB充電器に接続することによりスマートフォン・タブレット端末の充電&データ転送ができます。microUSBコネクタ部のスイッチをスライドさせて充電⇔データ転送の機能を切り替えてご使用ください。色ホワイト質量(g)17.8ケーブル長(m)1対応コネクタmicroUSB保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応使用充電器USB適合用途充電/データ転送用