絞り込み
取得規格
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)(14)
- オズマ(13)
- エレコム(12)
- StarTech.com(11)
- エアージェイ(7)
- PGA(5)
- オーム電機(4)
- サンワサプライ(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- 多摩電子(2)
- センチュリー(2)
- TOPLAND(2)
- クオリティトラストジャパン(2)
- JTT(2)
- ルートアール(2)
- SONY(ソニー)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- FSC(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- ブランドをもっと見る
bitstrong(ビットストロング)・オズマ・エレコム・StarTech.com・エアージェイ・PGA・オーム電機・サンワサプライ・BUFFALO(バッファロー)・多摩電子・センチュリー・TOPLAND・クオリティトラストジャパン・JTT・ルートアール・SONY(ソニー)・アーテック[学校教材・教育玩具]・FSC・MAD MAX(マッドマックス)・ブランドをもっと見る
「ケーブル長(m)」から絞り込む

Lightning用ストロングケーブル
オズマ¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷iPhone用断線に強いタフケーブル2mです。ケーブル長(m)2取得規格MFi認証インターフェイスLightning USB 2.0 Std-Aケーブル種類ストレート・耐久性適合用途データ転送用・充電用
スマートフォン・タブレットPC対応 超急速充電microUSBケーブル
ルートアール¥559税込¥6151個6日以内出荷スマートフォン・タブレットPC対応した 充電専用microUSBケーブルです。 充電に特化した結線にすることによって超急速充電を可能にしました。 高品位・超低抵抗極太ケーブルを採用。 柔軟性の高いケーブルで、とりまわしも良好です。 コネクタには抵抗を抑え経年劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 ※スマートフォンやタブレットの充電スピードは、USB電源の性能とスマートフォン・タブレットの充電管理により左右されます。 機種やその状態によっては通常のケーブルと充電スピードに大きな差が見られない場合もございます。 ※本製品は充電専用のケーブルとなります。 パソコンと接続してのデータ転送や同期にはご使用いただけません。 ※本製品は"Quick Charge 2.0"には対応しておりません。 ※保証期間 : ご購入後3ヶ月間色ケーブル:赤ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USBAオス-USBmicro-Bオス最大電流(A)2.4対応
micro USB コネクタ USB フラットケーブル
PGA¥759~税込¥835~1個8日以内出荷充電・通信に対応したmicro USB フラットケーブルです。絡みにくく断線しにくい、フラットタイプのケーブルで持ち運びもスッキリ。2.4Aまでの高出力対応なので高出力充電器を利用してスマホやタブレットをすぐに充電出来ます。ケーブルをコンパクトにまとめることが出来るケーブルバンド付きで収納時も絡まりません。規格micro USBケーブル種類フラットケーブル形状フラットケーブル
micro USB コネクタ USB ケーブル
PGA¥789税込¥8681個8日以内出荷充電・通信に対応した長さ1.2mの micro USB コネクタケーブルです。しなやかで取り回しやすい丸型ケーブル。2.4Aまでの高出力対応なので高出力充電器を利用してスマホやタブレットをすぐに充電出来ます。ケーブルをコンパクトにまとめることが出来るケーブルバンド付きで収納時も絡まりません。質量(g)25規格micro USBケーブル長(m)1.2ケーブル形状通常ケーブル
micro USB コネクタ USB ケーブル
PGA¥689税込¥7581個8日以内出荷充電・通信に対応した長さ50cmの micro USB コネクタケーブルです。しなやかで取り回しやすい丸型ケーブル。2.4Aまでの高出力対応なので高出力充電器を利用してスマホやタブレットをすぐに充電出来ます。ケーブルをコンパクトにまとめることが出来るケーブルバンド付きで収納時も絡まりません。質量(g)15規格micro USBケーブル長(m)0.5ケーブル形状通常ケーブル
MHLケーブル
オーム電機¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷MHLに対応のスマートフォンと、MHL対応の液晶テレビやモニターなどを接続するケーブルです。スマートフォンの映像や写真を、大画面で楽しむことができます。画像出力と同時に、スマートフォンへの充電もできます。
IQOS用 USB充電ケーブル micro USB コネクタ
PGA¥779税込¥8571個8日以内出荷「PG-IQMC12M1NV」は、IQOS対応のUSB充電ケーブルです。ケーブルの長さは使いやすい1.2m。IQOSをパソコンのUSBポートやUSBポートタイプの電源アダプタから充電。 コネクタ部分をキズつけない嬉しい保護キャップ付き。最大出力2.4Aまで対応。IQOS 2.4Plusにお使い頂けます。microUSB搭載スマートフォンも充電可能です。適合機種IQOS、microUSB搭載のスマートフォンなど質量(g)25ケーブル長(m)1.2ケーブル種類ストレート適合用途充電用
microUSBコネクタ対応USBアルミ&メッシュケーブル
クオリティトラストジャパン¥899税込¥9891個4日以内出荷アルミコネクタとメッシュケーブルを採用し耐久製を上げたmicroUSBケーブルです。2.4A(アンペア)まで対応し、使いやすい約120cmの長さ。用途スマートフォンの通信・充電に。仕様2.4A出力対応材質アルミコネクタ&コットンケーブル採用質量(g)56規格USB2.0規格準拠コネクタmicroUSBコネクタケーブル長(cm)120インターフェイスUSB2.0対応転送速度(Mbps)最大480ケーブル種類アルミ&メッシュケーブル適合用途充電・データ転送用
microUSBコネクタ対応USBケーブル
クオリティトラストジャパン¥839税込¥9231個7日以内出荷2A(アンペア)対応の通信&充電microUSBケーブル(150cm)。用途スマートフォンの通信・充電に。仕様2A出力充電対応、クアルコム社クイックチャージ2.0対応質量(g)30コネクタmicroUSBコネクタケーブル長(cm)150インターフェイスUSB2.0ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送用