絞り込み
ケーブル長(m)
- 1~2未満(2)
色
- ホワイト(2)
ブランド
- 多摩電子
- エレコム(12)
- オーム電機(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- PGA(2)
- カシムラ(1)
- TOPLAND(1)
- オズマ(1)
「ケーブル長(m)」から絞り込む
1~2未満(2)

PD20W コンセントチャージャー C to L
多摩電子¥2,898税込¥3,1881個当日出荷コンパクトなiPhone/iPad ”超急速充電”対応 PD20Wコンセントチャージャー コンパクトサイズ バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ USB Type-C _ Power Delivery対応で最新スマートフォンを超急速充電 iPhone13proを充電比較 PD20W 約1時間32分 5W(5V/1A)約3時間24分 付属のLightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応 iPhone 13 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」 Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電 USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電。付属品LightningーType-Cケーブル色ホワイト出力Type-C×1 20Wケーブル長(m)1入力電圧(V)AC100-240USBタイプType-C:PD30W(5V-3A、9V-2.22A、12V-1.67A)
LIGHTNING ACチャージャー
多摩電子¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPodシリーズ専用 Lightningコネクタケーブル付属(ケーブル長約1.2m) 1A出力、海外OK。100V~240V材質【本体ケース】ABS、【USBコネクタケース/Lightningコネクタケース/ケーブル】PVC色ホワイトケーブル長(m)約1.2本体質量(g)40(本体のみ)定格入力AC100V~240V/50-60Hz/15VA定格出力(A)DC5V/1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×56×20
『AC充電器』には他にこんなカテゴリがあります
- Lightning AC充電器
- Type-C AC充電器
- microUSB AC充電器
- AC/DCマルチアダプター
- その他AC充電器
- USB充電器