絞り込み
ポート数
- 2(1)
- 3(1)
使用流体
- 水(1)
- 空気(3)
ブランド
- モノタロウ
- SMC(130)
- エスコ(39)
- フジキン(17)
- CKD(16)
- PISCO(ピスコ)(12)
- ニッタ(9)
- コガネイ(8)
- ParkerTAIYO(6)
- AirTAC(5)
- BeHAUS(3)
- FITOK(3)
「管接続口径」から絞り込む

ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁
(39件のレビュー)¥668~税込¥735~1個当日出荷機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。用途エア流量調整に。使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0.9使用流体空気販売区分業務用
ボールバルブ ユニオン
(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷簡単に流量調整が可能です。 機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。用途空気圧入力の開閉に。材質本体:PBT、亜鉛、開放リング:POM、ネジ:SUS使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9(水使用の場合は0~0.3)有効断面積(mm2)22使用流体空気、水(科学薬剤含まない一般水道水のみ。飲用水は不可)使用真空圧力(kPa)-100販売区分業務用
ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁
(10件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。用途残圧排気機能使用温度範囲(℃)-5~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)1使用流体空気販売区分業務用