絞り込み
管接続口径
- 1/8(12)
- 1/4(44)
- 3/8(37)
- 1/2(23)
- 3/4(21)
- 1(6)
- M5(1)
- Φ4(3)
- Φ6(3)
- Φ8(3)
- Φ10(2)
- Φ12(2)
ポート数
- 2(1)
- 3(5)
- 4(1)
- その他(2)
使用流体
- 空気(5)
ねじの種類
- G(43)
- NPT(52)
- R(3)
- Rc(38)
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- エスコ(41)
- フジキン(17)
- CKD(16)
- PISCO(ピスコ)(12)
- ニッタ(9)
- コガネイ(8)
- ParkerTAIYO(6)
- AirTAC(5)
- BeHAUS(3)
- FITOK(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「管接続口径」から絞り込む
1/8(12)
1/4(44)
3/8(37)
1/2(23)
3/4(21)
1(6)
Φ4(3)
Φ6(3)
Φ8(3)
Φ12(2)

VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から26日以内出荷流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)RoHS指令(10物質対応)対応
VHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から15日以内出荷2次電池対応シリーズ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から11日以内出荷ポート数3使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気ハンドル切換角度(°)90
VHK-A - フィンガバルブ 難燃タイプ
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から15日以内出荷タイプ難燃タイプ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-100
VHS400/500 - 残圧抜き3ポート弁
SMC¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様接続方向:(0) 左側1(P)、外観塗装色:(-) 標準色ボディサイズ(4) 1/2管接続口径(04) 1/2ねじの種類(-) Rc
フィンガバルブ VHKシリーズ ブラケットアッセンブリ
SMC¥219~税込¥241~1個当日出荷大きな有効断面積2.0~17.5mm2 小さなツマミ操作力0.04~0.14N・m チューブ外径4からシリーズ化 シール不良の少ないポペット弁構造 配管仕様に合わせて4タイプの選定が可能 3ポート弁はSHUTにて2(A)側の残圧を排気(排気ポートはありません) ツマミの向きでバルブの開閉を簡明に表示(SHUT-OPEN反時計回り) ツマミの色分けにより2ポート弁と3ポート付属品ボルト、ナット、座金
VHS30EW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 ダブルアクション パネルマウント仕様
SMC¥7,998税込¥8,7981個21日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc表示単位製品銘板の単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応
25A-VHS□-D/ Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁
SMC¥4,498税込¥4,9481個欠品中材質ハンドル:樹脂取付取付オプションなしタイプハンドル操作:シングルアクションボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドル色赤流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応サイレンササイレンサなし圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
25A-VHS20-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 シングルアクション/ダブルアクション
SMC¥4,998税込¥5,4981個欠品中取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcハンドルシングルアクションハンドル色赤材質(ハンドル)樹脂流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応サイレンササイレンサなし圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
ハンドバルブ VHシリーズ VH250
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個3日以内出荷から19日以内出荷接続口径(02) 1/4配管及び取付方法(5) 配管方法:横/取付方法:パネルマウントファンクション(0) 3ポジションクローズドセンタ
VHS□-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から21日以内出荷●流量特性の向上:最大88%向上●省エネ:ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ●安全対策:不用意な給気による事故を未然に防止●圧力降下低減による省エネ用途モジュラタイプ、一般空圧機器用RoHS指令(10物質対応)対応圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
25A-VHS□-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個21日以内出荷取付ブラケット付ねじの種類Rc操作シングルアクションハンドル色赤材質(ハンドル)金属流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応サイレンササイレンサなし二次電池対応二次電池対応圧力単位製品銘板の単位表記:Mpa
VR4151-4152 - 中継機器/リレーバルブ
SMC¥8,698税込¥9,5681個9日以内出荷仕様パイロットのポート数:(2) ダブルパイロット、サブプレート:(B) 下配管形、表示ランプ追記号:(1) アリ接続口径(N01) NPT 1/8
鍵穴付残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ VHS501
SMC¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷ボディサイズ(5) 3/4ポート数3管接続口径(06) 3/4ねじの種類(N) NPT接続(1) 右側1(P)塗装色(X1) ハンドル:シルバー、ボディ:赤色
ハンドバルブ VHシリーズ VH600
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷接続口径(10) 1配管及び取付方法(0) 配管方法:横/取付方法:ボディねじの種類(F) Gファンクション(0) 3ポジションクローズドセンタ追記号(R) 1(P)ポート180°位置変更
ハンドバルブ VHシリーズ VH421
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷配管及び取付方法(2) 配管方法:裏/取付方法:ボディファンクション(1) 3ポジションエキゾーストセンタ
ハンドバルブ VHシリーズ VH401
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷接続口径(04) 1/2配管及び取付方法(0) 配管方法:横/取付方法:ボディねじの種類(F) Gファンクション(1) 3ポジションエキゾーストセンタ追記号(L) ロングハンドル(VH300 400タイプに適用)