絞り込み
管接続口径
- 1/8(4)
- 1/4(4)
- 3/8(4)
- 1/2(2)
ポート数
- 2(4)
使用流体
- 水(9)
- 空気(9)
ねじの種類
- R(2)
- Rc(2)
ブランド
- ニッタ
- モノタロウ(3)
- SMC(130)
- エスコ(41)
- フジキン(17)
- CKD(16)
- PISCO(ピスコ)(12)
- コガネイ(8)
- ParkerTAIYO(6)
- AirTAC(5)
- BeHAUS(3)
- FITOK(3)
「管接続口径」から絞り込む
1/8(4)
1/4(4)
3/8(4)
1/2(2)

ボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・オスねじ)
ニッタ(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。形状ストレートタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40ポート数2最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気/水
ミニチュアバルブ プッシュワンタイプ(インラインタイプ)
ニッタ¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。形状インラインタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水負圧性能(kPa)-98.642
ボールバルブ プッシュワンタイプ(アングル・オスねじ)
ニッタ(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。形状アングルタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40ポート数2最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気/水
ミニチュアバルブ クイックシールタイプ(インラインタイプ)
ニッタ¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。形状インラインタイプタイプインチサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水負圧性能(kPa)-98.642
ボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・メスねじ)
ニッタ(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。形状ストレートタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40ポート数2最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気/水
ミニチュアバルブ プッシュワンタイプ(ストレートタイプ)
ニッタ¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。形状ストレートタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水負圧性能(kPa)-98.642
ミニチュアバルブ プッシュワンタイプ(アングルタイプ)
ニッタ¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。形状アングルタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水負圧性能(kPa)-98.642
ミニチュアバルブ クイックシールタイプ(ストレートタイプ)
ニッタ¥2,298~税込¥2,528~1個5日以内出荷流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。形状ストレートタイプタイプインチサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水負圧性能(kPa)-98.642
ボールバルブ プッシュワンタイプ(アングル・メスねじ)
ニッタ¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から5日以内出荷コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。形状アングルタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40ポート数2最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気/水