絞り込み
管接続口径
  • 1/8(2)
  • 1/4(4)
  • 3/8(2)
  • 3/4(1)
ポート数
  • 2(2)
  • 3(4)
使用流体
  • 空気(7)
ねじの種類
  • R(4)
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(130)
  • エスコ(41)
  • フジキン(17)
  • CKD(16)
  • PISCO(ピスコ)(12)
  • ニッタ(9)
  • ParkerTAIYO(6)
  • AirTAC(5)
  • BeHAUS(3)
  • FITOK(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管接続口径から絞り込む
1/8(2)
1/4(4)
3/8(2)
3/4(1)
  • 手動弁 押ボタン形 コガネイ

    手動弁 押ボタン形

    コガネイ
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要
  • 手動弁 レバー形 2、3ポート コガネイ

    手動弁 レバー形 2、3ポート

    コガネイ
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)1.6使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
  • ハンドバルブFVA コガネイ

    ハンドバルブFVA

    コガネイ
    1,898税込2,088
    1個
    13日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
    ポート数2管接続口径3/8ねじの種類R使用流体空気切替位置数2位置ノーマルクローズ
  • ハンドバルブFVA コガネイ

    ハンドバルブFVA

    コガネイ
    1,898税込2,088
    1個
    13日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
    適合チューブ外径(Φmm)10ポート数3管接続口径3/8ねじの種類R使用流体空気切替位置数2位置ノーマルクローズ
  • ハンドバルブFVA コガネイ

    ハンドバルブFVA

    コガネイ
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
    使用流体空気切替位置数2位置ノーマルクローズ
  • ハンドバルブFVA コガネイ

    ハンドバルブFVA

    コガネイ
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
    適合チューブ外径(Φmm)6管接続口径1/4ねじの種類R使用流体空気切替位置数2位置ノーマルクローズ
  • ハンドバルブFVA コガネイ

    ハンドバルブFVA

    コガネイ
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ポート数3ねじの種類R使用流体空気切替位置数2位置ノーマルクローズ
  • ハンドバルブ コガネイ

    ハンドバルブ

    コガネイ
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
    質量(g)45バルブ形式FVU有効断面積(mm2)17.4寸法T(mm)21.7寸法B2(mm)32.2寸法B1(mm)32.2寸法E1(mm)21寸法E2(mm)41寸法C1(mm)20.2寸法C2(mm)20.2寸法F1(mm)24寸法F2(mm)11寸法P1(Φmm)17.5寸法P2(Φmm)17.5寸法P3(Φmm)19.5チューブ外径D1(Φmm)10チューブ外径D2(Φmm)10
方向制御ハンドバルブ