絞り込み
管接続口径
- 1/4(1)
- 3/8(2)
- 1/2(2)
使用流体
- 空気(4)
ブランド
- ParkerTAIYO
- モノタロウ(3)
- SMC(130)
- エスコ(41)
- フジキン(17)
- CKD(16)
- PISCO(ピスコ)(12)
- ニッタ(9)
- コガネイ(8)
- AirTAC(5)
- BeHAUS(3)
- FITOK(3)
特価
「管接続口径」から絞り込む
1/4(1)
3/8(2)
1/2(2)

ハンドバルブ(4PN)
ParkerTAIYO(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から4日以内出荷Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5給油不要(給油でも可)推奨潤滑油JIS K2213-1種(無添加タービン油 ISO VG32)相当品
ロータリハンドバルブ
ParkerTAIYO¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から6日以内出荷使用温度範囲(℃)-5~+60(但し、凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~1.0使用流体空気操作角度(°)90耐圧力(MPa)1.5給油不要(給油でも可)
ロータリハンドバルブ(MH15)
ParkerTAIYO¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷シンプルなデザインのハンドバルブ。使用温度範囲(℃)-5~+60使用圧力範囲(MPa)0~1使用流体空気操作角度(°)90耐圧力(MPa)1.5給油不要(給油でも可)