絞り込み
集塵方式
  • サイクロン式(1)
  • ダストケース(ダストボックス)(1)
ブランド
  • siroca
  • ツインバード(18)
  • アイリスオーヤマ(15)
  • YAMAZEN(山善)(9)
  • Shark(シャーク)[家電](9)
  • ダイソン(8)
  • 東芝(5)
  • マキタ(5)
  • 日立(4)
  • プラスマイナスゼロ(4)
  • CCP(3)
  • ファミリー・ライフ(3)
  • ソウイジャパン(3)
  • オーム電機(2)
  • シャープ(2)
  • 山崎実業(2)
  • ベルソス(2)
  • フカイ工業(2)
  • macros(マクロス)(2)
最大吸込仕事率(W)
  • 50~99(1)
  • 100~149(1)
連続使用時間
  • 15分(1)
  • 25分(1)
コード長さ
  • 1.0m~2.9m(5)
  • 5.0m~6.9m(1)
質量(kg)
  • 1.3(1)
  • 1.8(1)
  • 2.6(1)
1.3・1.8・2.6
集塵容量
  • 0.2(1)
  • 0.5(1)
  • ~0.4(3)
0.2・0.5・~0.4
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「集塵方式」から絞り込む
サイクロン式(1)
ダストケース(ダストボックス)(1)
  • コードレススティッククリーナー siroca

    コードレススティッククリーナー

    siroca(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    パワフルでなめらか、スネークヘッドで、すいすい吸いとる
    セット内容本体、充電スタンド、充電アダプター、隙間ノズル、ブラシ付きノズル、保護キャップ、取扱説明書(保証書)質量(kg)【本体】1.3、【本体・延長パイプ・フロアブラシ・隙間ノズル・ブラシ付きノズル・充電スタンドの合計※充電アダプターを除く】2.6色シャンパンシルバー電源(V)【入力】AC100(50/60Hz)、【出力】DC23/0.6A消費電力(W)本体充電時:14、本体をはずした状態:0.5コード長さ(m)1.5集塵容量(L)0.35連続使用時間(分)強:15、弱25(フル充電時)バッテリーリチウムイオン電池運転音(dB)73集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】9.3×34×21.2、【組立時】22.7×21.1×105.5、【収納時】39.6×22.7×78充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)2500商品タイプ本体+バッテリー
  • 2wayコードレススティッククリーナー siroca

    2wayコードレススティッククリーナー

    siroca
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    【重さわずか0.9kgで超軽量ながら、驚くほどパワフルな吸引力。フロアも隙間も家中おまかせ】。・1kg以下と軽量。さらに吸引力が強く、お掃除らくらく。 。・高性能フィルターの集塵面積を従来比の2倍以上に。面倒なフィルターお手入れを半減。 。・お手入れブラシ付属で面倒なフィルター掃除がかんたんにできる。 。・スティックでもハンディでもどちらでも使える便利な2wayクリーナー。 。・モードは3段階。標準モードで25分、強モードで10分、ソフトモードでも60分の長時間の連続使用が可能。 。・豊富なアタッチメント隙間掃除や、布団、高い所のお掃除にも便利に使えるアタッチメント3種。
    セット内容本体、充電アダプター、隙間ノズル、ブラシ付きノズル、お手入れブラシ、布団ノズル、取扱説明書(保証書)質量(kg)本体:0.6/本体・延長パイプ・フロアヘッドの合計:0.9色シャンパンシルバー周波数(Hz)50/60消費電力(W)本体充電時:10、本体を外した状態:0.1電源入力:交流100-240V、出力:直流13.5V・0.65Aコード長さ(m)1.5集塵容量(L)0.14充電時間3時間使用電池リチウムイオン電池(2000mAh、セル数:3本)運転音(dB)73~65(延長パイプ・フロアヘッドを接続した状態)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:7×7×41/組み立て時(本体+延長パイプ+フロアヘッド):22×17×106出力切替3段階(強/標準/ソフト)運転時間強10分、標準25分、ソフト60分(満充電時)
  • 2wayコードレススティッククリーナー siroca

    2wayコードレススティッククリーナー

    siroca
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    0.98kgの超軽量でラクにお掃除ができる。ハンディタイプだとわずか0.6kg。 フロアブラシには強力にゴミを絡め取る回転ブラシを新搭載。お掃除しづらいじゅうたんや畳などのゴミも、よりしっかりと吸い取ることができる。 スティック掃除機としても、ハンディ掃除機としても使える2way仕様。 自由な可動域で狭い場所のお掃除も思い通り。 床とほぼ水平になるまで本体を倒してもヘッドが浮かないため、ベッドやソファーの下などの狭い場所も、すみずみまできれいにお掃除できます。 ダストカップ、フィルターケース、回転ブラシは 簡単に取り外せるだけでなく、水洗いもOK。 紙パックを使用していないからエコで経済的。
    セット内容充電アダプター、ブラシ付きノズル、お手入れブラシ質量(kg)0.9(本体/延長パイプ/フロアヘッドの合計)消費電力(W)150コード長さ(m)1.5集塵方式ダストカップ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×8×42、(組立時)22×15×105.5吸引力(W)60
  • siroca 2wayコードレススティッククリーナー かるピカ パワー siroca

    siroca 2wayコードレススティッククリーナー かるピカ パワー

    siroca
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    7日以内出荷
    0.98kgの超軽量で、驚くほどパワフルな吸引力。家中どこでもラクにお掃除。
    セット内容本体、スティックスタンド、充電アダプター、ブラシ付きノズル、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書)質量(kg)約0.6 (本体)、約0.98 (本体・延長パイプ・フロアブラシの合計)消費電力(W)(充電アダプター)本体充電時:約10 、本体を外した状態:約0.1電源(充電アダプター)入力:交流100-240 V・50/60 Hz共用、出力:直流13.5 V・0.65 Aコード長さ(m)(充電アダプター)約2.0運転音(dB)約75充電時間(時間)約4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:7 × 8 × 42 、組み立て時:21 × 15 × 105.5 (本体+延長パイプ+フロアブラシ)、収納時:23.3 × 20.3 × 111.3 (スティックスタンドに、本体、延長パイプ、フロアブラシを収納した場合)運転時間(分)強:約10、標準:約25(満充電時)集じん量(L)0.2
  • スティッククリーナー siroca

    スティッククリーナー

    siroca(1件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    3日以内出荷
    スティックにもハンディにもなる、便利な2WAY フロア掃除ならスティッククリーナー、すきま掃除や食べこぼしにはハンディクリーナーとして、1台で手軽に使い分けることができます。 スイスイ使いやすい、軽量1.8kg 本体の重さはわずか1.8kg。女性でも使いやすく、持ち運びもらくらく。 毎日使いたくなる掃除機です。 自立式だから置いておける 本体だけで自立するので、お部屋の隅やクローゼットの狭いすき間の中でもすっきり置いておけるので、使いたい時にすぐに使えて便利です。
    セット内容フロアブラシ、スティック、取扱説明書(保証書)質量(kg)1.8消費電力(W)600コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.3×48.4×11.3、(スティック・フロアブラシ装着時)25.1×15.0×111.5吸引力(W)100集じん量(L)0.5
  • 【siroca・シロカ】2wayコードレススティッククリーナー かるピカパワー PRO SV-SP451 軽量1.12kg 自走式パワーブラシ siroca

    【siroca・シロカ】2wayコードレススティッククリーナー かるピカパワー PRO SV-SP451 軽量1.12kg 自走式パワーブラシ

    siroca
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    3日以内出荷
    ・飲食店・オフィス・店舗・学校・施設向けの2WAY(スティック/ハンディ)コードレス掃除機。コンセントを探さず座席・通路・階段・車内もすぐ清掃。・本体約1.12kgの軽量設計で、長時間でも腕が疲れにくい。自走式パワーブラシがカーペット・畳の奥のゴミも一往復で吸引。・連続約40分(標準モード)稼働。着脱式バッテリーで、別売の交換用バッテリーを使えば充電切れなく連続清掃が可能。・手元スイッチで吸引「標準/強」切替。ヘッドLEDライトで暗い店内も見逃さず、ワンタッチでゴミ捨てできメンテも簡単。・ブラシ付きノズル・お手入れブラシ付属。ストラップ&吊り下げ収納対応で、バックヤードでも省スペースに保管。。【用途】業務用 掃除機 / 店舗用 掃除機 / 飲食店 掃除機 / オフィス 清掃 / 施設 清掃 / 学校 掃除機。【形態】コードレス掃除機 / 充電式 掃除機 / スティッククリーナー / ハンディクリーナー / 2WAY 掃除機。【特徴】軽量 掃除機 / 自走式 パワーブラシ / カーペット 掃除機 / 畳 対応 / LEDライト付き / 交換バッテリー対応。【課題】充電切れ しない / 複数台 導入 / 閉店後 清掃 / 隙間 掃除 / 階段 掃除 / 車内 清掃。
    セット内容本体、充電アダプター、ブラシ付きノズル、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書)質量(kg)0.74(本体のみ)/ 1.12(本体・延長パイプ・フロアブラシの合計)色ライトグレー消費電力(W)【充電アダプター】〔本体充電時〕15、〔本体を外した状態〕0.1電源【充電アダプター】〔入力〕交流100~240・50/60Hz共用〔出力〕直流18V・0.8Aコード長さ(m)1.5(充電アダプター)集塵容量(L)0.14モード切替強、標準使用電池リチウムイオン電池(3000mAh、セル数:4本)運転音(dB)63~72(延長パイプ・フロアブラシを接続した状態)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×8×47(本体のみ)/ 21.2×16.2×102.2(本体+延長パイプ+フロアブラシ)充電時間(時間)約3.5(室温や使用時間などにより異なります)運転時間強15、標準40(満充電時)

『掃除機』には他にこんなカテゴリがあります

スティッククリーナー
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
sirocaのスティッククリーナー 【通販モノタロウ】 掃除機