絞り込み
ブランド
連続使用時間
質量(kg)
0.011・0.3・0.465・0.56・0.6・0.63・0.67・1.1・1.15・1.2・1.3・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・1.9・2.1・2.15・2.2・質量(kg)をもっと見る
集塵容量
0.2・0.25・0.33・0.45・0.5・0.5~0.9・0.6・0.8・0.9・1.0~4.9・5・~0.4
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
125件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「集塵方式」から絞り込む
  • FoReRo 防水型パワフル回転ブラシ コードレス USB-C充電式 ブラシ2種付属 アズマ[家電]

    FoReRo 防水型パワフル回転ブラシ コードレス USB-C充電式 ブラシ2種付属

    アズマ[家電]
    ¥12,890税込¥14,179
    1個
    15日以内出荷
    「横回転式」とは違う掻き出し性能にこだわった「縦回転型」の電動ブラシ。コードレスとパワーの両立、さらに防水仕様となって、お掃除場所を選びません。Low&Highの2段階のパワー調節とソフトとハードの異なる2種類ブラシを付属。電源ボタンのみで3WAYの回転方式をシームレスに実現
    付属品充電用USBケーブル(Type-C)、充電用USB変換アダプタ、ブラシヘッド(ハード、ソフト)、取り外し工具、ヘッドガード、延長スティック(上/下)、取扱説明書質量(kg)1.1(ブラシヘッド含む)定格電圧DC5V 2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×103×1105(ブラシヘッド含む)連続使用可能時間Highモード 約24分/Lowモード 約40分運転音(dB)約≦78充電時間(時間)約3ヘッド仕様回転ブラシ
  • クリーナースタンド 京セラインダストリアルツールズ

    クリーナースタンド

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    クリーナースタンド
    適合機種DHC181L5・DHC180L5・DHC1810L5・BHC-1420L1・BHC-1020L1・BHC-720L
  • 2wayコードレススティッククリーナー siroca

    2wayコードレススティッククリーナー

    siroca
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    0.98kgの超軽量でラクにお掃除ができる。ハンディタイプだとわずか0.6kg。 フロアブラシには強力にゴミを絡め取る回転ブラシを新搭載。お掃除しづらいじゅうたんや畳などのゴミも、よりしっかりと吸い取ることができる。 スティック掃除機としても、ハンディ掃除機としても使える2way仕様。 自由な可動域で狭い場所のお掃除も思い通り。 床とほぼ水平になるまで本体を倒してもヘッドが浮かないため、ベッドやソファーの下などの狭い場所も、すみずみまできれいにお掃除できます。 ダストカップ、フィルターケース、回転ブラシは 簡単に取り外せるだけでなく、水洗いもOK。 紙パックを使用していないからエコで経済的。
    セット内容充電アダプター、ブラシ付きノズル、お手入れブラシ質量(kg)0.9(本体/延長パイプ/フロアヘッドの合計)消費電力(W)150コード長さ(m)1.5集塵方式ダストカップ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×8×42、(組立時)22×15×105.5吸引力(W)60
  • 2WAYサイクロンクリーナー スティック&ハンディ ANABAS

    2WAYサイクロンクリーナー スティック&ハンディ

    ANABAS(3件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    当日出荷
    2WAYサイクロンクリーナー。軽量でパワフル、紙パック不要。
    用途掃除機、スティッククリーナー、スティック掃除機、サイクロンクリーナー、サイクロン掃除機、ハンディークリーナー、ハンディー掃除機、ハンディクリーナー、ハンディ掃除機として。セット内容すき間ノズル質量(kg)1.5色レッド電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)400コード長さ(m)4.8吸込仕事率(W)74本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×143×1067保証期間お買い上げ日より1年集塵方式サイクロン式集塵容量(mL)900
  • スティッククリーナー オーム電機

    スティッククリーナー

    オーム電機
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    翌々日出荷
    スティック&ハンディ2WAY 紙パック不要 パワフルな吸引力 すき間ノズル付属
    付属品すき間ノズル質量(kg)(スティック時)約2消費電力(W)450コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スティック時)250×130×1160吸込仕事率(W)85集塵方式紙パック式色(本体)白
  • Dreame X1 Air コードレス掃除機 Dreame(ドリーミーテクノロジー)

    Dreame X1 Air コードレス掃除機

    Dreame(ドリーミーテクノロジー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    6日以内出荷
    Dreame「X1 Air」は、軽さと手軽さを重視したコードレススティック掃除機で、日常使いに最適な扱いやすさが魅力のモデルです。最大の特徴は、本体約0.9kg(スティック時でも約1.4kg)という超軽量設計で、片手でもラクに操作できる点。階段や高い場所、家具の下などもスムーズに掃除でき、腕への負担を大きく軽減します。軽量ながら吸引力も十分で、最大80AWのパワフルな吸引と8重サイクロン構造により、微細なホコリや髪の毛、ペットの毛までしっかりキャッチ。吸引力の低下を抑え、安定した清掃力を維持。CelesTect LEDライトを搭載し、暗い場所のゴミを最大16倍見やすく可視化。家具の下や部屋の隅にある見えにくいホコリも逃さず掃除できます。スマートセンサーによる吸引力自動調整機能も備え、床の状態や汚れに応じて効率的に清掃可能です。加えて、5層構造のHEPAフィルターが0.1μm以上の微粒子を99.99%捕集し、排気もクリーン。最長約35分の連続使用や多彩なアタッチメントにより、床から家具、車内まで幅広く対応します。軽さ・使いやすさ・必要十分な性能を兼ね備えた、「手軽にサッと掃除したい人」におすすめの一台です。
    セット内容本体×1、AirLiteイルミネーションソフトローラーブラシ×1、ミニモーターブラシ×1、ソフトダスティングブラシ×1、コンビネーションツール×1、延長ロッド×1、収納ベース×1質量(kg)掃除機本体:0.9容量(L)ダストカップ:0.2定格出力260W充電時間3時間吸引圧(kPa)80AW/23バッテリー容量(mAh)3 x 2,850(取り外し可能)稼働時間(分)最大:35分間
  • 充電式 コードレススティック型クリーナー 紙パック 軽量 ツインバード

    充電式 コードレススティック型クリーナー 紙パック 軽量

    ツインバード
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
    ETC-EB65Wはお部屋の汚れに気がついた時すぐに掃除できて、お手入れが楽なダストパック式のコードレススティック型クリーナーです。ボールキャスター搭載のパワーブラシと軽量ボディにより、前後左右にスムーズに動き、軽い力ですいすいお掃除できます。ヘッドには髪の毛が絡まりにくいソフトブラシを採用し、お手入れの負担も軽減できます。?
    セット内容本体×1 / 延長管×1 / パワーブラシ×1 / すき間ノズル×1 / ACアダプター×1 / 使い捨てダストパック×13(本体に1枚装着済) / 取扱説明書(保証書付)×1寸法(mm)235×135×1040質量(kg)1.5(本体+延長管+パワーブラシ)消費電力(W)充電中:20 / 満充電後・待機時:0.3入力【充電電源】AC100V-240V(50/60Hz)集塵容量(L)0.25充電時間3時間連続使用可能時間強モード:10分 / 標準モード:30分集塵方式ダストパック式電源コード1.5m
  • コードレスクリーナーY010 プラスマイナスゼロ

    コードレスクリーナーY010

    プラスマイナスゼロ
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    5日以内出荷
    コードがないからとても楽です。思い立った時に片手でさっと使えます。吸引力、連続時間、そしてデザイン性。Y010はあなたのお気に入りになるはずです。iF デザイン賞2015最高位受賞。iFデザイン賞はドイツ・ハノーバーで設立された60年以上の歴史を持つ国際的に権威のあるデザイン賞のひとつで、2015年は4500品目を超える出品がありました。Y010は最高位の「金賞」を受賞しました。2023年度グッドデザイン賞も受賞、国内外で高い評価と人気を得た商品になっています。
    付属品本体/バッテリーパック/ロングノズル/フロアノズル/隙間ノズル/スタンド/隙間ノズルホルダー/EPAフィルター/メッシュフィルター(EPAフィルターに重ねてセット済)/ACアダプター/取扱説明書[保証書付](1)材質ABS樹脂(本体)/スチール(スタンド)質量(kg)ロングノズル+フロアノズル装着時:1.3、ハンディユニット:1.0容量(L)【ダスト ボックス】0.6消費電力(W)ハイパワー90電源【ACアダプター】AC100V (50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ロングノズル+フロアノズル装着時:995×200×139 / ハンディユニット:421×114×139充電時間6時間連続起動時間(分)ハイパワー 11 / 強25 / 標準 57
  • 極コードレス 大一産業

    極コードレス

    大一産業
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    5日以内出荷
    面倒なコードの抜き差しや巻き取り作業が不要。 広い施設でもコンセント位置を気にせず清掃でき作業効率が向上します。 本体は約2.5kg(バッテリーを除く)女性スタッフでも扱いやすく階段や客室などの持ち運び清掃もスムーズです。 フロアノズル、延長管を軽量化することで、手元に伝わる重さを軽減。 本体の追随性も良く、軽い力で楽に清掃が行うことができます。 最大43分の連続作業が可能。 HEPAフィルターを標準装備。微細なほこりや花粉、PM2.5などを約85%以上除去します。
    幅(mm)清掃/290容量4Ah電圧(V)DC18消費電力(W)エコモード:100 パワーモード:200本体質量(kg)約2.5(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×340×330集塵容量(L)5(紙パックの容量)バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間150分保証期間5年電源タイプコードレス(充電式)運転音エコモード:65dB パワーモード:68dB稼働時間(分)エコモード:43 パワーモード:25
  • ワイパースティック型クリーナー ツインバード

    ワイパースティック型クリーナー

    ツインバード
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    3日以内出荷
    すいすい吸い込みながら拭き掃除ができるワイパー付き掃除機です。スティック型はもちろん、ハンディ―型でもお使いいただけます。サイクロン式で吸引力が持続し、紙パック不要のため経済的です。コンパクトに収納できる自立式で、一人暮らしや、2台目の掃除機としてもおすすめ。
    付属品すき間ノズル、すき間ノズルホルダー、シート固定板、お試し用の拭き取りシート( 10枚入り )質量(kg)1.9 ( 製品のみ )色ブラック消費電力(W)500スイッチスライド式電源AC 100 V (50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×215×1070吸込仕事率(W)100集塵容量(L)0.5集塵方式サイクロン式電源コード5m運転音78 dB以下
  • スティッククリーナー Ver.3C030 プラスマイナスゼロ

    スティッククリーナー Ver.3C030

    プラスマイナスゼロ
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    8日以内出荷
    スリムなボディに大容量リチウムイオンバッテリーを搭載。ハンドルにはアルミ素材を採用、空間に調和しながらも存在感のあるデザインに仕上げました。世界三大デザイン賞をすべて受賞(iF デザイン賞2019、IDEA デザイン賞(ブロンズ)2019、レッド・ドット・デザイン賞2020)、更に2023年度グッドデザイン賞も受賞、国内外で高い評価と人気を得た商品になっています。
    付属品本体/バッテリーパック/ロングノズル/フロアノズル/隙間ノズル/スタンド/隙間ノズルホルダー/ACアダプター/EPAフィルター/メッシュフィルター(EPAフィルターに重ねてセット済)/取扱説明書[保証書付](1)材質ABS樹脂(本体)/アルミ(ハンドル)/スチール(スタンド)質量(kg)ロングノズル+フロアノズル装着時:約1.25、ハンディユニット:約0.85色クリアホワイト消費電力(W)ハイパワー時 110最大外形寸法(mm)ロングノズル+フロアノズル装着時:約H963.0×W220.0×D135.0、ハンディユニット:約H404.0×W98.0×D135.0バッテリーリチウムイオン充電時間約3時間AC電源アダプタ(V)100 50/60Hzダストボックス容量(L)約0.5運転時間(分)【連続】ハイパワー 約20/強 約35/標準 約75
  • コードレス・パワークリーナー ソウイジャパン

    コードレス・パワークリーナー

    ソウイジャパン
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    8日以内出荷
    最先端ブラシレスモーター搭載。従来のモーターに比べ高速回転を実現できることにより吸引力が格段に上がり、また長寿命で静音というメリットがあります。今回採用したブレスレスモーターは1分間で【 約 90000回 】の高速回転を実現することで最大【 18000pa 】の高吸引力でパワーを一定に保ちながらゴミを吸い取ります。連続使用時間は最大30分間なので、家中を一気に掃除できる他、ハンディタイプで車内などの掃除もラクに掃除ができ便利で効率的です。
    付属品本体、エアタービンブラシヘッド、ブラシ、延長パイプ、2in1隙間ブラシ、エアブローノズル、充電アダプター、取扱説明書材質ABS樹脂・アルミニウム質量(kg)約1.4(本体・バッテリー込み)消費電力(W)200外形寸法約240(W)×300(D)×1150(H)mm出力電圧(V)電源:DC22 500mA集塵容量(L)0.4電源コード(m)全長約1.6(DCアダプター)連続使用時間約18~30分電池リチウムイオン電池保証期間1年真空度(kPa)強:18 弱:9バッテリー容量(mAh)500運転音65dB入力電源(V)AC100 50/60Hz
  • スリム2WAYスティッククリーナー BRUNO(ブルーノ)

    スリム2WAYスティッククリーナー

    BRUNO(ブルーノ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    7日以内出荷
    約840gの軽量だから日々のお掃除をもっと軽快に。すき間掃除やソファなどに使えるオプションパーツが付属し、家じゅうどこでも活躍します。本体上部にはストラップを搭載し、ラックなどに吊り下げることも可能です。オプションパーツを入れておける収納袋も同梱。もう収納場所に困りません。
    付属品USBケーブル(Type-C)、すきまノズル、ミニヘッド、収納袋仕様●アウターカートン:横幅:51.1cm、高さ:28.9cm、奥行:54.4cm、質量:8.6kg、入数:4●本体サイズ関係特記:※サイズはフロアヘッドセット装着時、ストラップは除く ※質量はフロアヘッドセット装着時 本体のみのサイズ:約W63mm×H445mm×D63mm材質本体、オプションパーツ:ABS樹脂、ストラップ:ポリエステル電源リチウムイオン蓄電池 10.8V 2500mAh コード長:約1m本体質量(g)840寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×1025×105(付属品無し)機能測定距離1mでの騒音値:弱モード:約64db、強モード:約70db、入力:5V2A(USB充電式)、充電時間:約4時間(出力 5V2Aの電源使用時)、連続使用時間:弱モード:約24 分 強モード:約 14 分(満充電時)、集じん容量:約300ml、2段階モード切り替え(弱・強)、温度過昇停止機能 ( サーモスタット )、HEPAフィルター、フィルターカバー、ダストカップ:水洗い可
  • スタンド付きスティッククリーナー シーネット

    スタンド付きスティッククリーナー

    シーネット
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    6日以内出荷
    置き場所に困らないスタンド付きスティッククリーナー。長時間お掃除できる4mコードタイプ。
    電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)450本体質量(kg)1.4(ヘッド、延長管×2本含む)吸込仕事率(W)80集塵容量(L)約0.3電源コード(m)約4本体サイズ(mm)幅230×奥行き150×高さ1000運転音77dB
  • siroca 2wayコードレススティッククリーナー かるピカ パワー siroca

    siroca 2wayコードレススティッククリーナー かるピカ パワー

    siroca
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    7日以内出荷
    0.98kgの超軽量で、驚くほどパワフルな吸引力。家中どこでもラクにお掃除。
    セット内容本体、スティックスタンド、充電アダプター、ブラシ付きノズル、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書)質量(kg)約0.6 (本体)、約0.98 (本体・延長パイプ・フロアブラシの合計)消費電力(W)(充電アダプター)本体充電時:約10 、本体を外した状態:約0.1電源(充電アダプター)入力:交流100-240 V・50/60 Hz共用、出力:直流13.5 V・0.65 Aコード長さ(m)(充電アダプター)約2.0運転音(dB)約75充電時間(時間)約4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:7 × 8 × 42 、組み立て時:21 × 15 × 105.5 (本体+延長パイプ+フロアブラシ)、収納時:23.3 × 20.3 × 111.3 (スティックスタンドに、本体、延長パイプ、フロアブラシを収納した場合)運転時間(分)強:約10、標準:約25(満充電時)集じん量(L)0.2
  • スティッククリーナー iNSTICK ZUBAQ 三菱電機

    スティッククリーナー iNSTICK ZUBAQ

    三菱電機
    ¥91,980税込¥101,178
    1台
    6日以内出荷
    家族みんながらくらく使える、ゆとりができる。どんなお部屋にもフィットするデザイン。手前に引けばスティッククリーナー。小さなお子様でも一緒にお使いいただけます。思いどおりの使い方がワンタッチで選べます。上げればハンディクリーナー。あと回しにしがちな棚上のホコリも、これならパッとキレイにできます。傾き検知機能 らくイックモーション。いちいち電源ボタンを押さなくても、傾けるだけでスイッチON。掃除機をかける一連の流れが、操作ボタンを押さなくても可能に。ラウンド形状ハンドル。ラウンド形状にすることで、重心バランスを最適化。低いところ、高いところ、さまざまなシーンで手元の負担を軽くしました。らくピタ機構。ブラシヘッドを動かしても、床面から浮かずにスイスイお掃除できます。フラットヘッド機構。ソファ下など奥まで届きにくかった場所もラクラクお掃除できます。
    付属品アレルパンチふとんクリーンブラシ、毛ブラシ、ロングノズル、お手入れブラシ(充電台装着品)仕様●お手入れ:快速からみにくい自走ブラシ、らくリーニングスタンド(回転ブラシ自動クリーニング機構)、毛がらみ除去機能●ブラシタイプ:自走式パワーブラシ●使いやすさ:操作性能:ワンタッチ脱着、傾き検知機能 らくイックモーション、らくピタ機構、フラットヘッド機構、ラウンド形状ハンドル、吸引力:最大毎分約125,000回転 JCモーター、風速約51m/s※1独自サイクロン構造、らくピタ機構●品質:バッテリー寿命:充放電回数 約3,000回、運転時間:パワーシフトモード<自動運転>約10~約40分 /(標準)約40分/(強)約10分、充電時間:約70分●清潔性:【SIAA認定抗菌】自走式パワーブラシ:回転ブラシ樹脂部、上ケース、下ケース、本体ハンドル:外側(塗料に含有)、内側、充電台:らくリーニングプレート、アレルパンチふとんクリーンブラシ:回転ブラシ樹脂部、上ケース、下ケース、タイヤ、【ウイルス抑制】回転ブラシ:拭き植毛(青色)、【アレルパンチ】回転ブラシ:掻き出し植毛(橙色)、【抗菌】アレルパンチふとんクリーンブラシ:回転ブラシ植毛(橙色)、掻き出し植毛(橙色)、【丸ごと水洗い】サイクロンボックス、回転ブラシ、【排気性能】0.3μm以上の微細なゴミを99.9%以上逃さない質量(kg)クリーナー:1.9(パイプ・ブラシ・バッテリー含む)、充電台:2.4、総質量:4.3(クリーナー収納時)色マットグランゴールドコード長さ(m)(充電台)1.8連続使用時間(分)約10~40充電時間(分)70ヘッド仕様自走式パワーヘッド寸法(幅×奥行×高さ)(mm)クリーナー:225×190×1,005、充電台:270×270×817、収納時:270×270×1,020集じん量(L)0.25(ゴミ捨てラインまで)バッテリー寿命充放電:約3000回
  • コードレス極軽スティッククリーナー Novus(ノウス) CCP

    コードレス極軽スティッククリーナー Novus(ノウス)

    CCP
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    6日以内出荷
    軽さ、パワフル性能、革新の1台。ブラシレスモーター搭載により、強力な吸引力を実現。パワーブラシ搭載で細かなゴミも逃しません。ハンディでも使える2WAY仕様。排気がキレイ!HEPAフィルター採用。
    付属品2in1すき間ノズル、ストラップ、ラバーキャップ容量(L)集じん:0.1シリーズNovus(ノウス)本体質量(kg)1.15(スティック時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W224×D210×H1060(スティック使用時)使用時間(分)強:9、エコ:20充電時間(時間)約4.5ヘッド仕様パワーヘッド
  • コードレス式 水拭き掃除機 Haier(ハイアール)

    コードレス式 水拭き掃除機

    Haier(ハイアール)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    7日以内出荷
    1台で家中を掃除でき、素足が気持ちいい床にできる 独自のセルフクリーニング機能搭載、パイプやブラシをキレイに保てる ゴミも液体もアブラ汚れも強力吸引。素足が気持ちいい床に 壁際8mmまで掃除可能、取りづらいごみも逃さない 自走式で、重さを感じず軽い力で掃除でき、疲れない 大容量回収タンク、一回で広い範囲掃除できる スタンド付き、散らばりがちなツールを一括で収納できる
    付属品充電スタンド、お手入れブラシ、交換用回転ローラー、交換用フィルター、電源アダプター色ブラックタンク容量(L)給水タンク:0.6本体質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×266×1116集塵容量(L)回収タンク:0.6バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)3.9バッテリー電圧(V)DC21.6集塵方式サイクロンレス式充電時間(時間)約4運転音(dB)(A)78ヘッド仕様自走式ヘッド運転時間(分)強:約17、標準:約32
  • スティッククリーナー siroca

    スティッククリーナー

    siroca(1件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    3日以内出荷
    スティックにもハンディにもなる、便利な2WAY フロア掃除ならスティッククリーナー、すきま掃除や食べこぼしにはハンディクリーナーとして、1台で手軽に使い分けることができます。 スイスイ使いやすい、軽量1.8kg 本体の重さはわずか1.8kg。女性でも使いやすく、持ち運びもらくらく。 毎日使いたくなる掃除機です。 自立式だから置いておける 本体だけで自立するので、お部屋の隅やクローゼットの狭いすき間の中でもすっきり置いておけるので、使いたい時にすぐに使えて便利です。
    セット内容フロアブラシ、スティック、取扱説明書(保証書)質量(kg)1.8消費電力(W)600コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.3×48.4×11.3、(スティック・フロアブラシ装着時)25.1×15.0×111.5吸引力(W)100集じん量(L)0.5
  • コードレスワイパースティック型クリーナー フキトリッシュFree ツインバード

    コードレスワイパースティック型クリーナー フキトリッシュFree

    ツインバード
    ¥9,598税込¥10,558
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    吸い取りながら拭き掃除、コードレスで家中きれいに。 サイクロン集じん方式で吸引力が落ちにくい。 ハンディーにもなる2WAY仕様。 本体重量1.7 kgで楽々お掃除。 付属品の収納に便利な巾着袋付。
    付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)、シート固定板、布団ノズル、巾着袋、マイクロファイバーモップ 1枚、お試しシート(3枚入り)、専用ACアダプター(TC-CH97)仕様床用吸込口:ノーマルタイプ (ふき取りシート取付可能)寸法(mm)約230×215×1070質量(kg)約1.7(製品のみ)消費電力(W)充電中:4、満充電後/待機時:0.5以下(※待機時とは本体を充電していないときのアダプター消費電力)スイッチスライド(ON/OFF)電源充電式コード長さ(m)アダプター:約1.8集塵容量(L)約0.5連続使用時間(分)10使用電池ニッケル水素電池パック/DC7.2V/1.8Ah集塵方式サイクロン式充電入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)/0.5A MAX充電時間(時間)約5充電出力電源(V)DC9.4/0.32A
  • ワイパースティック型クリーナー ツインバード

    ワイパースティック型クリーナー

    ツインバード
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    3日以内出荷
    わずか2.1kgで吸込仕事率100W。 こだわりのお部屋にも映える上質な質感。 なんといっても2.1kgの軽さが魅力。女性やご高齢の方でもかんたんに扱えます。しかも100Wの吸込仕事率でパワーも十分。シャンパンゴールドを採用した、上質なデザインに仕上がりました。おしゃれなリビングにも、一人暮らしのお部屋にもぴったりです。 ハンディータイプにもなる2WAY仕様。 掃除機をかけながらフキトリも。 お部屋の広いところのお掃除はスティックタイプでしっかりと。階段や出窓、ソファのすき間やサッシの溝など細かいところはハンディータイプでさっとお掃除。また、フルフラット構造なので、テーブルやベッドの下など狭いところのお掃除もラクラクこなします。付属のマイクロファイバーを装着すれば、お掃除しながらモップ掛けもできます。 サッシ等の掃除に便利な毛ブラシ付すき間ノズル付属 高速遠心分離サイクロンで吸込力長持ち ワンタッチ「ラクステ」で、ゴミ捨てかんたん、紙パック不要で経済的 水洗いOKのダストカップ&フィルター マイクロファイバー・お試しシート付
    付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)、シート固定板、マイクファイバーモップ1枚、お試しシート3枚仕様床用吸込口:フロアータイプ(フルフラットタイプ・スイング機構付)寸法(mm)230×225×1050質量(kg)約2.1色シャンパンゴールド電源(V)AC100 (50/60 Hz)消費電力(W)450スイッチ(本体/ハンドル)スライドスイッチ 入-切コード長さ(m)約5吸込仕事率(W)100集塵量(L)約0.9集塵方式サイクロン式ヘッド仕様フロアブラシ
  • コードレススティック型クリーナー ツインバード

    コードレススティック型クリーナー

    ツインバード(2件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    場所に合わせて使える3WAY。フロアのお掃除はスティックで。棚の上のお掃除はハンディで。階段のお掃除はハンディ+床ノズルで。クリーナーのスタイルを、お掃除したい場所に合わせて変えることができます。 気軽に使えるコードレスタイプ。コードレスだから、汚れが気になったときに、サッと取り出してすぐに使えます。充電は本体を専用の充電台に乗せるだけでOK。毎日のお掃除を手軽に行いたいという方にぴったりの一台です。 スティックでもハンディでも手元で操作できるダブルスイッチ採用。 電池残量表示機能付。
    付属品ACアダプター(TC-CH84)、充電台(上)、充電台(下)、すき間ノズル仕様床用吸込口:パワーヘッド寸法(mm)約260×220×1060、約115×110×490(ハンディー時)、約270×210×270(充電時)質量(kg)約2.1(製品のみ)、約0.5(充電台)消費電力(W)8.2(充電時)、2.0(待機時)スイッチ切・標準/強集塵容量(L)約0.35電源コード(m)約1.7使用時間(分)標準:22、強:14(満充電・電池初期/20℃時)バッテリーニッケル水素バッテリー電圧(V)14.4集塵方式サイクロン式充電入力電源(V)AC100-240 50/60Hz・0.5A充電時間(時間)約6(電池空状態から充電を開始した場合/20℃時)バッテリー容量(mAh)1500電源供給方式充電式ヘッド仕様パワーヘッド充電出力電源(V)DC21.0・0.4 A
  • 充電式コードレスハイパワークリーナー ダイアモンドヘッド

    充電式コードレスハイパワークリーナー

    ダイアモンドヘッド
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    6日以内出荷
    USB充電式のコードレス、本体620g(スティック状態920g)の軽量設計だからどこでも手軽にササっとお掃除。高効率ブラシレスモーター搭載、安定した動作で吸引力が持続。15000Paの強力吸引力、大容量バッテリーで家中軽々お掃除します。スティック&ハンディで使用できるので車載用クリーナーにもおすすめ。
    付属品すき間ノズル、フロアヘッド、Type-C充電コード質量(g)約620(組み立て後920)消費電力(W)80電源USB充電(Type-C)約3-5時間充電寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×1100×50連続使用時間(分)ノーマル30/高速15電池DC11.1V 2000mAh真空度(Pa)ノーマルモード7,000/高速モード15,000定格入力DC5V2A
  • スティッククリーナ Shark(シャーク)[家電]

    スティッククリーナ

    Shark(シャーク)[家電]
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    8日以内出荷
    あなたの暮らしにフィットする軽量・パワフルな掃除力。「iQセンサー」などShark独自の人気機能もしっかり搭載。
    セット内容本体/リチウムイオンバッテリー/ブラシ付き隙間用ノズル寸法(mm)コードレススティック:1041×267×152、ハンディ:510×91×71質量(kg)コードレススティック:約1.7/ハンディ:約0.8色ホワイト収納時寸法(mm)1070×286×203保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年)※リチウムイオンバッテリーは保証対象外充電時間(時間)約3.5運転時間(分)コードレススティック(ブーストモード):約8、コードレススティック(iQモード):約8~34、ハンディ(ブーストモード):約8、ハンディ(iQモード):約8~41
  • Dreame X1 Slim コードレス掃除機 Dreame(ドリーミーテクノロジー)

    Dreame X1 Slim コードレス掃除機

    Dreame(ドリーミーテクノロジー)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    6日以内出荷
    Dreame「X1 Slim」は、軽量性とパワフルな吸引力、さらにスマート機能を兼ね備えたコードレススティック掃除機です。本体は約1.4kgと軽量で、片手でも扱いやすく、階段や高所、家具の下などもスムーズに掃除できます。それでいて最大150AWの強力な吸引力を発揮し、フローリングの細かなホコリからカーペットの奥のゴミ、ペットの毛までしっかり取り除きます。特徴的なのは、暗い場所のゴミを可視化する「CelesTect LEDライト」と、汚れの量に応じて吸引力を自動調整するスマートセンサー機能です。目に見えにくいホコリも逃さず、効率よく掃除できるため、日々の掃除の質が向上します。5層構造のHEPAフィルターにより0.1μmレベルの微細な粒子を99.99%捕集し、排気もクリーン。アレルギー対策やペットのいる家庭にも適しています。ダストカップは0.5Lと大容量でゴミ捨ての頻度を抑えられ、パーツは水洗い可能で衛生的に使えます。バッテリーは最大約60分の連続使用が可能で、広い部屋でも一度に掃除できる点も魅力。軽さ・吸引力・使いやすさのバランスが高く、「日常使いしやすい高性能コードレス掃除機」を求める人におすすめのモデルです。
    セット内容本体×1、照明付きソフトローラーブラシ×1、ソフトダスティングブラシ×1、コンビネーションツール×1、延長ロッド×1、充電・収納スタンド×1質量(kg)掃除機本体:1.4容量(L)ダストカップ:0.5定格出力450W充電時間4 時間吸引圧(kPa)150AW/20バッテリー容量(mAh)5 x 2,850(取り外し可能)稼働時間(分)最大:60 分間
  • 0.99kg軽量 充電式 コードレススティック型クリーナー ツインバード

    0.99kg軽量 充電式 コードレススティック型クリーナー

    ツインバード
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    TC-E187Wは毎日のお掃除を楽にする、軽さと扱いやすさを追求したコードレススティック型クリーナーです。0.99kgと軽量で、日々の暮らしの中でも、快適に掃除が可能。自走式のヘッドが操作をアシストして、軽いかけ心地でしっかりとゴミを吸い込みます。バッテリーは着脱可能でライフスタイルに合った充電・収納ができます。掃除をしているときから普段の生活まで暮らしに寄り添います。
    セット内容本体×1 / 延長管×1 / パワーブラシ×1 / すき間ノズル×1 / 専用ACアダプター×1 / リチウムイオン電池パック×1 / 取扱説明書(保証書付)×1寸法(mm)239×141×1000質量(kg)0.99(パワーブラシ・延長管を接続した状態)消費電力(W)充電中:14 / 満充電後・待機時:0.3入力【充電電源】AC100V-240V(50/60Hz)集塵容量(L)0.13充電時間3時間連続使用可能時間強モード:10分 / 標準モード:30分集塵方式サイクロン式電源コード1.5m
  • 0.99kg軽量 充電式 コードレススティック型クリーナー ツインバード

    0.99kg軽量 充電式 コードレススティック型クリーナー

    ツインバード
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    ETC-EA87GYは毎日のお掃除を楽にする、軽さと扱いやすさを追求したコードレススティック型クリーナーです。0.99kgと軽量で、日々の暮らしの中でも、快適に掃除が可能。自走式のヘッドが操作をアシストして、軽いかけ心地でしっかりとゴミを吸い込みます。バッテリーは着脱可能でライフスタイルに合った充電・収納ができます。掃除をしているときから普段の生活まで暮らしに寄り添います。
    セット内容本体×1 / 延長管×1 / パワーブラシ×1 / すき間ノズル×1 / 専用ACアダプター×1 / リチウムイオン電池パック×1 / 取扱説明書(保証書付)×1寸法(mm)239×141×1000質量(kg)0.99(パワーブラシ・延長管を接続した状態)消費電力(W)充電中:14 / 満充電後・待機時:0.3入力【充電電源】AC100V-240V(50/60Hz)集塵容量(L)0.13充電時間3時間連続使用可能時間強モード:10分 / 標準モード:30分集塵方式サイクロン式電源コード1.5m
  • コードレス・スリムクリーナー ソウイジャパン

    コードレス・スリムクリーナー

    ソウイジャパン
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    毎日の掃除を手軽に済ませたい方・軽さと扱いやすさを優先したい方におすすめの軽量・省スペース設計の掃除機です。コードレス仕様のため電源の場所を気にせずサッと使え、ワンルームやマンション、掃除の頻度が高いご家庭に特におすすめ。スリムな本体は収納場所を選ばず、使いたいときにすぐ取り出せるのが魅力です。ハンディ使用時は約540g、スティック使用時でも約780gと、牛乳パック1本分ほどの軽さを実現しています。力に自信がない方や高齢の方でも、階段や高い場所の掃除を無理なく行えます。スリムな見た目ながら吸引力にも妥協はなく、最大吸引力は約15,000Pa(強モード)。フローリングのホコリや髪の毛、食べこぼしなどをしっかり吸い取れるため、一人暮らしやサブ掃除機として十分な性能です。スティックタイプとハンディタイプの2WAY仕様で、床掃除はもちろん、ソファや棚、車内など細かい場所にも柔軟に対応。「掃除を面倒に感じたくない」「気付いた汚れをすぐ取りたい」というライフスタイルに寄り添い、日常使いにちょうどいい実用性を備えたコードレスクリーナーです。
    付属品HEPAフィルター(交換用)x2、壁掛け収納プレート一式、隙間ノズル、静電モップ、モップホルダー、ソフトノズル、クリーナー消臭剤(3種類)、プレミアム紙パックx10、期間限定紙パック、充電アダプター材質ABS樹脂、アルミニウム色ホワイト質量(g)約540(ハンディのみ)、約780(本体スティック含む・バッテリー込み)外形寸法(mm)約240(幅)×75(奥行)×1060(高)消費電力(W)【強】130【弱】60電源【充電アダプター】入力:AC100V (50/60Hz) / 出力:DC18V 500mA集塵容量(L)0.1電池リチウムイオン電池運転音(dB)【強】80【弱】72電源コード1.5m(DCアダプター)真空度(kPa)【強】15【弱】8
  • 【siroca・シロカ】2wayコードレススティッククリーナー かるピカパワー PRO SV-SP451 軽量1.12kg 自走式パワーブラシ siroca

    【siroca・シロカ】2wayコードレススティッククリーナー かるピカパワー PRO SV-SP451 軽量1.12kg 自走式パワーブラシ

    siroca
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    3日以内出荷
    ・飲食店・オフィス・店舗・学校・施設向けの2WAY(スティック/ハンディ)コードレス掃除機。コンセントを探さず座席・通路・階段・車内もすぐ清掃。・本体約1.12kgの軽量設計で、長時間でも腕が疲れにくい。自走式パワーブラシがカーペット・畳の奥のゴミも一往復で吸引。・連続約40分(標準モード)稼働。着脱式バッテリーで、別売の交換用バッテリーを使えば充電切れなく連続清掃が可能。・手元スイッチで吸引「標準/強」切替。ヘッドLEDライトで暗い店内も見逃さず、ワンタッチでゴミ捨てできメンテも簡単。・ブラシ付きノズル・お手入れブラシ付属。ストラップ&吊り下げ収納対応で、バックヤードでも省スペースに保管。。【用途】業務用 掃除機 / 店舗用 掃除機 / 飲食店 掃除機 / オフィス 清掃 / 施設 清掃 / 学校 掃除機。【形態】コードレス掃除機 / 充電式 掃除機 / スティッククリーナー / ハンディクリーナー / 2WAY 掃除機。【特徴】軽量 掃除機 / 自走式 パワーブラシ / カーペット 掃除機 / 畳 対応 / LEDライト付き / 交換バッテリー対応。【課題】充電切れ しない / 複数台 導入 / 閉店後 清掃 / 隙間 掃除 / 階段 掃除 / 車内 清掃。
    セット内容本体、充電アダプター、ブラシ付きノズル、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書)質量(kg)0.74(本体のみ)/ 1.12(本体・延長パイプ・フロアブラシの合計)色ライトグレー消費電力(W)【充電アダプター】〔本体充電時〕15、〔本体を外した状態〕0.1電源【充電アダプター】〔入力〕交流100~240・50/60Hz共用〔出力〕直流18V・0.8Aコード長さ(m)1.5(充電アダプター)集塵容量(L)0.14モード切替強、標準使用電池リチウムイオン電池(3000mAh、セル数:4本)運転音(dB)63~72(延長パイプ・フロアブラシを接続した状態)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×8×47(本体のみ)/ 21.2×16.2×102.2(本体+延長パイプ+フロアブラシ)充電時間(時間)約3.5(室温や使用時間などにより異なります)運転時間強15、標準40(満充電時)
  • 2in1スティッククリーナー ヒロ・コーポレーション

    2in1スティッククリーナー

    ヒロ・コーポレーション
    ¥5,198税込¥5,718
    1台
    翌々日出荷
    ワンプッシュボタンで楽々着脱、ハンディタイプとスティックタイプの2WAYでご使用いただけるクリーナーです。軽量設計で気になる場所も簡単に掃除することが可能です。スタンド不要でそのままおける自立式。コードフック付ですっきり収納可能。ダストカップ式のため紙パックが不要です。
    用途あらゆる場所のお掃除に付属品すきまノズル、ブラシノズル高さ(mm)450質量(g)780消費電力(W)500吸込仕事率(W)70電源コード(m)4電源(AC V)100縦(mm)121横(mm)116集塵容量(mL)500
  • コードレスクリーナーH111 プラスマイナスゼロ

    コードレスクリーナーH111

    プラスマイナスゼロ
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    5日以内出荷
    コンパクトながらも吸引仕事率27Wのハイパワータイプです。一人暮らしやスモールスペースのお掃除にぴったりな、エントリーユーザー向けモデルです。コードレスクリーナーシリーズのアクセサリーノズルもご使用できます。iF デザイン賞2024を受賞。
    付属品本体/バッテリー/ロングノズル/フロアノズル/シリコンノズル/専用ACアダプター/EPAフィルター、メッシュフィルター(2つのフィルターは重なっており、ダストボックス内に装着済)/ストラップ/取扱説明書[保証書付](1)材質本体:ABS質量(kg)ロングノズル+フロアノズル装着時:1、ハンディユニット:0.6スイッチどのモードからも長押しで停止可能電源AC100V (50/60Hz)コード長さ(m)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ロングノズル+フロアノズル装着時:875×200×101 / ハンディユニット:313×70×101連続使用時間ハイパワー12分、強15分、標準20分充電時間3.5時間ダストボックス容量(L)0.2吸引力(W)【ハイパワー】27
  • コードレスクリーナーG040 プラスマイナスゼロ

    コードレスクリーナーG040

    プラスマイナスゼロ
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    ±0のクリーナーシリーズ最新モデルのG040は吸引仕事率のアップはもちろん、フロアノズルの可動範囲を広げ狭い場所でも使いやすくなりました。底面のタイヤは着脱可能、絡まった髪の毛のお手入れもさっとできます。コードレスクリーナーシリーズのアクセサリーノズルもご使用できます。更に人気カラーのブラウングレー、ピンクベージュ、ライトブルーの3色が加わり、選ぶ楽しさも充実です。2023年度グッドデザイン賞、iF デザイン賞2024受賞。
    付属品本体/バッテリー/ロングノズル/フロアノズル/隙間ノズル/隙間ノズルホルダー/スタンド/専用ACアダプター/EPAフィルター、メッシュフィルター(2つのフィルターは重なっており、ダストボックス内に装着済)/取扱説明書[保証書付](1)材質本体:ABS、スタンド:スチール質量(kg)ハンディユニット:0.8、ロングノズル+フロアノズル装着時:1.2色ホワイトスイッチどのモードからも長押しで停止可能電源AC100V (50/60Hz)コード長さ(m)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ハンディユニット:406×100×134 / ロングノズル+フロアノズル装着時:965×220×134連続使用時間標準57分、強16分、ハイパワー11分充電時間2.5時間ダストボックス容量(L)0.45吸引力(W)【ハイパワー】41ヘッド仕様フロアブラシ
  • エアベースクリーナー アズマ[家電]

    エアベースクリーナー

    アズマ[家電]
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    5日以内出荷
    お掃除後の後片付けまで自動化♪清潔な状態を保ちながらも吸引力キープが叶うコードレス掃除機です。空間に自然と溶け込むカラーとデザインでリビングに立てかけ見せる収納、いつでも手間なく使える快適さを実現。掃除終了後に本体を専用ベースにセットするだけでダストカップ内部のゴミをダストパックへ自動排出。ゴミ捨ての頻度を月1程度に減らせます。フィルター内部のホコリを自動で除去することで、吸引力は常にベストコンディション。
    付属品電動パック、エアベース本体、延長パイプ、床用ノズル、ソファ用ノズル、2in1ノズル、すき間ノズル、ノズルホルダー、ボールベース、ACアダプター、ダストパック×4、取扱説明書、保証書仕様自動ゴミ排出時間:約9秒質量(kg)約1.9(スティック時)電源専用ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz/出力:DC18V 500mA)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×130×1223(スティック時)吸込仕事率(W)80電池寿命約500回(使用環境により異なる)充電時間(時間)約5(連続使用約13分(強モード時))充電池タイプリチウムイオン電池14.8V 2500mAh集じん量(L)有効:1.8
  • サイクロンスティック型クリーナー 2WAY 吸込み仕事率100W ツインバード

    サイクロンスティック型クリーナー 2WAY 吸込み仕事率100W

    ツインバード
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    5日以内出荷
    パワフルで使いやすい、便利な2wayクリーナー。 スティック型でもハンディー型でも使用できます。使いやすい1.8kgの軽さで思い立った時にサッと使えて、 日々の掃除をより気軽に行えます。 置き場所をコンパクトにできる自立式で 一人暮らしの方、ご家庭の2台目や 2階用としてもおすすめです。
    付属品すき間ノズル、すき間ノズルホルダー質量(kg)約1.8電源(V)AC10050-60Hz消費電力(W)500スイッチスライド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×155×1050電源コード(m)約5.0集塵方式サイクロン式運転音78dB以下吸引力(W)100集じん量(L)約0.5
  • ステーション極軽クリーナー CCP

    ステーション極軽クリーナー

    CCP
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    6日以内出荷
    極軽ボディで必要な時だけパワフル集塵!。ゴミ捨ても手間も、ステーションにおまかせ。パワーブラシ搭載、細かなゴミも逃さない。紙パック式なのでホコリが舞わず、清潔なままお掃除が完結します。
    付属品2in1すき間ノズル、2in1すき間ノズルホルダー、紙パック質量(kg)【スティック時】1.1【ハンディ】0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スティック時】215×31×78【ハンディ時】73×100×442連続使用時間(分)エコモード:最大20、強モード:最大9電池リチウムイオン充電式バッテリー 11.1V運転音(dB)スティック時:70、ハンディ時:80集塵方式紙パック式充電時間(時間)4.5ヘッド仕様パワーブラシ、パワーヘッド集塵容量(mL)【クリーナー】70【集塵ステーション】800
  • コードレススティッククリーナー Shark(シャーク)[家電]

    コードレススティッククリーナー

    Shark(シャーク)[家電]
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    8日以内出荷
    360°クリーニング。これが、掃除機の新基準。Sharkだけの360インテリジェントノズルが左右のエッジクリーニングと掃除機を後ろに引いた時の掃除力を徹底強化。従来のお掃除をパワフルに効率的に。PowerClean 360は360°クリーニングで。全方位からゴミを取り除く。2.2kg以下のコードレススティック。掃除機の中で、最も優れた掃除性能。IEC 62885-2, 62885-4 5.1/5.2/5.3/5.4/5.5に則りフローリング及びカーペットでの測定結果の平均値に基づき、2024年2月から2025年1月まで自社調べにおける販売台数上位10製品との比較。360°クリーニング。これが、掃除機の新基準*。Sharkだけの360インテリジェントノズルが左右のエッジクリーニングと掃除機を後ろに引いた時の掃除力を徹底強化。従来のお掃除をパワフルに効率的に。60°クリーニング。前からの吸引に加え、従来の掃除機では取り切れなかった左右と後ろからもしっかり吸引。前後左右、全方位どの方向からもゴミを徹底的に取り除くことでお掃除が効率的に。後ろに引いた時の掃除。従来の掃除機は、床との密着性を保つことで空気の流れを作れるようヘッドの後ろが塞がっており、掃除機を引いた時にゴミが取れませんでした。PowerClean 360なら、掃除機を後ろに引くと同時にアクティブフラップが前方に倒れることで、床との密着性を保ちながら同時に空気の流れる道を作り出すことができ、後ろに引いた時もゴミの吸引を可能にしました。左右からの掃除。エッジセンサーがゴミやホコリがたまりやすい部屋の角や壁際を検知して吸引力を最大2倍アップ。*。しっかり吸い込み、ゴミを取り逃しません。前からの掃除 ― 掃除性能の強化。iQセンサーが、検知したゴミの量に応じて吸引力を自動調整。カーペットなどに隠れた目に見えないゴミも検知。iQインジケーターでゴミの有無を確認できるので、ゴミの取り残しを防ぐことができ効率的にお掃除できます。前からの掃除 ― 掃除性能の強化。フロアセンサーが床のタイプに合わせブラシの回転速度を自動調整。ゴミが残りやすいカーペットでは回転速度を上げてゴミをかき出します。新搭載 青色LEDヘッドライトでゴミを可視化し見逃さない。LEDライトの光が床に残っているゴミやホコリを照らし出しゴミの取りこぼしを防ぎます。新開発のブラシロール。髪の毛もペットの毛も絡まないテクノロジー*搭載。ゴミ取り性能が向上。高い静音性も実現。ブラシロールの素材を一新。独自のブラシロールがあらゆる床に密着し、一度に多くのゴミを取り除きます。従来の掃除機よりも、操作音が静かになりました。新しくなった自動ゴミ収集ドック。面倒なゴミ捨てが月1回に*。紙パック不要、エコで経済的。掃除機本体を戻すだけで、充電しながらダストカップに溜まったゴミをドックが自動で収集。約30日分のゴミをドックに溜めておくことができます*。紙パックの交換が不要でランニングコストも抑えられます。ダストボックスは水洗い可能。ホコリが舞い上がる都度のゴミ捨てから解放。ホコリが飛び散り、手が汚れてしまう掃除機本体からのゴミ捨てが不要に。従来のゴミ捨てよりもホコリが飛び散りません。HEPAフィルターで排気もキレイに。HEPAフィルターが細かいホコリやアレルゲンを99.99%ドックに閉じ込める*から、排気もクリーンで衛生的です。0.3-10μmの粒子におけるASTM F1977-22に基づく。ボタンひとつで自動ゴミ収集を一時停止。夜間など音が気になる時に、ボタンを押してゴミの自動収集を止めることができます。ドック上部にボタンを移したことで、かがまずボタンを押しやすくなりました。スリムに見える新デザイン。ひし形のデザインになったことで、見た目もスマートでコンパクトに。ゴミの溜まり具合も窓から確認しやすくなりました。ヘッドがよりコンパクトに。狭い場所もすっきりキレイ。家具のすき間やテーブル下など、狭い場所にもすっと入り込み、狙ったゴミをしっかり取り除きます。ボタン一つでパイプが曲がるFlex機能。家具下などの低く狭い場所でも立ったまま奥までお掃除できるので、足腰に負担をかけません。最新のトレンドを意識したインテリアに馴染む。上品でシンプルなデザイン。簡単に取り外してそのまま強力なハンディクリーナーに早変わり。家具上や狭いところのゴミも、気になった時すぐにキレイにできます。付属のアクセサリーであらゆる場所をこれ一台で。<ペットマルチノズル>。ブラシを付けた状態で、すき間に詰まったゴミやカーペットに絡みついた毛や糸くずなどを取り除くことができます。ブラシを外した状態で、ファブリックについたゴミも取り除くことができます。<ミニモーターヘッド>。モーターが表面に密着し高速回転するフィンがゴミをかき出し髪の毛まで取り除きます。<布団ノズル>。布団からソファまでファブリック上の細かいホコリを吸い取ります。<ブラシ付き隙間用ノズル>。部屋の角や家具のすき間等の狭いスペースの掃除に。家をくまなくお掃除できる駆動時間。ブラシロールもダストカップも。簡単に外して水洗い可能。お手入れ簡単
    質量(kg)コードレススティック:約2.2、ハンディ:約1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コードレススティック:1080×228×321、ハンディ:336×89×245、収納時:1109×230×350保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年)集塵方式ダストボックス充電時間(時間)約4.5運転時間(分)コードレススティック(ブーストモード):約7、コードレススティック(iQモード):約7~38、コードレススティック(エコモード):約38、ハンディ(ブーストモード):約8、ハンディ(iQモード):約8~45、ハンディ(エコモード):約45
  • スティッククリーナー&ツールオーガナイザー タワー ブラック 山崎実業

    スティッククリーナー&ツールオーガナイザー タワー ブラック

    山崎実業
    ¥5,300税込¥5,830
    1個
    13日以内出荷
    付属品六角レンチ 緩衝材大×2 緩衝材小×3 クッション×4材質本体・台座:スチール(粉体塗装)色ブラック質量(g)2150備考-サイズ(cm)W20.1×D25.1×H28.7、対応:収納可能サイズ 1スティッククリーナーヘッド:奥行12.5以内 パイプ:直径4以内・高さ30以上 2ハンディワイパーのヘッド:幅7.5×奥行5×高さ18以内 3フローリングワイパーのヘッド:幅12×奥行5×高さ26以内 4ハンディカーペットクリーナーのヘッド:幅16×直径6.5以内耐荷重(kg)スティッククリーナーハンガー部:3(静止荷重)内寸(cm)1スティッククリーナーハンガー部:W4×D3.8×H3 台座:W20.1×D12.7 台座ストッパー部:W10×H3 2ハンディワイパー収納部:W7.5×D5×H17.7 3フローリングワイパー収納部:W12×D5×H27 4ハンディカーペットクリーナー収納部:W20×D6.5×H6.5 5取り替えシート・スペアテープ収納部:W19.5×D6.5×H18.5(開口部:W18×H13.5
  • サイクロンクリーナー シャープ

    サイクロンクリーナー

    シャープ
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    6日以内出荷
    髪の毛もペットの毛がブラシに絡みにくい「からみにく~いブラシ」を採用した軽量パワフルサイクロン掃除機。密度が高く縮れたブラシを採用することでブラシへの毛の入りこみを抑制、ブラシに髪の毛やペットの毛が絡みにくい仕様です。本体は2.4kgの軽量設計に加え、スリムなボディに大きな車輪で狭い場所もスイスイ移動可能なお掃除しやすいデザインです。パワフルな遠心分離サイクロンでゴミを吸い上げ、ダストカップに溜まったゴミは簡単キレイに捨てれます。ダストカップ、フィルター、ブラシは水洗いができて清潔です。
    付属品すき間ノズルその他集じん方式:遠心分離サイクロン質量(kg)2.4(標準質量3.8)色ゴールド系消費電力(W)850~約240吸込仕事率(W)300~60対応電源方式:電源コード式電源コード(m)5機能エコ掃除:床面検知(自動エコモード)、ダストカップ:ワンタッチ着脱(水洗い可)、排気クリーン:抗菌・消臭・高性能プリーツフィルター(水洗い可)、(使いやすさ)ゴミ捨て:スルッとポイ、便利機能:ちょいかけフック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×304×239(スタンド収納時の高さ900/コンパクト収納時の高さ700)運転音(dB)66~約58集じん量(L)0.25吸込口径パワーヘッド(自走パワーアシスト)、からみにく~いブラシ、からぶきパワーブラシ
  • DC14.4V/18.0V ハンディークリーナー(充電式/本体のみ) エスコ

    DC14.4V/18.0V ハンディークリーナー(充電式/本体のみ)

    エスコ
    ¥35,800税込¥39,380
    1台
    翌日出荷
    付属品:バックカバー、フロアノズル(ローラータイプ)、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート(435mm)、すきまノズルホルダ、サイクロンユニット。本体のみ(充電器、バッテリー別売)。目詰まりしやすい石こうボードの粉もサイクロンで連続集塵。ハンディでもサイクロン方式。ダストケースはゴミの量がひと目でわかる半透明でゴミ捨て、お手入れが簡単。動かしやすいフロアノズル(ローラータイプ)・狭いすき間を清掃できるように可動範囲を拡大。・4つのローラーで広い床面での動きがスムーズ。ごみフィルター:クリーンカプセル方式ごみフィルターを抜き出し、軽く振るだけ。チリ離れが良いのでゴミの振るい落としがラク。たまったゴミと一緒に始末できるので、手も周囲も汚れにくく、簡単キレイ。吸引力が落ちにくい!粉じんを遠心分離するサイクロン方式を採用しているため、粉じんが目詰まりしにくく、吸引力が持続します。水洗いできるサイクロンユニット簡単に取り外しでき、すべて水洗い可能なので、お手入れがラク。さまざまな場所で掃除がスムーズ!・盤内の切り粉の掃除に。・現場の床掃除に。・車内清掃に。・階段掃除に。14.4Vでも18Vでも使える「デュアル」。電池を替えるだけで、1台で14.4Vにも18Vにも対応。
    付属品バックカバー、フロアノズル、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート、すきまノズルホルダ、サイクロンユニット寸法(mm)ハンディー時:555×124×160質量(kg)1.15吸込仕事率(W)【14.4V】 強:20、標準:9【18V】 強:35、標準:9連続使用時間強:約30分、標準:約100分(EA813PB-18B使用時)使用電池18V/14.4Vリチウムイオン充電池 (別売)集塵方式サイクロン式集じん量(L)0.25
  • Dyson V12s Detect Slim Submarine ダイソン

    Dyson V12s Detect Slim Submarine

    ダイソン
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    11日以内出荷
    これ1台で水拭きまで!Submarineウェットローラーヘッドで回転するたびに床を水拭きしながら汚れをかき取ります。
    付属品Submarine(TM)ウェットローラーヘッド、Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、コンビネーションノズル、毛絡み防止スクリューツール、隙間ノズル、ツールクリップ、Floor Dok(TM)マルチツールホルダー寸法(mm)(本体)121×342×234、(スティック時)250×1095×234質量(kg)(本体)1.5、(スティック時)2.2シリーズダイソン連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約50/約60、中モード:約30/約30、強モード:約5/約5集塵方式サイクロン充電時間(時間)約3.5グリーン購入法適合電源スイッチの種類ボタン式

『掃除機』には他にこんなカテゴリがあります

スティッククリーナー