FA現場のお役立ち情報
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラー径(Φmm)から絞り込む
コロコンミニ(ホイールのみ) オークラ輸送機コロコンミニ(ホイールのみ)オークラ輸送機
2,098税込2,308
1セット(100個)
3日以内出荷
コロコンミニ各機種の交換用ホイール単体の販売。
用途適合機種:KB150、KB135、KBSD、KBSL、KBL(旧型式:KBS)材質POMホイール直径(Φmm)12.5ローラ強度(kg)0.5/ローラホイール幅(mm)10.5
コロコンミニ(ローラのみ) オークラ輸送機コロコンミニ(ローラのみ)オークラ輸送機
2,398税込2,638
1セット(50本)
3日以内出荷
コロコンミニ各機種の交換用ローラ単体の販売。
用途適合機種:KBW150、KBWD(旧型式:KBW)材質POMローラー幅(mm)44.5ローラ強度(kg)0.5/ローラローラ径(Φmm)12.5
スチール製モータローラ Φ48.6 PSL型 オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ48.6 PSL型オークラ輸送機
21,980税込24,178
1本
9日以内出荷
Φ48.6スタンダードタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。
ローラー径(Φmm)48.6材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール
スチール製モータローラ Φ42.7 PSP型 オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ42.7 PSP型オークラ輸送機
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
Φ42.7スタンダードタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PEP]
用途PR型フリーローラと同仕様で、PR(Φ42.7)ローラーコンベヤに組込み可能な汎用タイプのモータローラです。ローラー径(Φmm)42.7材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール
スチール製モータローラ Φ57 PSS-V型 オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ57 PSS-V型オークラ輸送機
29,980税込32,978
1本
7日以内出荷
Φ57Vプーリ付タイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PWS-V]
ローラー径(Φmm)57材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:33/27、出力:8/8(50/60Hz)入力電源(V)三相200
スチール製モータローラ Φ42.7 PCP型 オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ42.7 PCP型オークラ輸送機
32,980税込36,278
1本
15日以内出荷
Φ42.7×R500用テーパローラタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PEC]
ローラー径(Φmm)内側42.7(R500)材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール入力電源(V)三相200
スチール製モータローラ Φ42.7 PAP型 オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ42.7 PAP型オークラ輸送機
19,980税込21,978
1本
9日以内出荷
Φ42.7アキュムタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。
ローラー径(Φmm)42.7材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:7.7/6.4、出力:1.7/1.4(50/60Hz)入力電源(V)三相200
【オーダー】モータローラコンベヤ アキュムタイプ WPA型 オークラ輸送機【オーダー】モータローラコンベヤ アキュムタイプ WPA型オークラ輸送機
62,280税込68,508
1台
18日以内出荷
アキュムタイプのモータローラをグラビティコンベヤに組み込んだ<アキュムモータローラコンベヤ>。 通電したまま長時間の拘束が可能。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台、廻り止め金具、渡り配線まで含みます。
機長(mm)1000、1500、2000、3000ピッチ(mm)100:100、75:75ローラー幅(mm)3:305、4:390、5:490、6:620、7:690取付ピッチ2:2本ごとに1本、3:3本ごとに1本、4:4本ごとに1本、5:5本ごとに1本、6:6本ごとに1本材質(ローラー部)スチールローラ径(Φmm)42.7入力電源X1:100V 単相、Z5:200V 三相フレーム(mm)A:[90×30×2.3t、B:[90×30×2.3tローラーPAP型サービス分類オーダー・加工
【オーダー】モータローラーコンベア スタンダードタイプ WPE オークラ輸送機【オーダー】モータローラーコンベア スタンダードタイプ WPEオークラ輸送機
62,280税込68,508
1台
18日以内出荷
手軽な駆動源のモータローラをグラビティコンベヤに組み込んだ<モータローラコンベヤ>。 PR型フリーローラと互換性のある汎用タイプ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台、廻り止め金具、渡り配線まで含みます。
機長(mm)1000、1500、2000、3000ローラー幅(mm)3:305、4:390、5:490、6:620、7:690取付ピッチ2:2本ごとに1本、3:3本ごとに1本、4:4本ごとに1本、5:5本ごとに1本、6:6本ごとに1本材質(ローラー部)スチールローラ径(Φmm)42.7入力電源X1:100V 単相、Z5:200V 三相フレーム(mm)A:[90×30×2.3t、B:[90×30×2.3t使用モータPSP型サービス分類オーダー・加工
スチール製モータローラ Φ42.7 PCP型 オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ42.7 PCP型オークラ輸送機
39,980税込43,978
1本
15日以内出荷
Φ42.7×R500用テーパローラタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PEC]
ローラー径(Φmm)内側42.7(R500)材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール入力電源(V)単相100
スチール製モータローラ Φ42.7 PNP型 オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ42.7 PNP型オークラ輸送機
39,980税込43,978
1本
11日以内出荷
Φ42.7スタンダードタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PEN]
ローラー径(Φmm)内側42.7(R900)材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール入力電源(V)単相100
スチール製モータローラ Φ60.5 PHM型 オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ60.5 PHM型オークラ輸送機
21,980税込24,178
1本
14日以内出荷
Φ60.5高トルクタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。
ローラー径(Φmm)60.5材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:25.5/20.5、出力:4.6/5.2(50/60Hz)入力電源(V)三相200
スチール製モータローラ Φ60.5 PSM型 オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ60.5 PSM型オークラ輸送機
21,980税込24,178
1本
7日以内出荷
Φ60.5スタンダードタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PWM]
ローラー径(Φmm)60.5材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:15.0/12.8、出力:3.2/3.3(50/60Hz)入力電源(V)三相200
スチール製モータローラ Φ57 PNS型 オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ57 PNS型オークラ輸送機
31,980税込35,178
1本
11日以内出荷から12日以内出荷
Φ57×R900用テーパローラタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PTT]
ローラー径(Φmm)内側57(R900)材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール
スチール製モータローラ Φ57 PSS-E型 オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ57 PSS-E型オークラ輸送機
41,980税込46,178
1本
18日以内出荷
Φ57ドライブ・フリータイプ モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PWS-FE]
ローラー径(Φmm)57材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:20.5/18.3、出力:8.7/8.7(50/60Hz)入力電源(V)三相200
スチール製モータローラ Φ57 PHS型 オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ57 PHS型オークラ輸送機
21,980税込24,178
1本
14日以内出荷
Φ57高トルクタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。
ローラー径(Φmm)57材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:25.5/20.5、出力:4.6/5.2(50/60Hz)入力電源(V)三相200
スチール製モータローラ Φ57 PAS型 オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ57 PAS型オークラ輸送機
19,980税込21,978
1本
9日以内出荷
Φ57アキュムタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。
ローラー径(Φmm)57材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:10.0/8.5、出力:1.2/1.9(50/60Hz)入力電源(V)三相200
スチール製モータローラ Φ57 PSS型 オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ57 PSS型オークラ輸送機
16,980税込18,678特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
Φ57スタンダードタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PWS]
ローラー径(Φmm)57材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール
スチール製モータローラ Φ42.7 PNP型 オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ42.7 PNP型オークラ輸送機
32,980税込36,278
1本
11日以内出荷
Φ42.7×R900用テーパローラタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PEN]
ローラー径(Φmm)内側42.7(R900)材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール入力電源(V)三相200
スチール製モータローラ Φ38 PSQ型 オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ38 PSQ型オークラ輸送機
21,980税込24,178
1本
9日以内出荷
Φ38スタンダードタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。
ローラー径(Φmm)38材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール
PSL-230-10-Z5(特幅) オークラ輸送機PSL-230-10-Z5(特幅)オークラ輸送機
19,980税込21,978
1本
11日以内出荷

ローラーコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

モータローラー単体