絞り込み
ブランド
  • タイゴン
  • モノタロウ(110)
  • アズワン(8,034)
  • Merck(メルクミリポア)(2,975)
  • TGK(東京硝子器械)(2,712)
  • 三商(2,377)
  • ジーエルサイエンス(2,110)
  • Thermo Fisher Scientific(1,624)
  • ADVANTEC(1,589)
  • ケニス(1,499)
  • ERECTA(エレクター)(1,466)
  • NEG(日電理化硝子)(1,388)
  • SIBATA(柴田科学)(1,296)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,236)
  • コスモスビード(1,108)
  • ビーエム機器(1,020)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
  • エスコ(862)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(808)
  • tantore(792)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) タイゴン

    タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ)

    タイゴン(6件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1巻(15m)
    当日出荷から3日以内出荷
    屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
    材質塩化ビニール系透明長さ(m)15脆化温度(℃)-50比重1.18耐薬品性(強酸)○、(弱酸)◎、(強アルカリ)◎、(弱アルカリ)◎、(塩類)◎、(アルコール類)○、(ケトン類)×最高使用温度(℃)74引張強度(MPa)11.4最大圧力(MPa)(推奨)0.15吸水率(%)0.24伸長率(%)450絶縁耐力23.9kV/mm引裂き強度(kN/m)22硬度(ショア A)55
  • タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン

    タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ)

    タイゴン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻(15m)
    当日出荷から7日以内出荷
    屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
    脆化温度(℃)-50最高使用温度(℃)74
  • ファーメドチューブ BPT 製薬・バイオ用(インチ) タイゴン

    ファーメドチューブ BPT 製薬・バイオ用(インチ)

    タイゴン
    13,980税込15,378
    1巻(7.5m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ローラーポンプでの使用においてシリコーンチューブより長寿命。オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。無菌的に熱溶着が可能。
    用途ワクチン製造・培養装置・濾過装置・診断機器・無菌充填ライン培地を用いるプロセス。
  • タイゴンチューブ 燃料潤滑剤用 F-4040-A(インチサイズ) タイゴン

    タイゴンチューブ 燃料潤滑剤用 F-4040-A(インチサイズ)

    タイゴン(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻(15m)
    当日出荷から4日以内出荷
    燃料や潤滑剤の移送用チューブです。 オゾン、紫外線に耐性があります。 柔軟性がありローラーポンプにも使用できます。 油や燃料に対し移行性が少なく、無鉛、有鉛ガソリン、エタノール混合燃料、灯油、潤滑剤、グリコールベースのクーラント液などに対して、良好な耐性があります。 柔軟性に富み、特に小型エンジン用燃料チューブとして、定評があります。
    長さ(m)15
  • タイゴンチューブ 3350(インチサイズ) タイゴン

    タイゴンチューブ 3350(インチサイズ)

    タイゴン
    19,980税込21,978
    1巻(15m)
    当日出荷から103日以内出荷
    内面は平滑性に優れ、残留物堆積がほとんどありません。 表面は疎水性で、溶出物が極めて少ないため、流体の純度に影響しません。
    仕様オートクレーブ滅菌可能最高使用温度(℃)200℃滅菌方法オートクレーブ滅菌チューブ長さ(m)15
  • TPEチューブ(C-フレックスR) タイゴン

    TPEチューブ(C-フレックスR)

    タイゴン
    20,980税込23,078
    1巻(15m)
    翌々日出荷から93日以内出荷
    強酸・強アルカリに対する耐薬品性に優れています。血小板粘着・タンパク質結合が生じにくいです。細胞毒性・発熱性・溶血性が認められません。全有機体炭素(TOC)の溶出が少ないです。
    用途無菌充填及び処理 、細胞採取及び培地を用いる製造工程、医薬品製造工程、ピンチバルブ、純水の移送仕様オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可、USPクラス06材質TPE(熱可塑性エラストマー)長さ(m)15使用温度範囲(℃)-46~135規格FDA規格適合滅菌オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可、USPクラス06最低使用温度(℃)-46
  • 無可塑剤チューブ(バーシロンチューブ) タイゴン

    無可塑剤チューブ(バーシロンチューブ)

    タイゴン
    21,980税込24,178
    1巻(15m)
    当日出荷から12日以内出荷
    可塑材を含んでおりませんので、溶出が極めて少ないです。 脱塩ビ、脱可遡剤、ダイオキシン対策に適します。 塩ビに匹敵する、柔軟性、耐熱性を有します。 チューブが透明なので目視による内部の確認ができます。 柔軟性がありますので、ローラーポンプの用途にも適しています。 石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・薬液移送と幅広い用途に使用できます。
    材質オレフィン系エラストマー長さ(m)15最高使用温度(℃)57
  • ホース 50m タイゴン

    ホース 50m

    タイゴン
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
    。Versilon PTFEフレキシブルチューブは、現在市販されているどのフッ素樹脂チューブよりも使用温度の高いチューブです。Versilon PTFEは、天然ガスや鉱油の送出、有毒ガスの監視、及び塗装、ワニス又は接着剤の送出ラインなど、一般的な化学物質移送用途で圧力チューブとして広く使用されています。このチューブは、車載、電気、家電市場のさまざまな用途にも対応しています。完全フッ素化されたフッ素樹脂チューブ どのフッ素樹脂チューブよりも高い使用温度(最大+260℃)
    材質Versilon PTFE長さ(m)50最高使用温度(℃)260
  • タイゴンチューブ 3350(ミリサイズ) タイゴン

    タイゴンチューブ 3350(ミリサイズ)

    タイゴン
    21,980税込24,178
    1巻(15m)
    当日出荷から103日以内出荷
    内面平滑性に優れ、粒子成分等の滞留を防ぐ事ができます。 溶出が少なく、流体に影響を与えません。
    仕様オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可材質白金加硫シリコン使用温度範囲(℃)-80~+204規格USPクラス06・FDA/NSF・ISO10993適合定尺(m)最大15
  • タイゴン チューブ SE-200 タイゴン

    タイゴン チューブ SE-200

    タイゴン
    24,980税込27,478
    1巻(15m)
    当日出荷から6日以内出荷
    タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層とが組み合わさっており、耐薬品性に優れています。
    材質外層/PVC(塩化ビニル樹脂)・内層/FEP(フッ素系ポリマー)脆化温度(℃)-40最高使用温度(℃)77℃チューブ長さ(m)15
  • ローラーポンプ用シリコーンチューブ Sani-Tech(R)SPT-60L SPT60Lシリーズ タイゴン

    ローラーポンプ用シリコーンチューブ Sani-Tech(R)SPT-60L SPT60Lシリーズ

    タイゴン
    49,999税込54,999
    1巻
    103日以内出荷
    低スパレーション、長ポンプ寿命、高精度が要求される最も厳密な製薬用途のために設計された高純度白金加硫シリコーンチューブです。
    仕様●サイズ:内径4mm×外径6mm×7.5m材質白金加硫シリコーン長さ(m)7.5内径(Φmm)4適合規格USPクラスVI内径×外径(Φmm)4×6外径(Φmm)6アズワン品番1-6611-14
  • ローラーポンプ用シリコーンチューブ(Sani-Tech(R) SPT-60L)SPT60Lシリーズ タイゴン

    ローラーポンプ用シリコーンチューブ(Sani-Tech(R) SPT-60L)SPT60Lシリーズ

    タイゴン
    38,980税込42,878
    1巻
    12日以内出荷から103日以内出荷
    低スパレーション、長ポンプ寿命、高精度が要求される最も厳密な製薬用途のために設計された高純度白金加硫シリコーンチューブです。USPクラスVIの規定する規格に適合します。
    材質シリコン長さ(m)7.5規格USPクラスVI
  • 樹脂チューブ Versilon Isoversinic FKM 50m タイゴン

    樹脂チューブ Versilon Isoversinic FKM 50m

    タイゴン
    369,800税込406,780
    1個
    7日以内出荷
    Iso-Versinicチューブに関して推奨された消毒方法: 30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)か、酸化エチレンガス、又は最大2.5 MRadまでの放射線照射。Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブ。Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブは、極めて有害な化学薬品への極めて
    仕様●内径:3mm●外径:5mm●材質:Versilon Isoversinic (FKM)●色:不透明黒●長さ:50m●曲げ半径:11mm●補強:なし●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+200℃●使用流体/用途:化学薬品高耐性移送チューブ●操作温度範囲:-20 → +200℃●コード番号:763-8188材質FKM(フッ素ゴム)不透明黒長さ(m)50内径(Φmm)3外径(Φmm)5最高使用温度(℃)200アズワン品番65-7890-06最低使用温度(℃)-20
  • 樹脂チューブ Versilon(TM) Isoversinic FKM 25m タイゴン

    樹脂チューブ Versilon(TM) Isoversinic FKM 25m

    タイゴン
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    。Iso-Versinicチューブに関して推奨された消毒方法: 30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)か、酸化エチレンガス、又は最大2.5 MRadまでの放射線照射。Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブ。Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブは、極めて有害な化学薬品への極めて優れた耐性を実現します。経年変化への耐性、耐候性が極めて高く、過酷な環境やラボ、汎用での使用に最適です。 Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブはショアAの硬度60 (内径4 mm x 外径6 mm以下のチューブの場合)とショアAの硬度70 (内径4 mm x 外径8 mm以上のチューブの場合)を備えています。Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブの利点:。強い酸、アルコール、塩素化溶剤への極めて優れた耐性 難燃性(-20 → +200℃の温度への耐熱、+300℃のピークに対応可能)
    仕様●内径:6mm●外径:9mm●材質:Versilon Isoversinic (FKM)●色:不透明黒●長さ:25m●曲げ半径:29mm●補強:なし●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+200℃●使用流体/用途:化学薬品高耐性移送チューブ●操作温度範囲:-20 → +200℃●コード番号:763-8198材質Versilon Isoversinic (FKM)不透明黒長さ(m)25内径(Φmm)6外径(Φmm)9最小曲げ半径(mm)29最高使用温度(℃)200アズワン品番65-7890-38最低使用温度(℃)-20
  • 樹脂チューブ Versilon(TM) GA 25m タイゴン

    樹脂チューブ Versilon(TM) GA 25m

    タイゴン
    60,980税込67,078
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    。Versilon GA フレキシブルチューブは、天然ゴム製で、40 ショア A とライトブラウンの色の製品です。弾力性と弾力性に優れています。あらゆるタイプのコネクタに簡単に装着でき、ラテックスと同様の特性を備え、ほとんどの産業用途で好まれます。湿った熱による滅菌に耐えることができます。代表的な用途には、液体移送システム及び石鹸及び洗剤を含むあらゆる種類の吐出量があります。優れた伸び>率 500 % 耐摩耗性に優れています 用途 一般的なディスペンサ SOAP および洗浄液の取り出し アルコール分注
    材質Versilon GA長さ(m)25滅菌オートクレーブ滅菌可能最高使用温度(℃)70最低使用温度(℃)-40
  • 樹脂チューブ VersilicR Silicone 50m タイゴン

    樹脂チューブ VersilicR Silicone 50m

    タイゴン
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    。USPXXIII、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品。Versilic R チューブ。シリコン硬度: 62 (ショア A ) 過酸化物硬化型シリコーン製 生物学的に不活性であっても、細胞培養は阻害されません 獣医、医療、製薬の用途に最適 USP クラス VI、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品グレードのテストに適合
    仕様●内径:2mm●外径:4mm●材質:VersilicR Silicone●色:半透明●長さ:50m●補強:なし●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+200℃●使用流体/用途:一般産業用途向けチューブ●操作温度範囲:-50 → +200℃●コード番号:418-9999材質VersilicR Silicone半透明長さ(m)50内径(Φmm)2規格USP クラス VI、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品外径(Φmm)4最高使用温度(℃)200アズワン品番65-7845-28最低使用温度(℃)-50
  • ホース 15m タイゴン

    ホース 15m

    タイゴン
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    。ANSI B175.1 Annex D。EPA / CARB認定。TygonR LP1200燃料チューブ。Saint-Gobain製のTygon LP1200チュービングは透明で高性能なチューブで、小型エンジンの燃料ライン及びオイルやグリースの潤滑輸送ライン向けに設計されています。 燃料の汚れを防止し、優れた燃料耐性を備えたLP1200チューブはエタノール系燃料との併用に適したフルオロポリマー製のライニングで製造されています。 弾性と柔軟性が高いので、燃料ラインの取り回しが簡単で、引っ張りすぎによる閉塞を防止します。色が透明なので、詰りや漏れを簡単に識別できます。 Tygon燃料チューブは浸水可能で、膨張、硬化、ひび割れに対する耐性を備えています。適した用途。ブラシカッター チェーンソー カットオフ機 エッジャー芝刈機 エンジンドリル ヘッジカッター / 雑草刈り機 リーフブロワー スプリットブーム製品 耕耘機
    仕様●使用流体/用途:小型エンジン用低浸透性透明燃料チューブ●内径:2.38mm●長さ:15m●材質:TygonR LP-1200●色:半透明●曲げ半径:6.35mm●コード番号:912-4723材質フルオロポリマー(ライニング)長さ(m)15内径(Φmm)2.38規格EPA / CARB認定アズワン品番65-7907-27
  • ホース 15m タイゴン

    ホース 15m

    タイゴン
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    。TygopreneR XL-60チューブの消毒方法として推奨されている方法は、30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)か酸化エチレンガス又は最大2.5 MRadまでの放射線照射。TygopreneR XL-60ポンプチューブ。TygopreneR XL-60は極めてフレキシブルなうえ、経年変化やオゾン、酸素に強く、シリコン及びPVCチューブと直接交換可能です。 TygopreneR XL-60は透明のため、移送する液体を容易に監視 / 目視検査できます。 TygopreneRは洗剤、インク、食品用に選択でき、チューブ寿命が長いうえ、酸をはじめとする様々な化学薬品への極めて優れた耐性を備えています。 フレキシブルで優れた耐久性を持つため、ぜん動ポンプでの使用に最適です。TygopreneR XL-60ポンプチューブの利点:。ぜん動ポンプで使用する場合も長い曲げ寿命を実現 低抽出可能物 FDA及びNSF 51基準に準拠
    仕様●使用流体/用途:アルコール飲料, 飲食料品の移送, ぜん動ポンプ●内径:6.4mm●長さ:15m●材質:TygonR XL-60●色:半透明●曲げ半径:25.4mm●補強:なし●コード番号:762-1326材質TygonR XL-60半透明長さ(m)15内径(Φmm)6.4規格FDA及びNSF 51基準滅菌30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)/酸化エチレンガス/最大2.5 MRadまでの放射線照射最小曲げ半径(mm)25.4アズワン品番65-8049-32
  • ホース 15m タイゴン

    ホース 15m

    タイゴン
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    。FDA、NSF、3-A、日本食品衛生法370/1959、REACHに準拠 多数の食品や飲料品に対する1935/2004/ECおよび10/2011/EU。フタル酸エステルフリーのフレキシブルなチューブ 滑らかで非多孔質の表面により、粒子の閉じ込めを防止し、細菌が増殖する可能性を最小限に抑えることができます。 非常に強度の高いアルカリに対して優れた耐性を示します。代表的な用途には、無菌充填、調味料のディスペンサ、乳製品加工、ビタミンやフレーバー濃縮システム、ソフトドリンクのディスペンサが含まれます。内面は無孔で平滑性に優れ、残留物堆積なし 強いアルカリ性洗剤や殺菌剤に対する耐性 DEHPフタレート未使用 安全係数1:5
    仕様●使用流体/用途:飲食料品の供給, 飲食料品の移送●内径:8mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 B-44-4X●色:透明●曲げ半径:34.93mm●補強:なし●コード番号:340-0762材質Tygon S3 B-44-4X長さ(m)15内径(Φmm)8アズワン品番65-7911-45
  • ホース 15m タイゴン

    ホース 15m

    タイゴン
    57,980税込63,778
    1個
    8日以内出荷
    。TygopreneR XL-60チューブの消毒方法として推奨されている方法は、30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)か酸化エチレンガス又は最大2.5 MRadまでの放射線照射。TygopreneR XL-60ポンプチューブ。TygopreneR XL-60は極めてフレキシブルなうえ、経年変化やオゾン、酸素に強く、シリコン及びPVCチューブと直接交換可能です。 TygopreneR XL-60は透明のため、移送する液体を容易に監視 / 目視検査できます。 TygopreneRは洗剤、インク、食品用に選択でき、チューブ寿命が長いうえ、酸をはじめとする様々な化学薬品への極めて優れた耐性を備えています。 フレキシブルで優れた耐久性を持つため、ぜん動ポンプでの使用に最適です。TygopreneR XL-60ポンプチューブの利点:。ぜん動ポンプで使用する場合も長い曲げ寿命を実現 低抽出可能物 FDA及びNSF 51基準に準拠
    仕様●使用流体/用途:アルコール飲料, 飲食料品の移送, ぜん動ポンプ●内径:8mm●長さ:15m●材質:TygonR XL-60●色:半透明●曲げ半径:18.1mm●補強:なし●コード番号:762-1320材質TygonR XL-60半透明長さ(m)15内径(Φmm)8規格FDA及びNSF 51基準滅菌30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)/酸化エチレンガス/最大2.5 MRadまでの放射線照射最小曲げ半径(mm)18.1アズワン品番65-8049-34
  • ローラーポンプ用チューブ タイゴン

    ローラーポンプ用チューブ

    タイゴン
    1個
    欠品中
  • ケムフロー フッ素樹脂熱収縮チューブ タイゴン

    ケムフロー フッ素樹脂熱収縮チューブ

    タイゴン(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻(1.2m)
    9日以内出荷
    外側にTFE、内側にFEPの熱収縮チューブを組合せたユニークな製品です。熱収縮の際、内側のFEPが溶融し外側のTFEの収縮力で対象物に完全に密着します。サイズの小さい物は内径0まで収縮しますので、端部を密封させられます。
    材質外側:TFE、内側:FEP長さ(m)1.2連続使用温度(℃)-170~230最高使用温度(℃)230収縮温度327℃収縮率(%)67長さ変化率(%)±25以下最低使用温度(℃)-170

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品