絞り込み
ブランド
  • スリーワンモータ
  • モノタロウ(110)
  • アズワン(8,033)
  • Merck(メルクミリポア)(2,975)
  • TGK(東京硝子器械)(2,712)
  • 三商(2,378)
  • ジーエルサイエンス(2,110)
  • Thermo Fisher Scientific(1,624)
  • ADVANTEC(1,589)
  • ケニス(1,499)
  • ERECTA(エレクター)(1,466)
  • NEG(日電理化硝子)(1,388)
  • SIBATA(柴田科学)(1,297)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,236)
  • コスモスビード(1,108)
  • ビーエム機器(1,020)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
  • エスコ(862)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(808)
  • tantore(792)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリーワンモータ用オプション スリーワンモータ

    スリーワンモータ用オプション

    スリーワンモータ
    9,598税込10,558
    1セット
    当日出荷
    スリーワンモータ用オプション部品です。
    セット内容ファン、プロペラR、かい十字R、ボス付きかい十字R、ソフト十字、ボス付きソフト十字、タービン、ボックスドライバー、撹拌シャフト(Φ8mm・L500mmナット付き)アズワン品番1-7125-41
  • スリーワンモータ 外部入出力付きリモコン型 BLシリーズ スリーワンモータ

    スリーワンモータ 外部入出力付きリモコン型 BLシリーズ

    スリーワンモータ
    449,800税込494,780
    1台
    23日以内出荷
    撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。ブラシレスモーターを採用していますので、モーター本体のメンテナンスは不要です。フリージョイント手締めチャック付きです。
  • スリーワンモータ ミニプラントクラス エアーモータ防爆攪拌機 EPWシリーズ スリーワンモータ

    スリーワンモータ ミニプラントクラス エアーモータ防爆攪拌機 EPWシリーズ

    スリーワンモータ
    489,800税込538,780
    1台
    22日以内出荷から23日以内出荷
    エアーを動力源とした撹拌機です。付属のニードルバルブでエアーの圧力を調節して回転数・トルクを制御するため、火気厳禁の場所で使用可能です。電気を使用していないため、防爆機器対象外です。セパレータユニット標準添付です。オイルレスで運転可能です。サイレンサーにより運転時も静かです。
  • スリーワンモータ(完全防爆型エアーモーター) EPシリーズ スリーワンモータ

    スリーワンモータ(完全防爆型エアーモーター) EPシリーズ

    スリーワンモータ
    399,800税込439,780
    1台
    17日以内出荷から23日以内出荷
    フロント流量バルブにより、回転調節が可能です。ステンレス式ドリルチャックを採用しており、有機溶剤にも使用できます。完全防爆型の撹拌機。
  • スリーワンモータ 出荷前点検検査書付き BLシリーズ スリーワンモータ

    スリーワンモータ 出荷前点検検査書付き BLシリーズ

    スリーワンモータ
    149,800税込164,780
    1台
    9日以内出荷から39日以内出荷
    撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。ブラシレスモーターを採用していますので、モーター本体のメンテナンスは不要です。他機への影響を及ぼすノイズを出さず、受けても誤作動しにくい設計です。フリージョイント手締めチャック付きです。
    校正証明書点検・検査書
  • スリーワンモータ 高粘度対応 出荷前点検検査書付き BLWシリーズ スリーワンモータ

    スリーワンモータ 高粘度対応 出荷前点検検査書付き BLWシリーズ

    スリーワンモータ
    399,800税込439,780
    1台
    9日以内出荷
    高性能120Wブラシレスモーターを採用し、高粘度撹拌に対応します。撹拌シャフトが固着した場合に、モーターを自動停止させる拘束保護回路を装備しています。
    仕様クランプホルダー(21×16)付き点検項目:実測回転数、タイマー動作、正転/逆転切換(精度なしの為、定格回転数以上にて確認)適合高粘度対応電源(V)単相100(50/60Hz)±10%/400VA表示回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケーター(1目盛20%)モーターDCブラシレスモーター、B種絶縁(130℃)120W電源コード(m)2(2極接地型プラグ付き)チャックΦ13mm用ドリルチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り換え(タイマーモード・手動)タイマー【正逆転】5・10・20・30・45・60sec設定切り換え可能サーマルプロテクターモーターコイル温度90℃校正証明書点検・検査書
  • 【レンタル】組立スタンドCS スリーワンモータ

    【レンタル】組立スタンドCS

    スリーワンモータ
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    スリーワンモータ用オプション部品です。ご使用には、別途スリーワンモーター本体のレンタル機(1-7123-03-60~65)が必要です。
    仕様組立スタンド材質アルミニウム・鉄
  • 【レンタル】スリーワンモータ ハイパワー BLh1200 スリーワンモータ

    【レンタル】スリーワンモータ ハイパワー BLh1200

    スリーワンモータ
    4,698税込5,168
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。ブラシレスモーターを採用していますので、モーター本体のメンテナンスは不要です。他機への影響を及ぼすノイズを出さず、受けても誤作動しにくい設計です。フリージョイント手締めチャック付きです。スタンドが必要な場合は、別途組立スタンドCSレンタル(1-7125-02-60~65)をご注文ください。
    仕様ハイパワー適合中低粘度用モーターDCブラシレスモーター B種絶縁(130℃) 80W電源コード(m)2(2極接地型プラグ付き)チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り換え(タイマーモード・手動)パネル回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケーター(1目盛20%)
  • トルクメータユニット スリーワンモータ

    トルクメータユニット

    スリーワンモータ
    239,800税込263,780
    1台
    23日以内出荷から33日以内出荷
    容易に取り付け可能で、手軽に粘度変化を回転トルクとして読み取る事ができます。
  • スリーワンモータ用オプション スリーワンモータ

    スリーワンモータ用オプション

    スリーワンモータ
    6,298税込6,928
    1セット
    翌々日出荷
    スリーワンモータ用オプション部品です。
    セット内容ファン、プロペラR、かい十字R、タービン、ボックスドライバー、撹拌シャフト(Φ8mm・L500mmナット付き)アズワン品番1-7125-42

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品