純水製造・純水関連 (1) 分溜・分離・抽出・ろ過 (18) 研究関連用品・実験用必需品 (1) カテゴリ: 科学研究・開発用品ブランド: ADVANTECすべて解除
メンブレンフィルター セルロース混合エステルタイプ ADVANTEC 当日出荷 から 33日以内出荷
各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野での除粒子・濾過滅菌用に使用可能です。オートクレーブ滅菌およびエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。
用途 微生物・微粒子などの分析用の濾過から、醸造、飲料、半導体、化学、製薬分野などの生産用の濾過まで、広範囲に用いられています。
メンブレンフィルター PTFEタイプ ADVANTEC ¥ 21,980~税込 ¥ 24,178~
1箱(100枚)
当日出荷 から 33日以内出荷
耐薬品性に優れています。120~260℃の温度範囲で使用ができ、スチーム・オートクレーブ・エチレンオキサイドガス等の滅菌が可能です。水性を持つため、油・有機溶剤類は通し水を通さない性質を持っています。
メンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径0.45μm ADVANTEC 当日出荷 から 10日以内出荷
優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。
ステンレスシリンジホルダー ADVANTEC 翌々日出荷 から 41日以内出荷
ルアーフィッティング方式のため、注射器(ルアーロック式シリンジ)への着脱が簡単に行えます。オートクレーブ滅菌が可能な、小容量濾過用加圧ホルダーです。点眼剤、血清などの少量濾過やHPLCサンプルの濾過に使用します。
材質 本体/SUS304、サポートスクリーン/SUS316、O-リング・ガスケット/PTFE 最高使用圧力 0.68MPa
ガラス濾紙 GA-200シリーズ ADVANTEC 翌々日出荷 から 34日以内出荷
厚さは0.74mmで、沈殿物保持性が高く、多量の沈殿物を含む液体の濾過に適しています。濾過速度が速く、粘性の高い液体の濾過に適しています。
厚さ(mm) 0.74 最高使用温度(℃) 500 質量(g/m2 ) 175 保留粒子径(μm) 0.8 圧力損失(kPa) 0.35
定量ろ紙(No.5A) ADVANTEC 翌日出荷 から 40日以内出荷
α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
用途 粗大沈殿物のろ過や溶液ろ過 厚さ(mm) 0.22 種類 定量ろ紙 入数(枚) 100 グレード No.5A JIS規格 JIS P3801:5種A
フィルタユニット(ディスミック(R)) ADVANTEC ¥ 119,800税込 ¥ 131,780
1組(1000個)
翌日出荷
少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。イオンクロマトグラフィー専用として、溶出を低く抑えています。
仕様 溶液系:水系 有機溶剤系 形状 IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ 品番 メーカー:39115228 滅菌 未滅菌 最高使用圧力 0.39MPa 材質(フィルター) 親水性PTFE 材質(パッキング) PP (ポリプロピレン) 有効ろ過面積(cm2 ) 0.9 最高使用温度(℃) 60 入数(個) 1000 直径(mm) 13Φ 残液量(mL) 0.03以下
ガラス濾紙 GA-100シリーズ ADVANTEC 33日以内出荷 から 40日以内出荷
ガラス濾紙の中で、濾過速度が速く、糖液など、粘性の高い液体の濾過に適しています。
厚さ(mm) 0.44 最高使用温度(℃) 500 質量(g/m2 ) 110 保留粒子径(μm) 1 圧力損失(kPa) 0.2
濾紙 No.424 センター穴空きタイプ ADVANTEC 7日以内出荷 から 43日以内出荷
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm) 1 最高使用温度(℃) 120 保留粒子径(μm) 4 湿潤破裂強さ(kPa) 235
シリカ濾紙 QR-100 100枚入 ADVANTEC 7日以内出荷 から 40日以内出荷
金属成分含有量はガラス濾紙に比べ少なく、最高1,000℃での使用に耐えることができます。一般のガラス濾紙に比べSOx、NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。大気浮遊粉塵濃度測定(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)、および捕集ダストの分析に適しています。アルミナバインダーを含まないシリカ濾紙です。シリカ濾紙の内で高い捕集効率を有しており、高い精度でダストを捕集できます。アルミナバインダーを含まないので、酸性ガス、硫酸ミストとの反応性がなく、ダスト量の正確な測定、捕集したダストの金属分析に適しています。高温排ガス中の粉塵濃度測定に用いられます。
厚さ(mm) 0.38 最高使用温度(℃) 1000 質量(g/m2 ) 85 圧力損失(kPa) 0.45
遠心型ウルトラホルダー UHP-13C ADVANTEC 5日以内出荷
お手持ちの遠心機を用い、手軽に少量サンプル(0.2mLから1.5mL程度)の限外濾過を行うことができます。目的にあった分画分子量のウルトラフィルターをホルダー内にセットし、9.8×103m/s2から、19.6×103m/s2(1,000×gから2,000×g)で5分から10分間遠心機にかけ、遠心後低分子の物質は濾過カップに、高分子の物質はセル内に分離できます。濾液は、濾液カップを本体から取り外すことで取り出せ、また、濃縮液は、逆さにし、セルキャップ内に回収できます。※オートクレーブ滅菌はできません。
仕様 ●最大試料量:2.0mL●最大遠心加速度:19.6×103m/s2(2,000×g)●最小試料量:0.15mL●有効濾過面積:0.65cm2 付属品 濾液カップ・セルキャップ各12個、O-リング3個 材質 フィルター押えO-リング/シリコーン、ロッキングナット・サポートスクリーン・ベースボディ/ポリアセタール、セル/アクリル、濾液カップ・セルキャップ/ポリプロピレン フィルター直径(Φmm) Φ13mm アズワン品番 64-1187-16 残液量(mL) 0.01
セルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター A500A ADVANTEC (1件のレビュー) 24日以内出荷
粒子除去、ろ過滅菌用として、広く使用されています。微生物に対し不活性なため、コロニーの発育性などに影響を与えません。培地の浸透性がよく、微生物の培養に適しています。取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌やエチレンオキサイドガス滅菌に耐え、罫線のゆがみなどの変形がありません。
用途 水系の粒子除去、濾過滅菌 色 白 穴径(μm) 5 滅菌 なし 厚さ(μm) 160 最高使用温度(℃) 130 空隙率(%) 81 発火点(℃) 180 罫線 なし 灰分 2μg/cm2 ~5μg/cm2 オートクレーブの可否 可 ろ過速度(水)(mL/min・cm2 ) 400 ろ過速度(空気)(mL/min・cm2 ) 40.9 バブルポイント(MPa) ≧5.8×10-2 蛍光性 なし
セルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター A080A ADVANTEC 33日以内出荷
粒子除去、ろ過滅菌用として、広く使用されています。微生物に対し不活性なため、コロニーの発育性などに影響を与えません。培地の浸透性がよく、微生物の培養に適しています。オートクレーブ滅菌やEOG滅菌が可能です。
用途 石綿粉塵測定用 ろ過流量 水:165mL/min cm2 、エア:15L/min cm2 色 白 穴径(μm) 0.8 滅菌 なし 厚さ(μm) 150 最高使用温度(℃) 130 空隙率(%) 80 発火点(℃) 180 罫線 なし 灰分 2μg/cm2 ~5μg/cm2 オートクレーブの可否 可 バブルポイント(MPa) ≧0.11 蛍光性 なし
ガラス濾紙 GS-25シリーズ ADVANTEC 33日以内出荷 から 40日以内出荷
有機バインダー(アクリル樹脂)処理を施した製品です。バインダー処理の無い製品に比べ高い強度を持ち、離脱繊維を抑えているため、液体濾過に用いられます。約1μmの孔径を持ち、JIS K 0101(工業用水試験方法)、JIS K 0102(工場排水試験方法)記載の水中の懸濁物質(SS)の測定用として広く用いられています。β線式大気粉塵連続測定装置のテープサンプラーとして用いられます。
厚さ(mm) 0.21 最高使用温度(℃) 120 質量(g/m2 ) 70 保留粒子径(μm) 0.6 圧力損失(kPa) 0.32
ガラス濾紙 GB-100Rシリーズ ADVANTEC 33日以内出荷 から 40日以内出荷
エアサンプラー用として、特に開発した者で、捕集効率が高い製品です。大気中の浮遊粒子状物質の捕集(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)、濃度測定、組成分析に適しています。
厚さ(mm) 0.38 最高使用温度(℃) 500 質量(g/m2 ) 95 保留粒子径(μm) 0.6 圧力損失(kPa) 0.3
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります 科学研究・開発用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
UV殺菌灯装置 環境テクノス 税込 ¥ 59,378 ¥ 53,980 バスケットへ