クロール試験紙 0~100ppm次亜塩素酸水用 1箱 100枚入ADVANTEC当日出荷
幅5mm、長さ85mmのスティックの先端にクロール試験紙とpH試験紙を貼付しており、総残留塩素とpHが一度に測定可能です。試薬に含浸した試験紙と、水溶液中の残留塩素との酸化還元反応により、総残留塩素濃度が測定できる試験紙です。試験紙を浸した後ただちに、変色表と比較するだけで、ごく簡単に、誰でも容易に測定できます。pHも同時に測定可能です。携帯に便利で、どんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要としないため、容器から取り出してすぐに使用できます。また、使用済みの試験紙は焼却が可能です。
仕様濃度測定値(変色表):総残留塩素/0・10・20・40・60・100ppm、pH:4・5・6・6.5・7・7.5・8アズワン品番64-1183-43
ウルトラフィルター Q0100シリーズADVANTEC5日以内出荷から33日以内出荷
蛋白質、核酸、多糖類、有機および無機のコロイド状粒子などの分離を目的とした活性層と、異方性ポリマーを多孔質フィルム状にキャスティングしたスポンジ層からなる、分子サイズで分離する膜です。濾過速度が速く、pH、温度変化に対し、安定した濾過ができます。膜の乾燥を防ぐため、20%エチルアルコール水溶液に浸漬しています。
材質ポリサルホン最高使用温度(℃)100分画分子量10000pH範囲1~14
ウルトラフィルター Q0500シリーズADVANTEC¥9,798~税込¥10,778~
1箱(5枚)ほか
10日以内出荷から43日以内出荷
蛋白質、核酸、多糖類、有機および無機のコロイド状粒子などの分離を目的とした活性層と、異方性ポリマーを多孔質フィルム状にキャスティングしたスポンジ層からなる、分子サイズで分離する膜です。濾過速度が速く、pH、温度変化に対し、安定した濾過ができます。膜の乾燥を防ぐため、20%エチルアルコール水溶液に浸漬しています。
材質ポリサルホン最高使用温度(℃)100分画分子量50000pH範囲1~14
ウルトラフィルター Q2000シリーズADVANTEC¥9,798~税込¥10,778~
1箱(5枚)ほか
12日以内出荷から41日以内出荷
蛋白質、核酸、多糖類、有機および無機のコロイド状粒子などの分離を目的とした活性層と、異方性ポリマーを多孔質フィルム状にキャスティングしたスポンジ層からなる、分子サイズで分離する膜です。濾過速度が速く、pH、温度変化に対し、安定した濾過ができます。膜の乾燥を防ぐため、20%エチルアルコール水溶液に浸漬しています。
材質ポリサルホン最高使用温度(℃)100分画分子量200000pH範囲1~14
ウルトラフィルター P0200シリーズADVANTEC¥9,798~税込¥10,778~
1箱(5枚)ほか
33日以内出荷
蛋白質、核酸、多糖類、有機および無機のコロイド状粒子などの分離を目的とした活性層と、異方性ポリマーを多孔質フィルム状にキャスティングしたスポンジ層からなる、分子サイズで分離する膜です。濾過速度が速く、pH、温度変化に対し、安定した濾過ができます。膜の乾燥を防ぐため、20%エチルアルコール水溶液に浸漬しています。
材質芳香族ポリアミド最高使用温度(℃)100分画分子量20000pH範囲1~14
pH比色測定器ADVANTEC40日以内出荷
検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の試験器です。pHの測定範囲によって指示薬を使い分けます。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
攪拌ユニットユニコントロールズ税込¥362,780~¥329,800~
UV殺菌灯装置環境テクノス税込¥59,378¥53,980