絞り込み
ブランド
- TQC Sheen
- モノタロウ(110)
- アズワン(8,033)
- Merck(メルクミリポア)(2,975)
- TGK(東京硝子器械)(2,712)
- 三商(2,376)
- ジーエルサイエンス(2,110)
- Thermo Fisher Scientific(1,624)
- ADVANTEC(1,589)
- ケニス(1,499)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,296)
- 日本理化学器械(NRK)(1,236)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,020)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
- エスコ(862)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(808)
- tantore(792)
- ブランドをもっと見る
特価

ピクノメーター アルミニウム製 VFシリーズ
TQC Sheen¥62,980~税込¥69,278~1本当日出荷ISO、JIS、ASTM、DINに基づいて塗料の密度を測定できます。材質アルミニウム規格適合/ISO 2811、ASTM D 1475、DIN 53 217、準拠/JIS K 5600-2-4
ピクノメーター ステンレス製 VFシリーズ
TQC Sheen¥82,980~税込¥91,278~1本当日出荷ISO、JIS、ASTM、DINに基づいて塗料の密度を測定できます。材質ステンレス規格適合/ISO 2811、ASTM D 1475、DIN 53 217、準拠/JIS K 5600-2-4
粘度カップ
TQC Sheen¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷試料が全て流出する時間を測ることで、粘度を測定できます。 ハンドルが付いているため塗料等に浸漬し測定できます。 陽極酸化被膜(アルマイト)処理されています。材質アルミニウム測定範囲96~683mm2/s容量100mL規格DIN 53211時間(流下)25~150秒
粒度測定器 グラインドメーター VFシリーズ
TQC Sheen¥105,999~税込¥116,599~1セット当日出荷から10日以内出荷塗料・インキ・薬品・顔料等の固形粒子の分散度を測定できます。 双溝に垂らした試料をスクレーパーで掻き取り、表面の目盛で読み取ります。付属品スクレーパー、ケース材質ステンレス(SUS420j2(ASAB Stavax ESR))サイズ本体/175×60×12mm、スクレーパー/75×38×8mm規格適合/ASTM D 1210、ASTM D 1316、ISO 1524、DIN EN 21524、BS 3900-C6、準拠/JIS K5600-2-5溝幅12mm×2本
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品













![スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04165206-260909-02.jpg)