Synergi Hydro-RP (cont’d)Phenomenex翌々日出荷から5日以内出荷
推奨用途:疎水性の低い化合物の分離。100%水性安定
フォーマット形式Column内径(mm)4.6関連資料(1.14MB)細孔径80AUSPコードL1粒子径(μm)4固体サポート完全多孔質シリカ固定相極性エンドキャップ付き C18 ・ ハイドロRP分離モード逆相
C18-E TubePhenomenex¥23,980~税込¥26,378~
1パック(30個)ほか
翌々日出荷から21日以内出荷
フォーマット形式チューブ対象分析対象物:疎水性(すなわち)炭素鎖を含むもの関連資料(3.03MB)充填剤シリカベース固定相C18/ODS ・ C18-E
Kinetex(R) 2.6μm C18 100A、LCカラム 50×2.1mmPhenomenex5日以内出荷
推奨用途:疎水性化合物に対するあらゆるLCシステムでの超高性能
長さ(mm)50フォーマット形式Columnアズワン品番67-7347-27内径(mm)2.10関連資料(9.03MB)細孔径100AUSPコードL1粒子径(μm)2.6固体サポートコアシェルシリカ固定相TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18分離モード逆相
Zebron ZB-5 GC ColumnsPhenomenex5日以内出荷から21日以内出荷
推奨用途
幅広い用途に推奨される多用途の低極性相
汚れたサンプルに対する耐性があり、カラムの寿命が長くなります。
仕様MS認定:はい限界温度(℃)-60~360/370極性8(無極性)関連資料(11.97MB)USPコードG27、G36、G41液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-5
Rezex(TM) RCM-単糖 Ca+2 8% 、LCカラム 300×7.8mmPhenomenex5日以内出荷
推奨用途:単糖類と糖アルコールの分離
長さ(mm)300フォーマット形式Columnアズワン品番67-7344-19内径(mm)7.8関連資料(0.97MB)細孔径0AUSPコードL19粒子径(μm)8固体サポートスルホン化スチレン ジビニル ベンゼン固定相8%架橋樹脂カルシウムイオン型 ・ RCM-単糖類 Ca+2(8%)分離モードイオン排除
Strata-XL-AW TubePhenomenex¥35,980~税込¥39,578~
1パック(50個)ほか
5日以内出荷から21日以内出荷
フォーマット形式チューブ対象分析対象物:粘性サンプル中に存在する酸性化合物(強酸)関連資料(3.03MB)充填剤ポリマーベース固定相ポリマー弱陰イオン交換 ・ XL-AW、弱アニオン混合モード
Strata-X 96-Well PlatePhenomenex¥119,800税込¥131,780
1パック(2個)
5日以内出荷から21日以内出荷
フォーマット形式96ウェルプレート対象分析対象物:中性および芳香族関連資料(3.03MB)充填剤ポリマーベース固定相表面改質スチレンジビニルベンゼン ・ X、ポリマー逆相
Zebron ZB-WAX GC ColumnsPhenomenex5日以内出荷から21日以内出荷
推奨用途
複雑な極性サンプルに適した、溶媒で洗浄可能な結合相
極性の複雑な混合物の優れた分離。プロファイリングと「フィンガープリンティング」に広く使用されています
仕様MS認定:はい限界温度(℃)40~250/260極性57(ポーラー)関連資料(11.97MB)USPコードG14、G15、G16、G20、G39、G47液相ポリエチレングリコール固定相ZB-WAX
Luna(R) 3μm PFP 2 100A、LCカラム 150×4.6mmPhenomenex5日以内出荷
推奨用途:芳香族化合物とハロゲン化化合物の分離
長さ(mm)150フォーマット形式Columnアズワン品番67-7336-77内径(mm)4.6関連資料(2.23MB)細孔径100AUSPコードL43粒子径(μm)3固体サポート完全多孔質シリカ固定相PFP(2)分離モード逆相
Kinetex(R) 2.6μm XB-C18 100A、LCカラム 50×2.1mmPhenomenex翌々日出荷
推奨用途:中性および酸性条件下での塩基性化合物に対するあらゆるLCシステムでの超高性能
長さ(mm)50フォーマット形式Columnアズワン品番67-7347-44内径(mm)2.10関連資料(9.03MB)細孔径100AUSPコードL1粒子径(μm)2.6固体サポートコアシェルシリカ固定相イソブチル側鎖と TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ XB-C18分離モード逆相
Luna(R) C18 100A、LCカラム 00FシリーズPhenomenex翌々日出荷から21日以内出荷
推奨用途:疎水性化合物の分離
長さ(mm)150フォーマット形式Column細孔径100AUSPコードL1固体サポート完全多孔質シリカ固定相TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18分離モード逆相
Clarity(TM) Clarity OTXPhenomenex¥78,980~税込¥86,878~
1パック(50個)ほか
翌々日出荷から21日以内出荷
対象分析対象物:生物学的マトリックスからの治療用オリゴ関連資料(2.69MB)充填剤ポリマーベース固定相DVB ・ OTX
Zebron ZB-5ms GC ColumnsPhenomenex翌々日出荷から21日以内出荷
推奨用途
芳香族化合物の選択性が向上した汎用5%フェニルアリーレン相
メソッド開発者向けの人気のあるスタートコラム
仕様MS認定:はい限界温度(℃)-60~325/350極性8(無極性)関連資料(11.97MB)USPコードG27、G36、G41液相5%フェニルアリーレン、95%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-5MS
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
UV殺菌灯装置環境テクノス税込¥59,378¥53,980