カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アイ・エイ・シー
- モノタロウ(110)
- アズワン(7,913)
- Merck(メルクミリポア)(2,977)
- TGK(東京硝子器械)(2,714)
- 三商(2,380)
- ジーエルサイエンス(2,044)
- Thermo Fisher Scientific(1,625)
- ADVANTEC(1,588)
- ケニス(1,498)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,296)
- 日本理化学器械(NRK)(1,235)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
- エスコ(867)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(805)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(704)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)

中空糸ラインフィルター LFシリーズ
アイ・エイ・シー¥9,298税込¥10,2281セット(2本)当日出荷取り付けが簡単なワンタッチ継手タイプ。小型、軽量、コンパクトで省スペース。0.01μmの高ろ過精度。2本1セット
【レンタル】コンプレッサー
アイ・エイ・シー¥7,298~税込¥8,028~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷振動が少ない静音設計です。完全無給油式でクリーンエアーを供給可能です。タンク容量(L)10モーター回転数(min-1[r.p.m])1420/1710(50/60Hz)吐出空気量(L/min)19/22
ステンレスエアータンク TAシリーズ
アイ・エイ・シー¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷ステンレス(SUS304-2B)製で、サビなどによるドレンの赤水が防止できます。ドレン出口があるので、タンク内に溜まったドレン水の取り出しも容易です。接続口が3ヶ所あるので、圧力スイッチや圧力ゲージなどの取り付けも容易です。圧力スイッチや圧力ゲージ、継手などを付けたかたちでの納入も可能です。
除湿装置
アイ・エイ・シー¥199,800~税込¥219,780~1台23日以内出荷材質本体/ 純銅、ケース/ PC(ポリカーボネート)、エレメント/ PE(ポリエチレン)質量(kg)8電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)3ろ過精度(μm)フィルター/ 5使用流体空気・不活性ガス騒音レベル(dB(A))28配管口径(Rc)IN OUT 裏配管 1/4PTメネジ
【レンタル】低騒音コンプレッサー(カプセルコン・R&D用)
アイ・エイ・シー¥5,398~税込¥5,938~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷キャスター付きですので移動が楽です。冷却ファン付きで連続運転が可能です。タンク容量(L)12電源コード(m)2.5(2Pプラグ)吐出空気量(L/min)(50/60Hz)26/31
PFAコイルチューブ CTシリーズ
アイ・エイ・シー¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から7日以内出荷耐薬品性、耐熱性、伸縮性があります。乾燥エアーを使用したエアーブロー(エアー洗浄)での使用に最適です。メーカーのQDシリーズやP4-QD10、P6-QD20と使用機器との接続に最適です。外径Φ4とΦ6の2種類があります。種別PFAコイルチューブ材質PFA(フッ素樹脂)色乳白
中空糸ラインフィルター LFシリーズ
アイ・エイ・シー¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷入口/出口共にRc1/4メネジで、好きな継手が付けられるタイプ。小型、軽量、コンパクトで省スペース。0.01μmの高ろ過精度。接続口径Rc1/4メネジアズワン品番62-0955-60
中空糸ラインドライヤー Φ6
アイ・エイ・シー¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷中空糸膜のエアードライヤーで電源不要。取り付けが簡単なワンタッチ継手タイプ。小型、軽量、コンパクトで省スペース。ドレンの発生がなくメンテナンスフリー。低パージエアータイプ。仕様使用圧力範囲(Pa):0.1~0.7M、出口空気流量目安(L):1~30/min、大気圧露点:-5℃~-15℃※プレフィルターとして中空糸ラインフィルター(LF-6)を推奨します。接続口径Φ6ワンタッチ(出口/入口共)型番LD3-6アズワン品番62-0955-61
小型オイルレスコンプレッサー
アイ・エイ・シー¥169,000~税込¥185,900~1台5日以内出荷から6日以内出荷振動が少ない静音設計です。 完全無給油式でクリーンエアーを供給可能です。種類小型、静音、低振動自動圧力スイッチMPa(on/off)0.5×0.65モーター回転数(min-1[r.p.m])1420/1710(50/60Hz)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品