絞り込み
ブランド
  • 池田理化
  • モノタロウ(110)
  • アズワン(7,916)
  • Merck(メルクミリポア)(2,977)
  • TGK(東京硝子器械)(2,710)
  • 三商(2,380)
  • ジーエルサイエンス(2,044)
  • Thermo Fisher Scientific(1,627)
  • ADVANTEC(1,590)
  • ケニス(1,497)
  • ERECTA(エレクター)(1,466)
  • NEG(日電理化硝子)(1,388)
  • SIBATA(柴田科学)(1,296)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,235)
  • コスモスビード(1,108)
  • ビーエム機器(1,020)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
  • エスコ(868)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(805)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(705)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 迅速乾燥機 池田理化

    迅速乾燥機

    池田理化
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    内気循環式ですので温風が庫内に均一に行き渡り、高い乾燥効果が得られます。下からの温風で乾燥効率UP!
    電源AC100V(50/60Hz)安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、温度過昇防止センサー、漏電ブレーカー、ファン停止、本体転倒時通電停止最大消費電力(W)770本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×320×290タイマー設定3段階切替(30分・60分・90分)アズワン品番1-1612-13
  • 強磁力スターラー 出荷前点検検査書付き ISSシリーズ 池田理化

    強磁力スターラー 出荷前点検検査書付き ISSシリーズ

    池田理化
    134,999税込148,499
    1台
    9日以内出荷
    粘度の高いサンプルやオイルバスを使用しながらの撹拌に適しています。強力ネオジウム磁石の使用でオイルバスを挟んだり、距離が離れていても撹拌が可能です。
    付属品スタンド棒Φ10×400mm(200mm×2本・連結式)、回転子Φ13×43mm×1個仕様点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観、磁束密度:5000G、外部出力ACコンセント付き(5A)寸法(mm)154×181×123質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])100~1400撹拌容量50mL~3Lモーターインダクションモーター、フィードバック制御材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源(AC V)100、50/60Hz、1Aアズワン品番1-9413-01-22プレート寸法(Φmm)126校正証明書点検・検査書
  • 強磁力スターラー 池田理化

    強磁力スターラー

    池田理化
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    粘度の高いサンプルやオイルバスを使用しながらの撹拌に適しています。 強力ネオジウム磁石の使用でオイルバスを挟んだり、距離が離れていても撹拌が可能です。
    電源AC100V、50/60Hz、1Aモーターインダクションモーター(フィードバック制御)材質(プレート)ステンレス(SUS304)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品