絞り込み
ブランド
  • 池田理化
  • モノタロウ(118)
  • ADVANTEC(1,693)
  • ERECTA(エレクター)(1,464)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(978)
  • Merck(メルクミリポア)(2,887)
  • NEG(日電理化硝子)(1,385)
  • SIBATA(柴田科学)(1,313)
  • tantore(777)
  • TGK(東京硝子器械)(2,784)
  • Thermo Fisher Scientific(1,621)
  • アズワン(8,959)
  • エスコ(1,045)
  • ケニス(1,547)
  • コスモスビード(1,108)
  • ジーエルサイエンス(2,079)
  • ビーエム機器(1,009)
  • フロンケミカル(960)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • 三商(2,391)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,201)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 迅速乾燥機 池田理化

    迅速乾燥機

    池田理化
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    翌々日出荷
    内気循環式ですので温風が庫内に均一に行き渡り、高い乾燥効果が得られます。下からの温風で乾燥効率UP!
    電源AC100V(50/60Hz)安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、温度過昇防止センサー、漏電ブレーカー、ファン停止、本体転倒時通電停止最大消費電力(W)770本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×320×290タイマー設定3段階切替(30分・60分・90分)アズワン品番1-1612-13
  • ミニスターラー交換用電池ボックス 池田理化

    ミニスターラー交換用電池ボックス

    池田理化
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    93日以内出荷
    電源単3乾電池×4本(テスト用付属)アズワン品番1-976-11
  • 強磁力スターラー 出荷前点検検査書付き ISSシリーズ 池田理化

    強磁力スターラー 出荷前点検検査書付き ISSシリーズ

    池田理化
    ¥134,999税込¥148,499
    1台
    9日以内出荷
    粘度の高いサンプルやオイルバスを使用しながらの撹拌に適しています。強力ネオジウム磁石の使用でオイルバスを挟んだり、距離が離れていても撹拌が可能です。
    付属品スタンド棒Φ10×400mm(200mm×2本・連結式)、回転子Φ13×43mm×1個仕様点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観、磁束密度:5000G、外部出力ACコンセント付き(5A)寸法(mm)154×181×123質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])100~1400撹拌容量50mL~3Lモーターインダクションモーター、フィードバック制御材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源(AC V)100、50/60Hz、1Aアズワン品番1-9413-01-22プレート寸法(Φmm)126校正証明書点検・検査書
  • 強磁力スターラー 池田理化

    強磁力スターラー

    池田理化
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    翌々日出荷
    粘度の高いサンプルやオイルバスを使用しながらの撹拌に適しています。 強力ネオジウム磁石の使用でオイルバスを挟んだり、距離が離れていても撹拌が可能です。
    電源AC100V、50/60Hz、1Aモーターインダクションモーター(フィードバック制御)材質(プレート)ステンレス(SUS304)