コンパクトドライ島津ダイアグノスティクス(15件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
培地調製の不要な菌数測定用の培地です。
AOAC・PTM(性能検証済み試験法)を取得しています。
接種した試料液は自然に均一に拡散します。
発育した集落は着色するため菌数の計測が容易です。
発育集落の釣菌が可能です。
保存方法室温(1~30℃)仕様γ線滅菌済(一括包装)
フェイバーG島津ダイアグノスティクス当日出荷
本品は染色液A脱色用の2%ピクリン酸アルコール溶液である。グラム陽性菌は細胞壁が厚く密なため、脱色されないが、陰性菌は容易に脱色される。
仕様●包装:500 mL×1本●貯蔵方法:室温に保存●サイズ:W7cm×H19cm×D7cmアズワン品番65-9404-66
普通寒天培地 顆粒 300g入島津ダイアグノスティクス当日出荷
本培地は、一般細菌の培養を目的とした培地であり、もっとも基本的な組成(肉エキス、ペプトン、塩化ナトリウム、寒天)の培地の1つである。肉エキス寒天培地ともいう。水や食品の細菌検査、菌株の保存等に広く使用できる。
仕様●包装:300g●貯蔵方法:室温に保存(要防湿)●サイズ:W9cm×H20cm×D9cmアズワン品番65-9404-62
フェイバーG島津ダイアグノスティクス翌々日出荷
仕様●包装:500 mL×1本●貯蔵方法:室温に保存●サイズ:W7cm×H19cm×D7cm
コンパクトドライ島津ダイアグノスティクス当日出荷から8日以内出荷
培地調製の不要な菌数測定用の培地です。接種した試料液は自然に均一に拡散します。発育した集落は着色するため菌数の計測が容易です。発育集落の釣菌が可能です。
コンパクトドライ島津ダイアグノスティクス6日以内出荷
培地調製の不要な菌数測定用の培地です。
AOAC PTM(性能検証済み試験法)を取得しています。
一般生菌数の発育を24 時間で測定可能で、迅速・簡便な簡易培地で効率化を実現します。
標準寒天培地を用いた従来の培養法と相関性が高い試験方法です。
測定は出現した全てのコロニーを計測します。
用途一般生菌数迅速測定用滅菌γ線滅菌済(一括包装)培養温度・時間35±1℃(乳製品を除く全食品)/35±1℃ もしくは 32±1℃(乳製品)・24 ± 2 時間 もしくは 48 ± 3 時間(従来法に合わせて48時間測定することも可能)保存方法1~30℃(常温)有効期限製造より18ヶ月
コンパクトドライ島津ダイアグノスティクス当日出荷
培地調製の不要な菌数測定用の培地です。AOAC・PTM(性能検証済み試験法)を取得しています。接種した試料液は自然に均一に拡散します。発育した集落は着色するため菌数の計測が容易です。発育集落の釣菌が可能です。
仕様セレウス菌検出用保存方法1~30℃(常温)アズワン品番2-8998-18有効期限製造より18ヶ月
クリーンスタンプ(R)10 1箱島津ダイアグノスティクス6日以内出荷から15日以内出荷
培地は面積10cm2の専用シャーレに盛り上がった状態で凝固されています。
培地を検体表面に直接押しつけることで検体採取することができます。
アキュレート(TM)羊血液寒天培地ーN10枚島津ダイアグノスティクス6日以内出荷
本培地は、基礎培地にニッスイトリプトソーヤ寒天培地を用い、ヒツジ脱繊維血液を5%と発育因子を加えた培地である。基礎培地に含まれるダイズペプトンおよびカゼイントリプシン消化ペプトンが極めて広範囲の菌の発育を支持している。各種臨床材料からの病原菌の分離
仕様●包装:10枚●貯蔵方法:4~10℃に保存(禁凍結)●サイズ:W10cm×H15cm×D10cmアズワン品番65-9404-93保管環境冷蔵
ブドウ糖ペプトン培地 300g入島津ダイアグノスティクス10日以内出荷
本培地は、第十四改正日本薬局方一般試験法37.無菌試験法に規定された培地の処方に準拠して粉末化された培地である。<第十八改正 日本薬局方 4.06無菌試験法では、好気性菌および真菌の検出にソイビーン・カゼイン・ダイジェスト培地(SCDブイヨン)が指定されている>
仕様●包装:300g●貯蔵方法:室温に保存(要防湿)●サイズ:W8cm×H17cm×D8cmアズワン品番65-9404-83
発色酵素基質培地用粉末培地島津ダイアグノスティクス8日以内出荷から10日以内出荷
発色酵素基質培地の分包タイプです。
種類粉末培地保存方法室温・防湿有効期限製造より3年
アキュディア(TM)(粉末)島津ダイアグノスティクス翌々日出荷
本培地は、病原腸内細菌(Salmonella、赤痢菌(Shigella)等)の選択分離培地であり、臨床検査材料および食品からの検出を目的に使用する。SS寒天培地より選択性が弱いため、SS寒天培地上に発育し難い赤痢菌、Salmonellaが良好に発育する。
仕様●包装:300g●貯蔵方法:室温に保存(要防湿)●サイズ:W9cm×H20cm×D9cmアズワン品番65-9404-74
ABHK寒天培地 10枚入島津ダイアグノスティクス6日以内出荷
本培地は、非選択性の嫌気性菌分離培地であり、嫌気性菌全般に優れた発育性能を示す。特に、臨床検体から高頻度に検出される黒色色素産生グラム陰性桿菌の集落の鑑別が可能である。基礎培地にブルセラ培地を用い、発育因子としてヘミン、L-アルギニン、ビタミンK、およびウサギ溶血液を添加している。
仕様●包装:10枚●貯蔵方法:4~10℃に保存(禁凍結)●サイズ:W20cm×H10cm×D10cmアズワン品番65-9404-71保管環境冷蔵
アキュディア(TM)(粉末)島津ダイアグノスティクス翌々日出荷
本培地は、食品中のクロストリジア(芽胞形成亜硫酸還元嫌気性菌)の菌数測定に使用する培地である。クロストリジアとは、Clostridium属の中で亜硫酸を還元する菌種の総称である。特に食品の衛生学品質評価の対象となる菌種は、安全性の点ではボツリヌス菌とウェルシュ菌、品質の点では、C.bifermentans、C.sporogenes、C.butyricumなどが重要である。
仕様●包装:300g●貯蔵方法:室温に保存(要防湿)●サイズ:W8cm×H17cm×D8cmアズワン品番65-9404-60
アキュレート(TM)R2A寒天培地島津ダイアグノスティクス6日以内出荷
日本薬局方準拠培地 、 従属栄養細菌数測定用
用途保管状況サイズ蓋Φ89.5×全高14.5質量(g)400入数(枚)10保存方法4~10℃(凍結不可)アズワン品番63-5753-90有効期限製造後5か月
アキュレート(TM)GVPC寒天培地 10枚島津ダイアグノスティクス7日以内出荷
本培地は、環境水からLegionella属菌を分離するための選択分離培地である。夾雑菌の多い環境水からの分離検査に適している。 非選択分離培地であるBCYEα寒天培地を基礎培地とし、グリシン、バンコマイシン、ポリミキシンBおよびシクロヘキシミドが選択剤として添加されている。環境水中に夾雑菌が多く存在すると、非選択分離培地である BCYEα 寒天培地は役立たない場合が多く、選択分離培地を複数枚併用することで良い結果が得られやすい。しかし、選択分離培地の抗菌剤がLegionella属菌の発育に影響するするため、非選択分離培地であるBCYEα寒天培地を併用すべきであるといわれている。「ISO11731:1998(E)」や「新版レジオネラ症防止指針」に掲載された培地と同組成の培地である。
仕様●包装:10枚●貯蔵方法:冷暗所(4~10℃)保存禁凍結●サイズ:W10cm×H15cm×D10cmアズワン品番65-9404-77保管環境冷蔵
アキュレート(TM)XM-EHEC寒天培地 10枚島津ダイアグノスティクス5日以内出荷
本培地は、発色酵素基質を用いた腸管出血性大腸菌(EHEC)の選択分離用培地である。便や食品からのEHEC O157・O26・O111の検出を目的とする。EHEC O157・O26・O111が 発育時に分解する発色酵素基質と、ソルビトールを含有することで、それぞれの鑑別性を高めている。
仕様●包装:10枚●貯蔵方法:4~10℃に保存(禁凍結)●サイズ:W10cm×H10cm×D10cmアズワン品番65-9404-80保管環境冷蔵
食塩卵寒天基礎培地 顆粒 300g入島津ダイアグノスティクス10日以内出荷
本培地は、黄色ブドウ球菌の選択分離培地である。高濃度の食塩が含まれているため、耐塩性のBacillusを除き、ほとんどの菌は発育できない。黄色ブドウ球菌の特徴である卵黄反応陽性の集落を形成させるために、卵黄液を加えて使用する。また、マンニット分解性を確認するには、培養後にpH指示薬を滴下する必要がある。
仕様●包装:300g●貯蔵方法:室温に保存(要防湿)●サイズ:W9cm×H20cm×D9cmアズワン品番65-9404-91
アキュディア(粉末)島津ダイアグノスティクス翌々日出荷
本品は、飲食物中の大腸菌群の確定試験に使用される培地である。
仕様●包装:300g●貯蔵方法:室温に保存(要防湿)●サイズ:W8cm×H17cm×D8cmアズワン品番65-9404-76
アキュディア(TM)(粉末)島津ダイアグノスティクス翌々日出荷
本品は、水、牛乳、魚介類などの大便による汚染の検査に使用する培地である。
仕様●包装:100g●貯蔵方法:室温に保存(要防湿)●サイズ:W7cm×H10cm×D7cmアズワン品番65-9404-87
アキュレート(TM)島津ダイアグノスティクス6日以内出荷
日本薬局方準拠培地
仕様●包装:10枚●貯蔵方法:4~10℃に保存(禁凍結)●サイズ:W20cm×H10cm×D10cmアズワン品番65-9404-70保管環境冷蔵
アキュレート(TM)チョコレート寒天培地―EXⅡ10枚島津ダイアグノスティクス6日以内出荷
本培地は、Haemophilus、Neisseriaなどの発育要求性の厳しい菌の分離培養、および増菌培養のために使用する。ゴノコッカス(GC)寒天基礎培地にヘモグロビン末とCLSI M22-A3発育因子を加え、発育支持力を強化した培地である。
仕様●包装:10枚●貯蔵方法:4~10℃に保存(禁凍結)●サイズ:W10cm×H10cm×D10cmアズワン品番65-9404-81保管環境冷蔵
カナマイシン不含CW寒天基礎培地 100g入島津ダイアグノスティクス8日以内出荷
本培地は、加熱材料からのClostridiumとくにウエルシュ菌の分離用培地である。ウエルシュ菌は、黄白色の光沢のある集落を形成し、その周囲の培地は白濁する。
仕様●包装:100g●貯蔵方法:室温に保存(要防湿)●サイズ:W10cm×H7cm×D7cmアズワン品番65-9404-82
SIM確認培地 100g入島津ダイアグノスティクス8日以内出荷
本培地は、腸内細菌の性状確認培地である。インドール産生能、硫化水素産生能、IPA(インドール・ピルビン酸)産生能および運動性の有無を確認することができる。
仕様●包装:100g●貯蔵方法:室温に保存(要防湿)●サイズ:W7cm×H10cm×D7cmアズワン品番65-9404-92
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3