絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • バイオクラフト(10)
  • エスコ(5)
  • Simport(4)
  • コスモスビード(4)
  • 日伸理化(3)
  • IKA(2)
  • ケニス(2)
  • ノーブランド(1)
  • ADVANTEC(1)
  • KNF(1)
  • 三商(1)
  • テラオカ(1)
  • RS PRO(1)
  • ツクモ工学(1)
  • FINEPCR(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品 :「70mm-100mm」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワンVOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズアズワン
129,000税込141,900
1個
10日以内出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレス(SUS304)校正証明書点検・検査書
エーチェック SUS製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/2 アズワンエーチェック SUS製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/2アズワン
10,400税込11,440
1個
5日以内出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):26.0●接続口径:Rc1/2●全長(mm):70●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):10.2●六角対辺(mm):27●六角対辺長さ(mm):27●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2665アズワン品番67-6843-15
エーチェック 黄銅製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/2 アズワンエーチェック 黄銅製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/2アズワン
5,290税込5,819
1個
5日以内出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):26.0●接続口径:Rc1/2●全長(mm):70●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):10.2●六角対辺(mm):27●六角対辺長さ(mm):27●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2592アズワン品番67-6843-09
VOLTEGA パワースターラー ステンレス天板 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワンVOLTEGA パワースターラー ステンレス天板 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズアズワン
109,000税込119,900
1台
10日以内出荷
大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレス(SUS304)校正証明書点検・検査書
VOLTEGA パワースターラー フェノール樹脂 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワンVOLTEGA パワースターラー フェノール樹脂 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズアズワン
104,000税込114,400
1台
10日以内出荷
大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)フェノール樹脂校正証明書点検・検査書

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品