ステンターゲットパウダーサンプラー SS-PSMSシリーズアズワン7日以内出荷から63日以内出荷
T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず先端採取口から採取します。、オールSUS316製で、分解・洗浄可能です。、ポケットサイズはW14×D1.2cmです。、採取方法は画像をご参照ください。
ポケットパウダーサンプラー SUS316 SS-PSSシリーズアズワン7日以内出荷
T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーン毎に個別採取します。、オールSUS316製で、分解・洗浄可能。、採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミ防止および採取したくないゾーンはポケット外側に別売シーリングスリーブ(ポリプロピレン製)でカバーします。、またサンプラーごと輸送する場合の採取物漏出防止にも役立ちます。、サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。、採取方法は画像をご参照ください。
オールレイヤーパウダーサンプラー 3ポケット アルミニウム製 88cmL 110mLアズワン7日以内出荷
T型ハンドルの回転で採取口を開閉し、紙袋、プラスチック袋、麻袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーンを一括採取します。
ポケットパウダーサンプラーのような個別格納式ではなく、ロッド内部に仕切が無いためより多く採取できます。
アルミニウム製で、分解・洗浄可能。
採取口サイズはW10×D1.2cmです。
採取したくないゾーンは採取口外側に別売シーリングスリーブ(ポリプロピレン製)でカバーします。
サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。
仕様●材質:アルミニウム●ポケット数:3●外筒径×全長:2.5×88cm●最大採取量:110mL●重量:0.8kgアズワン品番67-5201-56
ステンスクレイパーポケットパウダーサンプラー 3ポケット SUS316 90cmL 20mLアズワン7日以内出荷
T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉するポケットパウダーサンプラーの外筒採取ポケット部にスクレイパーが付きです。
ポケットサンプラーでは採取しづらい粘着性粉末や半固形物を紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から外気に曝さず採取ゾーン毎に個別強制採取します。
オールSUS316製で、取り外せないスクレイパーはネジ穴等の加工や付属部品による凹凸が無い仕上げです。
ポケットサイズはW13.5×D1cmで、分解・洗浄可能。
サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。
採取方法は画像をご参照ください。
仕様●材質:SUS316●ポケット数:3●外筒径×全長:2.5×90cm●最大採取量:20mL●重量:3.0kgアズワン品番67-5203-02
ステンパウダーマイクロサンプラー SS-PTSシリーズアズワン7日以内出荷
T型ハンドルの押し引きで袋、ドラム缶や樽等から粉末を外気に曝さず採取するサンプラーのボディです。、接粉部はオールSUS316製で、分解・洗浄可能です。、品名のボディサイズはハンドルを押し込んだ一番短い状態での全長です。、サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。、採取方法は画像をご参照ください。、必ずボディとチップの両方をお買い求めください。
ポケットパウダーサンプラースタンダードタイプ 3ポケット アルミニウム製 88cmL 25mLアズワン7日以内出荷
T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーン毎に個別採取します。
アルミニウム製で、分解・洗浄可能。ポケットサイズはW10×D1.2cmです。
採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミ防止および採取したくないゾーンはポケット外側に別売シーリングスリーブ(ポリプロピレン製)でカバーします。またサンプラーごと輸送する場合の採取物漏出防止にも役立ちます。
サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。採取方法は画像をご参照ください。
仕様●材質:アルミニウム●ポケット数:3●外筒径×全長:2.5×88cm●最大採取量:25mL●重量:1.2kgアズワン品番67-5201-55
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
攪拌ユニットユニコントロールズ税込¥362,780~¥329,800~
UV殺菌灯装置環境テクノス税込¥59,378¥53,980