絞り込み
ブランド
- シャープ
- モノタロウ(110)
- アズワン(8,033)
- Merck(メルクミリポア)(2,975)
- TGK(東京硝子器械)(2,712)
- 三商(2,377)
- ジーエルサイエンス(2,110)
- Thermo Fisher Scientific(1,624)
- ADVANTEC(1,589)
- ケニス(1,499)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,297)
- 日本理化学器械(NRK)(1,236)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,020)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
- エスコ(862)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(808)
- tantore(792)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
特価

超音波洗浄機用洗浄剤(液体・無リン
シャープ¥5,298税込¥5,8281個(4kg)当日出荷ガラス製器具のくもり防止にも配慮しています。 脂肪・血液・排膿などのタンパク質や検査で用いる各種薬品に作用します。 使用後は折りたたんで廃棄出来る減容ボトルを採用しています。用途医用・理化学器具の超音波洗浄の洗浄剤として。寸法(mm)206×126×252液性アルカリ性希釈率(%)標準1%(汚れの度合いにより0.5~2.0%の間で増減してください)
超音波洗浄機 UTシリーズ
シャープ¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷スイープモードで洗浄ムラを抑制します。パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。電源AC100V 50/60Hz使用液中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)タイマー1~60分(1分毎に設定可能)材質(槽内)ステンレス鋼(SUS304)使用水温(℃)5~60加湿方式20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)超音波仕様40kHz(ボルト締め振動子)材質(キャビネット)塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)
除電特化型プラズマクラスターイオン発生機 交換用除塵フィルター
シャープ¥3,598税込¥3,9581台7日以内出荷ネイチャーファンと除塵フィルターにより、ホコリ付着の低減と高速除電を両立しました。外部入出力を備えていますので、アラーム出力や外部からの運転制御が可能です。VESA規格準拠のアームに取り付けて、設置スペースに制約のある場所でも使用できます。種別交換用除塵フィルター 5枚入りアズワン品番3-5417-12
超音波洗浄機 シンプルモデル UTシリーズ
シャープ¥159,800~税込¥175,780~1個当日出荷から6日以内出荷スイープモードで洗浄ムラを抑制します。シンプルで分かりやすい操作パネルです。仕様洗浄液:用水/温度/市水、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)材質キャビネット/塗装鋼板(底/アルミ合金、操作パネル/ABS樹脂)、超音波洗浄槽/ステンレス鋼(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)5~60タイマー設定洗浄:1~60分(1・2・3・4・5・10・15・20・25・30・60分)振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子)
超音波洗浄機 ヒータータイプ UTシリーズ
シャープ¥199,800税込¥219,7801台欠品中スイープモードで洗浄ムラを抑制します。パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。ヒーター付きで、加温により洗浄剤の洗浄力を向上させます。仕様【洗浄液、用水/温度】市水、5~60℃、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)材質槽:ステンレス鋼(SUS304)寸法(mm)スノコ:約280×220×19質量(kg)約7(本体のみ)外形寸法(mm)327×288×305電源(V)AC100(50/60Hz)槽内寸法(mm)300×240×150(120)タイマー時間洗浄:1~60分(1分毎に設定可能)振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子)高周波出力(W)最大180/37kHzアズワン品番0-5756-22液量(L)約7.5(上限水位指示線まで)材質(キャビネット)塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)ホースニップル1個(適合ホース内径15mm)加湿機能20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
除電特化型プラズマクラスターイオン発生機 交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット
シャープ¥12,980税込¥14,2781台当日出荷ネイチャーファンと除塵フィルターにより、ホコリ付着の低減と高速除電を両立しました。外部入出力を備えていますので、アラーム出力や外部からの運転制御が可能です。VESA規格準拠のアームに取り付けて、設置スペースに制約のある場所でも使用できます。種別交換用プラズマクラスターイオン発生ユニットアズワン品番3-5417-11
超音波ピペット洗浄機
シャープ¥539,800税込¥593,7801個5日以内出荷電波法型式指定取得済 洗浄精度を高めるバスケット回転機構を採用したピペット洗浄機です。 ピペット管内の洗浄液を入れ替えさせる環流機能や超音波すすぎ洗浄により、高効率な洗浄とすすぎが可能です。 最長480mmまでのピペットに対応しています。付属品洗浄カゴ(146Φ×570mm)/給水ホース/排水ホース/手押ポンプ材質洗浄槽/PVC、本体/SUS430質量(kg)約19.5(カゴ含む)電源(V)AC100(50/60Hz)150VA(140W)周波数(kHz)28外寸(mm)390×400×844寸法(Φ×mm)174×650(洗浄槽)排水方式サイフォン式高周波出力(W)55槽容量(L)約12
超音波洗浄機 ヒータータイプ UTシリーズ
シャープ¥269,800~税込¥296,780~1台翌々日出荷から6日以内出荷スイープモードで洗浄ムラを抑制します。 パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。 汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。 見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。 ヒーター付きで、加温により洗浄剤の洗浄力を向上させます。付属品ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個仕様(用水)市水、(温度)5~60℃、(洗浄液)洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)材質(キャビネット)塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)、(槽)ステンレス鋼(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)発振周波数(kHz)37振動子(超音波)40kHz(ボルト締め振動子)タイマー(洗浄)1~60分(1分毎に設定可能)ホースニップル1個(適合ホース内径15mm)加湿機能20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
超音波洗浄機 シンプルモデル UTシリーズ
シャープ¥89,980税込¥98,9781個当日出荷スイープモードで洗浄ムラを抑制します。シンプルで分かりやすい操作パネルです。仕様洗浄液:用水/温度/市水、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)材質キャビネット/塗装鋼板(底/アルミ合金、操作パネル/ABS樹脂)、超音波洗浄槽/ステンレス鋼(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)5~60タイマー設定洗浄:1~60分(1・2・3・4・5・10・15・20・25・30・60分)振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子)
超音波洗浄機 ヒータータイプ UTシリーズ
シャープ¥119,800税込¥131,7801台当日出荷スイープモードで洗浄ムラを抑制します。パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。ヒーター付きで、加温により洗浄剤の洗浄力を向上させます。付属品ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個仕様洗浄液、用水:市水、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)材質キャビネット/塗装鋼板(底/アルミ合金、操作パネル/ABS樹脂)、槽/ステンレス鋼(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)5~60タイマー設定洗浄:1~60分(1分毎に設定可能)振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子)加湿機能20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
超音波洗浄機 UTシリーズ
シャープ¥249,800税込¥274,7801台12日以内出荷スイープモードで洗浄ムラを抑制します。 パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。 汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。 見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。付属品ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個仕様【洗浄液】用水/温度:市水/5~60℃、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)材質キャビネット:塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)、槽:ステンレス鋼(SUS304)寸法(mm)スノコ:約310×280×19質量(kg)約9.5(本体のみ)電源(V)AC100(50/60Hz)槽内寸法(mm)330×300×150(120)周波数(kHz)40タイマー時間洗浄:1~60分(1分毎に設定可能)外寸法(mm)356×348×310高周波出力(W)最大240(37kHz)アズワン品番4-018-21液量(L)約11(上限水位指示線まで)温度設定20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)超音波仕様振動子:40kHz(ボルト締め振動子)ホースニップル1個(適合ホース内径15mm)
超音波ピペット洗浄器
シャープ¥27,900税込¥30,6901個翌々日出荷水溶性アルカリ洗剤タイプです。 洗浄精度を高めるバスケット回転機構を採用しています。 ピペット管内の洗浄液を入れ替えさせる還流機能を備えています。 すすぎ洗浄も超音波で、短時間で効率良くすすぎが可能です。 最長480mmまでのピペットの使用ができます。
【レンタル】業務用空気清浄機 FU-M1400W レンタル
シャープ¥3,698~税込¥4,068~1台翌日出荷から4日以内出荷高濃度プラズマクラスターと強力な集じん性能で広いスペースを浄化します。仕様イオン発生ユニット(交換目安:約2年)質量(kg)21色ホワイト電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)強:123、中:35、静音:7.7センサー高感度ほこりセンサー、においセンサー、照度センサー風量(m3/min)強:14、中:8.0、静音:3.2電源コード(m)3.0(キャブタイヤ電源コード)フィルター静電HEPAフィルター&高性能脱臭フィルター(交換目安:約2年)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)549×327×818運転音(dB)強:55、中:44、静音:26適合床面積【プラズマクラスター25000】約65m2(約39畳)(目安)、【空気清浄】~107m2(65畳)(目安)清浄時間(分)5(8畳)サービス分類レンタル
超音波洗浄器用洗剤
シャープ¥8,498税込¥9,3481個当日出荷スタンダードな無リン洗浄剤です。脂肪・血液・廃能などのたんぱく質や検査で用いる各種薬品に作用します。ガラス製器具のくもり防止にも配慮しています。容量(L)3.6
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品




























![スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04165206-260909-02.jpg)