カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(53)
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(4)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(2)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(6)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(3)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(3)
        • 研究関連用品・実験用必需品(8)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

科学研究・開発用品 :「φ57」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

79件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ57x120mm/0.25L 広口ペットボトル(中栓付) エスコ

    Φ57x120mm/0.25L 広口ペットボトル(中栓付)

    エスコ
    ¥255税込¥281
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA508A-2容量(mL)250
  • ポリプロピレン手付ビーカー サンプラテック

    ポリプロピレン手付ビーカー

    サンプラテック(59件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
    材質ポリプロピレン(PP)種類手付ビーカー目盛あり
  • シリコーンゴム栓 アラム

    シリコーンゴム栓

    アラム(57件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
    材質シリコーンゴム
  • TPX(R) 手付きビーカー サンプラテック

    TPX(R) 手付きビーカー

    サンプラテック(23件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
    仕様手付き材質TPX(メチルペンテン樹脂)種類手付ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)160
  • タイトボーイ(PE・目盛りなし) アズワン

    タイトボーイ(PE・目盛りなし)

    アズワン(11件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1本
    当日出荷
    密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。
    材質(本体)PE(ポリエチレン)色(フタ)白材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)白材質(中栓)PE(ポリエチレン)
  • ビーカー PYREX(パイレックス)

    ビーカー

    PYREX(パイレックス)(11件のレビュー)
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • プレス口付ビーカー 手付 オオモリ

    プレス口付ビーカー 手付

    オオモリ(6件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製の定番ビーカーです。目盛付で計量に便利です。製薬から食品業界まで幅広く使用されています。
    材質SUS304目盛あり
  • サンプラ(R)ベッセル サンプラテック

    サンプラ(R)ベッセル

    サンプラテック
    ¥219税込¥241
    1個(90mL)
    当日出荷から63日以内出荷
    フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
    用途粘度の高いものも取出し易く最適です。材質PE中栓あり
  • 黒ゴム栓 三要ゴム製作所

    黒ゴム栓

    三要ゴム製作所(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最も一般的なゴム栓です。
    材質ゴム色黒
  • TPX(R) ビーカー サンプラテック

    TPX(R) ビーカー

    サンプラテック(6件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    透明度の高いプラしチック製のビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
    仕様手なし材質TPX(メチルペンテン樹脂)種類ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)160
  • ポリプロピレンビーカー サンプラテック

    ポリプロピレンビーカー

    サンプラテック(14件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
    種類ビーカー耐熱温度(℃)120
  • 赤ゴム栓 アラム

    赤ゴム栓

    アラム(15件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    材質天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • PPパック 瑞穂化成工業

    PPパック

    瑞穂化成工業(7件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    透明度の優れた、半透明のポリプロピレン製のサンプル容器です。 内側がストレートです。粉末からペースト状のものまで使用でき、内容物の使用ロスが一切ありません。 ねじキャップで中栓付なので、防湿性・密閉性も優れています。
    用途液体の保存・保管 等耐熱温度(℃)80仕様中栓付材質本体/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)目盛なし材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)色(本体)半透明材質(中栓)ポリエチレン(PE)中栓あり
  • ポリプロピレン手付ビーカー サンプラテック

    ポリプロピレン手付ビーカー

    サンプラテック
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリプロピレン種類ビーカー耐熱温度(℃)120
  • フッ素ゴム栓 アラム

    フッ素ゴム栓

    アラム(1件のレビュー)
    ¥14,900税込¥16,390
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アラムフッ素ゴム栓は耐熱、耐薬、対溶剤に優れたゴム栓です。
    材質フッ素ゴム
  • アルミカップ アズワン

    アルミカップ

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥9,999税込¥10,999
    1箱(100個)
    当日出荷
  • ゴム栓 三要ゴム製作所

    ゴム栓

    三要ゴム製作所(9件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質天然ゴム
  • ポリパック 瑞穂化成工業

    ポリパック

    瑞穂化成工業(3件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
    用途液体の保存・保管等耐熱温度(℃)80仕様中栓付材質ポリエチレン(PE)基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)乳白色中栓あり
  • スチロール丸型V式 BeHAUS

    スチロール丸型V式

    BeHAUS(3件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    密閉性の高いパック容器
    材質ポリスチレン
  • ロートアダプター アズワン

    ロートアダプター

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥851税込¥936
    1個
    当日出荷
    ★白色
    材質シリコンゴム
  • PSサンプル管瓶 アズワン

    PSサンプル管瓶

    アズワン(17件のレビュー)
    ¥150税込¥165
    1本
    当日出荷
    透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。
    材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン)目盛なし
  • 広口試薬瓶 ケニス

    広口試薬瓶

    ケニス
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス) 共栓付
  • サンプルケース(丸形) コクゴ

    サンプルケース(丸形)

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    蓋がきっちりと締まり密閉される使い易いケースです。
    材質本体:ポリスチレン/フタ:ポリエチレン色(本体)透明
  • シリコセン アズワン

    シリコセン

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥10,600税込¥11,660
    1ケース(10個)
    当日出荷
    耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。 耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。 疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。 <プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。 <キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。
  • PPパック NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPパック

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1本
    当日出荷
    中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料用容器として最適です。 気密性が良いため試薬を瓶ごと収納すれば、試薬からのガスによる、薬品庫や環境の汚染防止ケースとして使用できます。
    材質本体・フタ/PP、中栓/PE口形状広口
  • ガラス繊維ろ紙 GF/A Whatman(ワットマン)

    ガラス繊維ろ紙 GF/A

    Whatman(ワットマン)
    ¥42,980税込¥47,278
    1箱(25枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高廃液の水質汚染モニタリング、水溶液のろ過、藻類およびバクテリアの培養、食品分析、タンパク質ろ過、β線放射体によるラジオイムノアッセイなどに用いられます。 大気汚染モニタリングにおける、浮遊微小粒子の重量測定や排煙サンプリング、吸着法にも使われます。
    用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。厚さ(mm)0.26グレードGF/A粒子保持能(μm)1.6坪量(g/m2)53ろ過速度速荷重容量強
  • PPビーカー サンプラテック

    PPビーカー

    サンプラテック
    ¥169税込¥186
    1個(1個)
    当日出荷から翌日出荷
    ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性に優れています。内容物が確認できる透明度をもっており、目盛も見やすく使い勝手抜群です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。
    材質PP 目盛付耐熱温度(℃)120
  • パッククリーン アズワン

    パッククリーン

    アズワン
    ¥27,500税込¥30,250
    1ケース(200本)
    当日出荷
    密閉性・耐薬品性に優れています。
    材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
  • フッ素樹脂(PFA)ビーカーA フロンケミカル

    フッ素樹脂(PFA)ビーカーA

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    内底面がフラットになっているため、液溜まりがなく撹拌子も安定した回転が可能です。 材質がPFAの為、溶出物が極めて少なく、ピュアな液体の取扱に適しています。 あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性も優れています。
    用途実験用仕様丈夫な設計で安価タイプ材質PFA
  • シリコニット発熱体(複ら管型・バンド式) シリコニット

    シリコニット発熱体(複ら管型・バンド式)

    シリコニット
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • プッシュバイアルびん ナリカ

    プッシュバイアルびん

    ナリカ
    ¥2,900税込¥3,190
    1セット(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    フィルムケースに似た容器で、保管だけでなく、各種工作にも使用できます。
    材質容器:ポリプロピレン、ふた:ポリエチレン
  • カラーシリコン乳豆 ケニス

    カラーシリコン乳豆

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1組(4個)
    当日出荷
    色の異なる乳豆をピペットに取り付けることにより、ピペットを識別し、誤った薬品の混合を防ぎます。 耐薬品性に優れたシリコンゴム製です。
    色赤・青・黄・緑 4色各1個
  • TPX手付ビーカー 三商

    TPX手付ビーカー

    三商
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質PMP
  • 細口試薬瓶 ケニス

    細口試薬瓶

    ケニス
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス) 共栓付キャップ形式共栓口タイプ細口
  • ラボランPSサンプル管瓶 アズワン

    ラボランPSサンプル管瓶

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥7,524税込¥8,276
    1箱(55本)
    当日出荷から翌々日出荷
    透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。
    材質(本体)PS(ポリスチレン)目盛なし材質(キャップ)PE、センター部/PS
  • Φ61x64mm/105ml 広口ポリ容器 エスコ

    Φ61x64mm/105ml 広口ポリ容器

    エスコ
    ¥275税込¥303
    1個
    欠品中
    口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
    仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-31材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)105高さ(mm)64内径(Φmm)【ふた】57胴径(Φmm)61
  • 定性ろ紙 #2 Whatman(ワットマン)

    定性ろ紙 #2

    Whatman(ワットマン)
    ¥22,799税込¥25,079
    1箱(100枚)
    当日出荷から12日以内出荷
    グレード1と比較して、保持能が高いことと吸収性に富んでいることが特長です。ろ過速度は少し遅くなります。 吸収性を生かした使用例として、植物の成長試験の際に土壌栄養分を保持させるというような使い方もできます。大気中や土壌中の特定の不純物をモニターするのにも利用できます。
    仕様国産ろ紙相当品No.2厚さ(mm)0.19入数(枚)100粒子保持能(μm)8JIS規格2種相当対応商品国内ろ紙:No.2質量(g/m2)97ろ水時間(s)55(初期)灰分0.06%
  • MT印 ルツボ 本体のみ マルミヤセラミックス

    MT印 ルツボ 本体のみ

    マルミヤセラミックス
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    酸・アルカリに安定で、恒量性があります。
  • Φ61x80mm/150ml 広口ポリ容器 エスコ

    Φ61x80mm/150ml 広口ポリ容器

    エスコ
    ¥290税込¥319
    1個
    当日出荷
    口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
    仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-32材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)150高さ(mm)80内径(Φmm)【ふた】57胴径(Φmm)61
  • 駒込用乳豆(スポイト用乳豆) タイガースポリマー

    駒込用乳豆(スポイト用乳豆)

    タイガースポリマー
    ¥209~税込¥230~
    1個(1個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    お買得のケニスエコパック(10個組)がおすすめです。
    材質シリコン

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品