1つの容器で複数枚のメンブレンを処理できるので、操作効率がアップします。抗体反応/ウォッシュ~ストリッピングまで使用できます。容器のゆがみや凹凸がほとんどないので、少ない液量でもムラなく抗体反応が行えます。フタ底にリブがあるので、積み重ねての抗体反応やサンプル管理ができます。
ヒンジのフタにより、薬液の蒸発を抑え、試薬や抗体の消費を減らせます。
材質PS
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
UN規格(液体)に対応したペール缶です。
樹脂製のため、錆びの問題を解消します。
材質ガスケット/EPDM
高さ(mm)414.4
質量(g)1012
規格UN:(液体)1H2/Y1.5/30
外径(Φmm)最大311.2
アズワン品番4-3638-01
1パック
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1台でミニゲル1~4枚が同時に電気泳動可能です。簡単なセッティングで35~45分でSDS-PAGEが終了できます。プレキャストゲル、自作ゲルともに使用可能です。豊富なコーム、スペーサーのラインナップです。ウェスタンブロッティングに対応(オプション)ミニトランスブロットセルのモジュールを使用することができます。
19通りのプログラム、10段階のロッキングに加えて3通りのカスタムプログラムを設定できます。ウエスタンブロッティング(別売オプション必要)やボルテックス動作など用途は様々。低温室(2~50℃)での使用も可能です。
質量(kg)1.6
回転数(min-1[r.p.m])1~99
電源AC110~220V 50/60Hz 12W
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×344×168
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
9通りの標準動作(F1~F9)、10段階のロッキング、大小ボルテックスに加えて3通りのカスタムプログラムを設定できます。低温室(2℃)での使用が可能です。ブロッティングモードがありウエスタンブロッティングの抗原抗体反応で感度・時間短縮・抗体量削減に使用できます。
9通りの標準動作(F1~F9)、10段階のロッキング、大小ボルテックスに加えて3通りのカスタムプログラムを設定できます。低温室(2℃)での使用が可能です。ブロッティングモードがありウエスタンブロッティングの抗原抗体反応で感度・時間短縮・抗体量削減に使用できます。
種別本体
アズワン品番3-5570-01
1個
¥149,000
税込¥163,900
12日以内出荷
9通りの標準動作(F1~F9)、10段階のロッキング、大小ボルテックスに加えて3通りのカスタムプログラムを設定できます。低温室(2℃)での使用が可能です。ブロッティングモードがありウエスタンブロッティングの抗原抗体反応で感度・時間短縮・抗体量削減に使用できます。
寸法(mm)344×125×168
質量(kg)1.6
回転数(min-1[r.p.m])1~99
電源AC100~240V 50/60Hz
チューブ掛数(本)15mL×14本
アズワン品番3-5570-24
速度設定1rpm
1個
¥14,200
税込¥15,620
5日以内出荷
タンパク質用イモビロン-Pは、ウエスタンブロッティング用として、最もポピュラーで汎用性の高いPVDFメンブレン(0.45μm)です。 ●イモビロン-P SQは、20kDa以下の低分子タンパク質の吸着に適した、ポアサイズの小さなPVDFメンブレンです。 ●イモビロン-Fは、蛍光検出用として至適化されたトランスファーメンブレンです。自家蛍光が極めて低いので、様々な蛍光検出において感度を改善します。一般的に用いられる多くの蛍光色素に対応しており、幅広い励起波長や放出波長でお使いいただけます。
イモビロン-Pメンブレンはゲルから転写されたタンパク質を効率よく吸着させます。ニトロセルロースと比較した場合、操作性・染色適応性・耐薬品性の面で優れており、そしてより高感度検出が可能です。イモビロン-Pメンブレンはオープンポア構造のため、メンブレンに吸着したタンパク質への抗体のアクセス、メンブレン表面から遊離したプローブの除去を促進することでS/N比を改善します。
イモビロン-Pは、免疫検出のために最適化された疎水性PVDF製メンブレンです。ミリポアが開発した迅速免疫検出法(Rapid Immunodetection Method)を使うことで、検出時間を最大2時間まで短縮することもできます。イモビロン-Pのメンブレン特性(撥水性)により、ウエスタンブロッティングにおけるブロッキングが不要になるだけでなく、特異性と感度を損なうことなく、従来法で必要とされてきた洗浄の回数および時間が大幅に短縮されます。
材質PVDF疎水性メンブラン、孔径0.45μm
検出方法発色法、ラジオアイソトープ法、蛍光法、化学発光法
主な結合メカニズム疎水性相互作用
適合染色法クマシーブリリアントブルー、アミドブラック、インディアインク、ポンソーSレッド、金コロイド、トランスイルミネーション、CPTS
吸引式免疫反応システムによりウエスタンブロットでタンパク質を免疫検出する装置です。 効率的に免疫反応を行うことができ、転写後の操作が最短約30分で完了します。 蛍光検出法・化学発光検出法・発色検出法に対応しています。
材質本体/アクリロニトルブタジエン-スチレン(ABS)、ガスケット・チューブ/シリコン、適応メンブレン/PVDF、Nitrocellulose
本体寸法(mm)406×324×880
構成本体、吸引チューブ、回転パッド&ブロットローラー、湿潤トレイ×2、抗体回収トレイ×2、ブロットフォールディングフレーム×2
耐薬品性水溶性及び弱酸性/弱アルカリ性溶液に対応、有機溶剤にはさらさないでください
トリス/グリシンバッファー系を使用でき、長期保存(製造後1年)が可能です。Laemmli系電気泳動と同様の分離パターンを得ることができる革新的なプレキャストゲルです。短い泳動時間(200Vでおよそ30分/300Vでおよそ15分)で、泳動のウェスタンブロット効率が高いです。ゲルフォーマットと多彩なウェルバリエーションを用意しており、10well Deepは、サンプルを最大50μLアプライできるので、タンパク質濃度が薄いサンプルや目的タンパク質の量が少ない場合に有効です。ユニークなゲル濃度AnykD(TM)は、均一濃度ゲル(10%)なのにグラジェントのような分離ができ、100kDa以下の分離やペプチド領域までの分画範囲をカバーし、分離確認用にも使用できます。
保管環境冷蔵
純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。
ブロッティング用ろ紙の定番です。
サザン・ノーザン・ウェスタンブロッティング用、電気泳動用ろ紙として幅広く使用されています。
中程度の湿潤強度を持つ、比較的厚手のろ紙で、表面は滑らかです。
グレード3MMChr
厚さ(mm)0.34
坪量(g/m2)185
吸水速度(mm/30min)130
低分子量のウェスタンには最適。ブロッティングメンブレン
材質疎水性PVDF
色フィルター:白色
品名製品名:イモビロン(Immobilon)-PSQ トランスファー メンブレン
吸着力ヤギIgG吸着:448(μg/cm2)
名称ブランド名:Immobilon
フィルターコード:ISEQ
寸法(cm)フィルター:7×8.4
吸着量牛血清アルブミン:340(μg/cm2)
インシュリン吸収(μg/cm2)吸着:262
検出方法Chromogenic(発色検出法);Radioactive(ラジオアイソトープ法);Fluorescent(蛍光検出法)
湿潤性疎水性
適合染色法クマシーブリリアントブルー;アミドブラック;インディアインク;ポンソーSレッド;金コロイド;CPTS;トルイジンブルー;トランスイルミネーション
表面フィルター:プレーン
フィルター穴径(μm)0.2
アズワン品番4-6563-01
アプリケーション高回収プロテインシークエンシング, 低分子量ウエスタンブロッティング, アミノ酸分析, N-末端プロテインシークエンシング, 質量分析、主要:Western Blotting
1箱(50個)
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
低分子量のウェスタンには最適。ブロッティングメンブレン
仕様ブランド名:Immobilon
材質疎水性PVDF
色フィルター:白色
フィルター(コード)ISEQ
寸法(cm)フィルター:9×12
検出方法Chromogenic(発色検出法);Radioactive(ラジオアイソトープ法);Fluorescent(蛍光検出法)
アズワン品番4-6563-04
アプリケーションWestern Blotting(主要)、高回収プロテインシークエンシング、 低分子量ウエスタンブロッティング、 アミノ酸分析、 N-末端プロテインシークエンシング、 質量分析
孔径(Φμm)フィルター:0.2
1個(10個)
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
SDS-PAGEにおけるタンパク質分離のモニターやウェスタンブロッティングにおける膜転写効率の確認などに使用可能です。
容量(μL)500
このキットは高等学校教員の経験者が中心となり、開発された教育キットです。pGLO/GFPシリーズは、緑色蛍光タンパク質(GFP)をコードするpGLOプラスミドを利用したクローニングやGFPのタンパク質クロマトグラフィーおよび電気泳動などの技術を学習できます。DNA分析シリーズは、DNA構造と機能、細胞構造、制限酵素消化、アガロースゲル電気泳動などを学習でき、PCRを利用したキットは、農学法医学で活用される技術を体験できます。タンパク質分析シリーズは、タンパク質抽出、分離または、ポリアクリルアミドゲル電気泳動(PAGE)やウェスタンブロットもしくは、ELISAの技術を用いた分析を学習できます。
危険物の類別非危険物
感度が高いルミノベースの化学発光基質で、HRP標識済二次抗体を用いたウェスタンブロッティングに使用可能です。picoグラム、femtoグラムレベルの抗原の検出が可能です。PVDFおよびニトロセルロースメンブレンで使用可能です。
危険物の類別非危険物
ウェスタンブロッティング検出試薬 1液タイプで簡単
アズワン品番61-0284-42
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
1個
¥68,980
税込¥75,878
15日以内出荷
ウェスタンブロッティング検出試薬 1液タイプで簡単
アズワン品番61-0284-40
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
1個
¥43,980
税込¥48,378
15日以内出荷
ウェスタンブロッティング検出試薬 1液タイプで簡単
アズワン品番61-0284-41
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
1個
¥38,980
税込¥42,878
15日以内出荷
ウェスタンブロッティング用メンブレン。疎水性で溶出の少ないPVDF膜です。高いタンパク質結合能力を持ち、幅広い濃度のタンパク質を捕捉出来ます。アプリケーション:ウェスタンブロッティング、免疫ブロッティング、固相アッセイ、結合アッセイ、ドット / スロ
仕様●材質:PVDF●支持体:不活性ポリエステル●サイズ:300mm×3M●孔径:0.45μm●膜質:疎水性
アズワン品番67-2385-58
1ロール
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
ウェスタンブロッティング用メンブレン。疎水性で溶出の少ないPVDF膜です。高いタンパク質結合能力を持ち、幅広い濃度のタンパク質を捕捉出来ます。アプリケーション:ウェスタンブロッティング、免疫ブロッティング、固相アッセイ、結合アッセイ、ドット / スロ
仕様●材質:PVDF●支持体:不活性ポリエステル●サイズ:200mm×3M●孔径:0.22μm●膜質:疎水性
アズワン品番67-2385-55
1ロール
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
ウェスタンブロッティング用メンブレン。疎水性で溶出の少ないPVDF膜です。高いタンパク質結合能力を持ち、幅広い濃度のタンパク質を捕捉出来ます。アプリケーション:ウェスタンブロッティング、免疫ブロッティング、固相アッセイ、結合アッセイ、ドット / スロットブロッティング
仕様●材質:PVDF●支持体:不活性ポリエステル●サイズ:70x84mm●孔径:0.45μm●膜質:疎水性
アズワン品番67-2385-60
1箱(10枚)
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
。ウェスタンブロッティング用メンブレン。疎水性で溶出の少ないPVDF膜です。高いタンパク質結合能力を持ち、幅広い濃度のタンパク質を捕捉出来ます。アプリケーション:ウェスタンブロッティング、免疫ブロッティング、固相アッセイ、結合アッセイ、ドット / スロットブロッティング
仕様●材質:PVDF●支持体:不活性ポリエステル●サイズ:200mm×3M●孔径:0.45μm●膜質:疎水性
アズワン品番67-2385-56
1ロール
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
ウェスタンブロッティング用メンブレン。疎水性で溶出の少ないPVDF膜です。高いタンパク質結合能力を持ち、幅広い濃度のタンパク質を捕捉出来ます。アプリケーション:ウェスタンブロッティング、免疫ブロッティング、固相アッセイ、結合アッセイ、ドット / スロットブロッティング
仕様●材質:PVDF●支持体:不活性ポリエステル●サイズ:300mm×3M●孔径:0.22μm●膜質:疎水性
アズワン品番67-2385-57
1ロール
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
。ウェスタンブロッティング用メンブレン。疎水性で溶出の少ないPVDF膜です。高いタンパク質結合能力を持ち、幅広い濃度のタンパク質を捕捉出来ます。アプリケーション:ウェスタンブロッティング、免疫ブロッティング、固相アッセイ、結合アッセイ、ドット / スロットブロッティング
仕様●材質:PVDF●支持体:不活性ポリエステル●サイズ:70x84mm●孔径:0.22μm●膜質:疎水性
アズワン品番67-2385-59
1箱(10枚)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
ウェスタンブロッティング用試薬で、PVDFメンブレンおよびニトロセルロースメンブレンでの使用に適しています。
梱包内容過酸素化物溶液50mL×1本、ルミノール溶液50mL×1本
アズワン品番4-2510-01
保管環境冷凍
1箱(2本)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
感度が高いルミノベースの化学発光基質で、HRP標識済二次抗体を用いたウェスタンブロッティングに使用可能です。
ピコグラムレベルの抗原の検出が可能です。
仕様(対象メンブレン)ミニゲルサイズメンブレン(PVDF、ニトロセルロース)
アズワン品番4-2510-02
1袋
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
感度が高いルミノベースの化学発光基質で、HRP標識済二次抗体を用いたウェスタンブロッティングに使用可能です。
フェムトグラムレベルの抗原の検出が可能です。
仕様(対象メンブレン)ミニゲルサイズメンブレン(PVDF、ニトロセルロース)
アズワン品番4-2510-03
1袋
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
ヒンジのフタにより、薬液の蒸発を抑え、試薬や抗体の消費を減らせます。
材質PS
内側を分割することで複数のゲルを1度に処理でき、リアルタイムに結果を並べて確認することが可能です。ヒンジのフタにより薬液の蒸発を抑え、試薬や抗体の消費を減らせます。
材質PS
低温から高温(2℃~70℃)に温度調節されたアルミブロックに1.5mLチューブを差し込み恒温条件で回転させて反応実験に使用します。DNAの抽出、ウェスタンブロッティングの免疫沈降に利用していただけます。温度調節精度の高いアルミブロックにチューブがセットできる
仕様●使用温度範囲 2℃~70℃(室温25℃時)●チューブ管内温度精度 ±0.5℃●温度調節方式 白金測温度抵抗体デジタルPID制御●チューブ架数(1.5mLと2.0mL共用)12本×2組=24●回転速度 0~35rpm●外形寸法 W165×D315×H260mm●重量 約8.5kg●電源 AC100V 7A 三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと
アズワン品番65-8130-19
1個
¥549,800
税込¥604,780
10日以内出荷
優しい3Dモーションと大容量のための頑丈な構造
連続運転もしくはタイマー運転
フラスコとコニカルチューブを簡単に取り付けるための標準的な弾性のある紐
不注意による事故からユーザーの指を保護するためのゴム製ベローズ
ウェスタンブロッティング
ゲル染色
免疫沈降
細菌/酵母の培養
仕様●サイズ:全体/W330×D330×H178mm●プラットフォーム:W300×D300mm●消費電力:35W●電源:100-240W●重さ:7kg●耐温度:65℃以下
アズワン品番67-6658-48
1台
¥149,800
税込¥164,780
32日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。