カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(111)
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(8)
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(11)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(10)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(12)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(11)
        • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(1)
        • 研究関連用品・実験用必需品(32)
        • 分析・環境・測定器具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

科学研究・開発用品 :「円錐」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 円錐 ステンレス
197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液量計 円錐型 Kartell(カルテル)液量計 円錐型Kartell(カルテル)(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
台座が大きく安定しており、持ちやすい形になっています。 オートクレーブ可能。
仕様オートクレーブ可能材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
ねじ口遠沈管 キャップ付 三商ねじ口遠沈管 キャップ付三商
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
容量(mL)10種別円錐直径×長さL(Φmm×mm)16.5×105キャップ特殊フェノールキャップ(JIS B-15)パッキンSBRパッキンPTFEライナー付
サンプル容器 アズワンサンプル容器アズワン
7,990税込8,789
1個
当日出荷
パワーホモジナイザー アズワンパワーホモジナイザーアズワン
62,200税込68,420
1セット(2本)
当日出荷
1.5mlサンプリングチューブで、簡単にホモジナイズができます。 円錐型・4面カット型(先端歯付)の2種類のスピンドルが付属しています。
材質スピンドル2本/アルミニウム電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8
ロッキングミキサー アズワンロッキングミキサーアズワン
131,000税込144,100
1台
当日出荷
DCモーターの採用で低速安定性に優れています。 セカンドプラットホームにはフラスコ等の固定バンドが付いています。(RM-300) ディンプルパッドは円錐形チューブ等を安定させ、セカンドプラットホームは振盪台を2段にできます。
振盪方式上下電源AC100V±10% 50/60Hz電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
PFAバイアルT46-302 エーケーコーポレーションPFAバイアルT46-302エーケーコーポレーション
2,890税込3,179
1個
当日出荷
表面への試料の吸着等を抑え、超微量分析等の精度を高めます。内部は円錐底で液残りが少なく、洗浄が容易です。圧力が上がるとベントします。すべてのバイアルに適合します。
用途目盛付き材質PFA(フッ素樹脂)アズワン品番1-979-18
SHIMADZU用シリンジ 交換タイプ SETonicSHIMADZU用シリンジ 交換タイプSETonic
8,898税込9,788
1本
当日出荷
SHIMADZUAOC14/17/20オートサンプラー用のシリンジです。 ドイツ製シリンジ
材質本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303タイプ(針)交換内径(Φmm)(針)0.12先端(針)円錐形針長(mm)42
シングル遠沈管立 PP アズワンシングル遠沈管立 PPアズワン
9,702税込10,672
1組
当日出荷
丸型・円錐型の50mLチューブを立てられます。連結が可能です。
仕様アソート内容:青・緑・ピンク・黄・オレンジ材質PP(ポリプロピレン)適合チューブ(mL)50穴サイズ(mm)Φ29サイズ(mm)83×70×67アズワン品番3-8568-01
AGILENT H 用シリンジ 交換タイプ SETonicAGILENT H 用シリンジ 交換タイプSETonic
6,998税込7,698
1本
当日出荷
Agilent7673オートサンプラー用のシリンジです。 ドイツ製シリンジ
材質本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303タイプ(針)交換先端(針)円錐形針長(mm)42
分液ロート スキーブ形 SIBATA(柴田科学)分液ロート スキーブ形SIBATA(柴田科学)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
下部ガラス製コックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。
翼付マイクロ回転子 001.220シリーズ アズワン翼付マイクロ回転子 001.220シリーズアズワン
554税込609
1個
当日出荷
円錐底のマイクロバイアル・スピッツ及び丸底試験管に使用可能です。
材質PTFE
液量計(円錐形・ハイグラス) アズワン液量計(円錐形・ハイグラス)アズワン
6,138税込6,752
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス容量(mL)2001目盛(mL)10全高(mm)190±10線膨張係数35×10^-7/℃外径(mm)Φ175±10アズワン品番1-2072-06体積許容誤差(mL)±2
クライオ円錐チューブ 1000本入 Bio Plasクライオ円錐チューブ 1000本入Bio Plas
71,980税込79,178
1箱(1000本)
当日出荷
液体窒素の気相保存が可能です。 Oリング付きのスクリューキャップがサンプルの漏れやコンタミネーションを防ぎます。
仕様(最大耐圧)22000×G
液量計 円錐型 白目盛 mgwシリーズ 宮原計量器液量計 円錐型 白目盛 mgwシリーズ宮原計量器
1,998税込2,198
1個
当日出荷から12日以内出荷
色の濃い溶液も計量しやすい白色の目盛です。
材質1級硬質硝JR-1
針 針先端:円錐形 オートサンプラー 3本入 SETonic針 針先端:円錐形 オートサンプラー 3本入SETonic
6,398税込7,038
1箱(3本)
当日出荷
仕様オートサンプラー先端(針)円錐形
ロート SIBATA(柴田科学)ロートSIBATA(柴田科学)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
ろうと、じょうごとも言い、小さな口径の容器へ液体などを流し込む際に使う円錐状のガラス器具です。ろ紙を介して液体の自然ろ過にも使用されます。
材質ほうけい酸ガラス
コニカルビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)コニカルビーカー(SIBATA)SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から3日以内出荷
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。円錐状の形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、また、液体の撹拌がしやすいという利点があります。
コニカルチューブ(遠心分離用) FALCONコニカルチューブ(遠心分離用)FALCON
19,980税込21,978
1箱(48本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
最新のモールドデザインと樹脂の選択により厳しい条件下でも高 性能を発揮できるチューブです。 目の疲労を防ぐダークブルーの目盛と、サンプル識別のための白色書き込み用ライティングエリアで使いやすい。 強度に優れています。 ノンパイロジェン。高透明。
滅菌γ線滅菌済
液量計 円錐型(ハイグラス) arrow(アロー)液量計 円錐型(ハイグラス)arrow(アロー)(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質一級硬質ガラス(H32)目盛あり
大型ロート サンプラテック大型ロートサンプラテック
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
大型ドラム用のロートで6mm厚の回転成型品です。
材質LDPE寸法(mm)(円錐部)370Φ(O.D.)×120H全長(mm)390容量(L)25呼び径(mm)360足外径(Φmm)51フランジ外径(Φmm)433
宮原 メートルグラス円錐型 宮原計量器宮原 メートルグラス円錐型宮原計量器(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
シルバーステン目盛。
形状円錐型
テストチューブ Kartell(カルテル)テストチューブKartell(カルテル)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1箱(2000個)
当日出荷から3日以内出荷
ポリスチレン製
材質PS(ポリスチレン)
分液ろ紙 No.2S ADVANTEC分液ろ紙 No.2SADVANTEC(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(100枚)
当日出荷
水と有機溶剤の分離を目的とし、強いはっ水性を持つ濾紙です。 水相は保持し、有機溶剤は通過するので、従来使用されている分液漏斗に代わり、液相を分離できる濾紙です。 分析用濾紙と同じ方法で、円錐型漏斗に濾紙を置き、混合した二相の液を直接注ぎ込めば、簡単に分液が行なえます。 従来の分液漏斗に比べ、抽出に要する時間は短く、いままで分液漏斗では困難であった固形物の濾別も行なうことができます。 水よりも重い有機溶剤にも、使用可能です。 両相を攪拌混合し、漏斗にセットした濾紙に注ぎ込むことで、分離できます。分液漏斗のように、両相が二層に分かれるまで、持つ必要はありません。
厚さ(mm)0.26pH0~12最高使用温度(℃)120質量(g/m2)120保留粒子径(μm)5
シングル遠沈管立 ワイヤー アズワンシングル遠沈管立 ワイヤーアズワン
3,227税込3,550
1個
当日出荷
丸型・円錐型の50mLチューブを立てられます。
用途オートクレーブ可能材質エポキシ加工スチールワイヤー使用温度範囲(℃)-40~+130適合チューブ(mL)50穴サイズ(mm)Φ29サイズ(mm)90×67×67アズワン品番3-8569-01
パン生地pHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)パン生地pHテスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
27,980税込30,778
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
パン生地や半固形食品の測定に適した円錐状のpH電極を採用。 液絡部の詰まりによる劣化を最小限に抑える構造です。 食品向けでも使用されるPVDF製のボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。 (電極先端部はガラス製) 初回分のpH標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。 校正と測定後のメンテナンスに必要なものはすべて揃っていて安心です。 ボタン1つの簡単操作 見やすく、大きく画面表示 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。 ボタン電池1個(CR2032型)で約1000時間の継続使用が可能。 (電池残量が少なくなると画面でお知らせ) 校正を行った標準液を画面表示
セット内容本体(pH電極一体型)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他質量(g)45電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)148×51×21測定範囲(pH)0.00~12.00精度(pH)0.05温度補償0~50℃(温度表示機能はありません)pH電極:PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)相対湿度95%以下使用環境温度(℃)外部:0~50(防水機能はありません)検出単位0.01pHRoHS指令(10物質対応)対応
土壌ダイレクトpHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)土壌ダイレクトpHテスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
土壌の測定に適したpH電極を採用。円錐状の電極先端部とオープンジャンクションの構造により土壌への突き刺しやすさはもちろん、付着物による詰まりを最小限に抑え洗浄のしやすさも実現。 取り外し可能なPVDF(ポリフッ化ビニリデン)製の電極スリーブ。電極の洗浄を行いやすく必要であれば内部液の補充も行えます。 初回分のpH標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。校正と測定後のメンテナンスに必要なものはすべて揃っていて安心です。 ボタン1つの簡単操作 見やすく、大きく画面表示 ボタン電池1個(CR2032型)で約1000時間の継続使用が可能。 校正を行った標準液を画面表示
用途ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、造園など質量(g)44電源CR2032ボタン電池×1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)151×51×21測定範囲(pH)0.0~14.0精度(pH)±0.2(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度95%以下)オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし検出単位0.1pH電極PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE撹拌子 ミクロ羽根付 三商PTFE撹拌子 ミクロ羽根付三商
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
円錐底のマイクロバイアル、スピッツ、丸底試験管用に最適です。
5mlプレップチューブ 三商5mlプレップチューブ三商
5,598税込6,158
1セット(250個)
4日以内出荷から7日以内出荷
-90℃での保存も可能。キャップはフロスト加工されているため、書込みが可能。15ml遠沈管用アングルロータで8000rpmまで対応。試薬のストック、中規模のDNA精製、臨床検体チューブとして、また大腸菌の培養・集菌・保存に便利です。PP製。オートクレーブ可。
汎用pH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)汎用pH複合電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
43,980税込48,378特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途に合わせてお選びください。
ケーブル長(m)1
SHIMADZU用シリンジ 固定タイプ SETonicSHIMADZU用シリンジ 固定タイプSETonic
7,998税込8,798
1本
当日出荷
SHIMADZUAOC14/17/20オートサンプラー用のシリンジです。 ドイツ製シリンジ
材質本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303タイプ(針)固定先端(針)円錐形針長(mm)42
スタンダードチップ 96本/ラック 滅菌済 BS-TRSシリーズ Biosharpスタンダードチップ 96本/ラック 滅菌済 BS-TRSシリーズBiosharp
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
・高品質のポリプロピレン素材で作られています。 ・液体を吸着する際の残留物が少なく、低吸着です。 ・ノズルのテールは柔らかく弾性のある円錐形で、ほとんどのブランドのピペットに適しています。 ・Non-pyrogenic、DNase/RNase-Free ・エチレンオキサイド滅菌済み ・オートクレーブ可(121℃・20分以下) ・適合ピペット:ピペットマン(ギルソン)、リサーチプラス(エッペンドルフ)タイプ等ほとんどのピペットに適合します。
用途農業・水耕栽培、水処理・環境関連、工業・製造業、研究・実験、アクアリウム、醸造・食品関連、エネルギー関連、金属・鉱業、建設・インフラ材質PP(ポリプロピレン)入数(本)96
PTFEミクロ撹拌子 コクゴPTFEミクロ撹拌子コクゴ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
円錐底のマイクロバイアル、スピッツ、丸底試験管用に最適です。
AGILENT H 用シリンジ 固定タイプ SETonicAGILENT H 用シリンジ 固定タイプSETonic
5,998税込6,598
1本
当日出荷
Agilent7673オートサンプラー用のシリンジです。 ドイツ製シリンジ
材質本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303タイプ(針)固定先端(針)円錐形針長(mm)42
宮原 メートルグラス 円錐型 宮原計量器宮原 メートルグラス 円錐型宮原計量器
2,098税込2,308
1個
当日出荷から14日以内出荷
白目盛
規格円錐型
共通摺合せ遠沈管 三商共通摺合せ遠沈管三商
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
丈夫で使い易い遠沈管、種類も豊富に取り揃えています。
チョコレートpHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)チョコレートpHテスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
28,980税込31,878
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
チョコレートや半固形食品の測定に適した円錐状のpH電極を採用。 液絡部の詰まりによる劣化を最小限に抑える構造です。 食品向けでも使用されるPVDF製のボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。 (電極先端部はガラス製) 初回分のpH標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。 校正と測定後のメンテナンスに必要なものはすべて揃っていて安心です。 ボタン1つの簡単操作 見やすく、大きく画面表示 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。 ボタン電池1個(CR2032型)で約1000時間の継続使用が可能。 (電池残量が少なくなると画面でお知らせ) 校正を行った標準液を画面表示
セット内容本体(pH電極一体型)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、電極内部液(ゲル状/13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他質量(g)45電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)測定範囲(pH)0.00~12.00精度(pH)0.05温度補償0~50℃(温度表示機能はありません)pH電極:PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)相対湿度95%以下使用環境温度(℃)外部:0~50(防水機能はありません)検出単位0.01pHサイズ(mm)148×51×21RoHS指令(10物質対応)対応
攪拌子スピッチ用 TGK(東京硝子器械)攪拌子スピッチ用TGK(東京硝子器械)
799税込879
1個
3日以内出荷
円錐底のスピッツ・マイクロバイアル用です。
Fineロート PP製 TGK(東京硝子器械)Fineロート PP製TGK(東京硝子器械)
624税込686
1個
3日以内出荷
Fineポリプロピレン(PP)製のロートです。
材質ポリプロピレン(PP)
クライオジェニックバイアル コーニングクライオジェニックバイアルコーニング
43,980税込48,378
1セット(500本)
翌々日出荷から7日以内出荷
キャップ上部にカラーインサートをセットすることにより、カラーコードによる試料の判別が可能です。γ線滅菌済。液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願い致します。耐熱温度:-196~+121℃
仕様セルフスタンディング:可
ミニバイアル 透明 12本 1030シリーズ ジーエルサイエンスミニバイアル 透明 12本 1030シリーズジーエルサイエンス
34,899税込38,389
1セット(12本)
3日以内出荷から11日以内出荷
内底が逆円錐状。微量の試料を無駄なく採取

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

円錐特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品