カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(5)
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(1)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(8)
        • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(3)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(3)
        • 研究関連用品・実験用必需品(14)
        • 収納・設備・保管・運搬用品(8)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

科学研究・開発用品 :「棚90」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス試験管立 アズワンステンレス試験管立アズワン(4件のレビュー)
2,713税込2,984
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
超音波洗浄器用架台 アズワン超音波洗浄器用架台アズワン
24,750税込27,225
1個
当日出荷
材質架台/ステンレス※1、カゴ/PP(ポリプロピレン)
超音波洗浄器用架台 アズワン超音波洗浄器用架台アズワン
21,780税込23,958
1台
当日出荷
・水回りを有効利用できるように、水切りカゴと架台をセットにしました。・ステンレス製ですので、耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)カゴ/PP(ポリプロピレン)
エコノミーデシケーター 縦タイプ SIBATA(柴田科学)エコノミーデシケーター 縦タイプSIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
・新素材”ハーツラスFS”を採用したプラスチックデシケーターです。 ・吸湿剤の受皿が付いております。 ・無色透明タイプのEC-11、紫外線400nmカットのEUV-12、紫外線520nmカットのEUV-13があります。
幅(mm)300高さ(mm)525奥行(mm)345耐荷重(kg)2棚板数(枚)3有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×290×487材質(棚板)アクリル棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は90
遮光チューブラック BIO-BIK(イナ・オプティカ)遮光チューブラックBIO-BIK(イナ・オプティカ)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
蛍光マーカーなど遮光が必要なサンプルの保管に便利な、遮光タイプのチューブラックです。 -90℃のフリージングとオートクレーブ滅菌(121℃)が可能です。 外枠には数字・アルファベットが付いており、試料の位置管理が簡単です。積み重ねて保存できます。
材質PP架数0.5/1.5/2.0mL×50寸法(mm)139×86×54
PCRチューブラック ケニスPCRチューブラックケニス
1,198税込1,318
1個
当日出荷
0.2mL用の96穴PCRチューブ用ラックです。 8×12列の96穴で、8連及び12連のPCRチューブが使用できます。 -90℃から121℃まで使用できますので、オートクレーブや凍結保存が可能です。 縦列に英字、横列に数字の刻印付で、試料管理が簡単です。
材質PP寸法(mm)126×87×32架数0.2mL×96(8連×12、12連×4)
ガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 自立スタンディングパウチ袋 50枚入 HSCシリーズ アズワンガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 自立スタンディングパウチ袋 50枚入 HSCシリーズアズワン
6,990税込7,689
1袋(50枚)
当日出荷
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。 透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。 一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。 ※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。 高密封特殊チャック採用!!
材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE透明チャック高密封特殊チャック(プラロックTM)/LDPE
サンプラ(R) ペトリマルチラック サンプラテックサンプラ(R) ペトリマルチラックサンプラテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
側面から出し入れできる外径Φ90mm専用のシャーレラックです。 側面の出し入れが可能です。 ラックごとひっくり返せるので菌培養時に便利です。 積み重ねたシャーレをラック毎安定移動できます。 省スペース設計の為インキュベーター内でもスペースロスが生じない形状です。 オートクレーブも可能です。
用途菌培養シャーレのラックとして寸法(Φmm)90
ガス置換マッフル炉 HPMシリーズ アズワンガス置換マッフル炉 HPMシリーズアズワン
1,010,000税込1,111,000
1個
当日出荷
窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。 材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に使用できます。 冷却ファン内蔵で、高温運転時の本体表面温度を抑えます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、 さらに温度上昇速度も設定できます。 完全独立式の過昇防止装置を搭載し、ドアを開けた際にヒーター への通電をカットする安心設計です。 センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
最高温度(℃)(常用/窒素ガス置換時)1250/約1000昇温時間(常温→最高温度)約90分(空炉状態)センサーR熱電対制御方式PID制御機能独立過昇防止:任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式)プログラム機能16ステップ・8パターン時間設定範囲:0分~99時間59分(時間設定分解能1分)安全機構センサー異常検知・独立過昇防止・ノーヒューズブレーカー・ドアスイッチ電源コード(m)2(丸端子)材質炉体:セラミックファイバー外装スチール耐熱塗装仕様吸気口:ホースニップル Φ6mm用
ドライデシケーター 縦タイプ SIBATA(柴田科学)ドライデシケーター 縦タイプSIBATA(柴田科学)
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷から33日以内出荷
・除湿ユニットは庫内空気中の湿度を直接電気分解し、連続的に安定した除湿を行なうことができます。 ・消費電力は3Wと非常に経済的です。 ・除湿ユニットには駆動部がなく、音や振動の発生源がありません。 ・庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出しますので水滴がでません。 ・・無色透明タイプのDC-11、紫外線400nmカットのDUV-12、紫外線520nmカットのDUV-13があります。
付属品シリカゲル皿1枚幅(mm)330質量(kg)6.5高さ(mm)525タイプ奥行(mm)345電源(V)AC80~240(50/60Hz)耐荷重(kg)2棚板数(枚)3有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485棚板耐荷重(kg)2平均消費電力(W)3棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は30
クールインキュベーター 三商クールインキュベーター三商
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
ペルチェ冷却・加温方式を採用、1℃刻みの温度制御。マイコン制御とアルミ5面、自然対流式で高精度温度管理。シャーレ(Φ90×15mm)が、100枚収納可能。騒音値15dBの静音設計。振動もほとんどありません。棚は3枚に分割できるので自由なレイアウトで棚を構成できます。
付属品棚板(249×80×8mm)3枚(1段分)材質内槽:アルミ(エポキシ焼付塗装)、外装:ABS樹脂質量(kg)12容量(L)25電源AC100V 50/60Hz 98W温度範囲(℃)3~45温度精度±0.5℃(無負荷時)温度分布±0.5℃(at20℃、室温30℃、無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360
試験管立SS型 コクゴ試験管立SS型コクゴ
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
SS型……ステンレス電解研磨製。
エコノミーデシケーター 横タイプ SIBATA(柴田科学)エコノミーデシケーター 横タイプSIBATA(柴田科学)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷から33日以内出荷
・新素材”ハーツラスFS”を採用したプラスチックデシケーターです。 ・吸湿剤の受皿が付いております。 ・無色透明タイプのEC-21、紫外線400nmカットのEUV-22、紫外線520nmカットのEUV-23があります。
幅(mm)500高さ(mm)335奥行(mm)345耐荷重(kg)2棚板数(枚)2有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×290×287材質(棚板)アクリル棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は90
縦型デシケーター 新光化成縦型デシケーター新光化成
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
棚板は5段(90mmピッチ)固定式です(付属棚板は3枚)。 扉は留金タイプで確実にロックできます。
材質アクリル樹脂質量(kg)6内寸法(mm)265×320×465外寸法(mm)300×345×540扉形式留金ロック式
100-place Freezer Rack w/ hinged lid, Fluorescent Assorted BMSC0200577シリーズ ビーエム機器100-place Freezer Rack w/ hinged lid, Fluorescent Assorted BMSC0200577シリーズビーエム機器
9,298税込10,228
1パック(5個)ほか
7日以内出荷
チューブラック冷凍(~-90℃)から室温まで多用途に使用可能~2.0mlチューブ用100本立(10x10)フタ付アルファベット印字付
仕様●材質:P.P製
シャーレラック(90mmΦシャーレ用) ケニスシャーレラック(90mmΦシャーレ用)ケニス
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
煩雑になりがちな複数のシャーレを積み重ねて、整理・保管できるラックです。 各種滅菌処理が行えますので、CO2インキュベーター内の整理にも使用できます。 S型は上げ底で、隣合ったシャーレがぶつからない安全設計です。また持ち運びに便利な把手が付いています。
高さ(mm)260幅(mm)225奥行(mm)115適合Φ90mmシャーレ材質ステンレスSUS304寸法(mm)225×115×260収納枚数20
真空定温乾燥器 VOS-210C EYELA(アイラ/東京理化器械)真空定温乾燥器 VOS-210CEYELA(アイラ/東京理化器械)
389,800税込428,780
1台
15日以内出荷
定値運転とタイマ機能(オートスタート、オートストップ)を搭載した簡易タイプの真空定温乾燥機です。 お手持ちの標準温度計などで実測した庫内の試料位置の温度に表示温度を合せ込める、温度補正機能を搭載しています。
材質棚板:ステンレス鋼板、ドア内面:強化ガラス(厚さ12mm)、ドアパッキン:シリコン、庫内:SUS304、SUS430J1L、ガラス、配管部:銅、真鍮、フッ素ゴム、アルミニウム接続口径吸引ノズル・パージノズル:外径22(内ねじG1/4)電源電圧AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:355(突起物含む373)×406(突起物含む466)×580、庫内:192×270×192入力7.7A,0.77lVA加熱方式缶体加熱ヒーター容量(kW)0.75温度センサーSSR出力Pt100Ω温度制御P.I.D制御、オートチューニング付棚板耐荷重(kg)等分布:15温度調節精度±1.5℃棚ピッチ(mm)90温度調整範囲(℃)40~240棚段数(段)2(固定)庫内容量(L)10
耐薬引違保管庫 アズワン耐薬引違保管庫アズワン
4,370税込4,807
1枚
翌々日出荷から17日以内出荷
温水循環装置 日本エルシー温水循環装置日本エルシー
309,800税込340,780
1個
翌々日出荷
仕様最大流量(L):15/18/min(50/60Hz)、最大揚程:8/11m(50/60Hz)、ヒーター容量:3kW、付属品(cm):フタ×1枚、棚板×1枚、ホースニップル(内径Φ10用)×2、ホースバンド×2個、シリコンチューブΦ10×Φ14(50)、温度制御範囲(℃):室温+20~90質量(kg)20電源三相200V 50/60Hz電源コード(m)5温度制御方式PID+SSR制御生産国日本サイズ(mm)370×488×522アズワン品番1-6591-02
PCRラック Eppendorf(エッペンドルフ)PCRラックEppendorf(エッペンドルフ)
26,980税込29,678
1箱(10個)
4日以内出荷
チューブとプレートの操作および保管用ラック 0.1mL、0.2mLおよび0.5mLチューブ、96ウェルプレート用 積み重ね可能 -90℃以上で保管可能 オートクレーブ可能(121℃、20min)
アズワン品番61-0169-02
ステンレスワゴン 暁製作所ステンレスワゴン暁製作所
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
天板・棚板・支柱パイプはすべて錆・腐食に強いSUS304を使用しており、病院・研究所・食品・薬品関係から一般工場まで幅広く使用されています。
用途病院・研究所・食品関係から一般工場に至るまで幅広く使用されています。材質SUS304材質(キャスター)ゴムキャスター金具スチールストッパー対角2個付仕様完成品
ドライスタンド ケニスドライスタンドケニス
61,980税込68,178
1個(1個)
翌日出荷
洗浄後のガラス器具類を乾燥・保管できる便利な乾燥台です。3種のマス目で大小様々な器具に対応します。耐薬品性に優れた塩ビ製です。
材質PVC寸法棚板マス目:上段/90×120mm×12 中段/45×55mm×48 下段/41mmΦ×18 35mmΦ×21 27mmΦ×16大きさ600×400×1000mm
エッペンドルフコニカルチューブ 50 mL 0030 122シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフコニカルチューブ 50 mL 0030 122シリーズEppendorf(エッペンドルフ)
25,980税込28,578
1式(300本)
欠品中
エッペンドルフチューブに15mlと50mlが加わり、容量ラインアップが広がりました。安全なデザインと容易なハンドリングで最善のサンプル処理が行えます。スリップ剤、可塑剤、殺生物剤を製造に使用していない高品質の原材料。▼優れたサンプル保護。▼g-Safe:遠心分離の安定性を保証、遠心耐性19,500×g。▼サンプルとペレットの見やすさが最適。平らで側面に溝のあるキャップ。▼使いやすく人間工学的なハンドリングが可能。▼キャップが縦に安定して置ける。▼コンタミネーションリスクの軽減。チューブの広い書き込みエリアと平らで色の薄いキャップによる安全で信頼できるラベリング。正確な成型による遠心機のローターやミキサー、シェーカーと最大限の適合性。純度保証。▼無菌、発熱性物資、DNase、 RNaseやDNAは含まれません。個々のロットは品質及び純度の認定を受けています。▼各ロットで個別に純度保証書を発行しています。
仕様容量:50mL カラーレス 底の形状:コニカル サイズ: 長さ:116mm 外径:30mm 材質: チューブ:ポリプロピレン(USP class 6 原料) スクリューキャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) オートクレーブ耐性:無し 使用温度範囲:-86℃~100℃ 耐遠心力:最大19,500xg 遠心耐性試験条件:冷却遠心機5810 R、アングルローターFA-45-6-30および15mLコニカルチューブ用アダプターを使用。サンプルは生理食塩水(密度:1.0g/mL)を用い、25℃で90分間遠心しました。 滅菌済(SAL 10-6)、pyrogen-, DNase-, RNase-, human and bacterial DNA-free 販売単位:300本(25本×12ラック) ラック入りアズワン品番63-8461-50
ドライデシケーター 横タイプ SIBATA(柴田科学)ドライデシケーター 横タイプSIBATA(柴田科学)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から33日以内出荷
・除湿ユニットは庫内空気中の湿度を直接電気分解し、連続的に安定した除湿を行なうことができます。 ・消費電力は3Wと非常に経済的です。 ・除湿ユニットには駆動部がなく、音や振動の発生源がありません。 ・庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出しますので水滴がでません。 ・・無色透明タイプのDC-21、紫外線400nmカットのDUV-22、紫外線520nmカットのDUV-23があります。
付属品シリカゲル皿1枚幅(mm)530質量(kg)6.5高さ(mm)335タイプ奥行(mm)345電源(V)AC80~240(50/60Hz)耐荷重(kg)2棚板数(枚)2有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×275×285棚板耐荷重(kg)2平均消費電力(W)3棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は30
エッペンドルフコニカルチューブ 15 mL 0030 122シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフコニカルチューブ 15 mL 0030 122シリーズEppendorf(エッペンドルフ)
29,980税込32,978
1式(500本)
3日以内出荷
エッペンドルフチューブに15mlと50mlが加わり、容量ラインアップが広がりました。安全なデザインと容易なハンドリングで最善のサンプル処理が行えます。スリップ剤、可塑剤、殺生物剤を製造に使用していない高品質の原材料。▼優れたサンプル保護。▼g-Safe:遠心分離の安定性を保証、遠心耐性19,500×g。▼サンプルとペレットの見やすさが最適。平らで側面に溝のあるキャップ。▼使いやすく人間工学的なハンドリングが可能。▼キャップが縦に安定して置ける。▼コンタミネーションリスクの軽減。チューブの広い書き込みエリアと平らで色の薄いキャップによる安全で信頼できるラベリング。正確な成型による遠心機のローターやミキサー、シェーカーと最大限の適合性。純度保証。▼無菌、発熱性物資、DNase、 RNaseやDNAは含まれません。個々のロットは品質及び純度の認定を受けています。▼各ロットで個別に純度保証書を発行しています。
仕様容量:15mL カラーレス 底の形状:コニカル サイズ 高さ:121mm 外径:17mmΦ 材質: チューブ:ポリプロピレン(USP class 6 原料) スクリューキャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) オートクレーブ耐性:無し 使用温度範囲:-86℃~100℃ 最大遠心力:19,500×g1) 1)テスト条件:Eppendorf Centrifuge 5810 R内のローターFA-45-6-30(15mLチュープ用に適切な遠心分離アダプターを使用)、サンプル:塩水(濃度:1.0 g/mL)、制御遠心分離温度:25℃、遠心分離時間:90 min Sterile, pyrogen-, DNase-, RNase-, human and bacterial DNA-free 販売単位:500本(20ラック×25本) ラック入 アプリケーション 細胞培養アプリケーションに便利で安全 微生物学及び分子生物学ラボにおけるサンプル調製 大容量サンプル及び溶液の保管 マスターミックスおよびバッファーの調製アズワン品番63-8461-27
横型デシケーター 新光化成横型デシケーター新光化成
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
棚板は3段固定式(90mmピッチ)です(付属棚板は2枚)。 扉は留金タイプで確実にロックできます。
外寸法(mm)500×320×340内寸法(mm)465×290×265質量(kg)6材質アクリル樹脂付属品棚板×2、シリカゲル皿×1
フィルター付きチップ 96本×10ラック入 PYSシリーズ ユーケンサイエンスフィルター付きチップ 96本×10ラック入 PYSシリーズユーケンサイエンス
13,980税込15,378
1箱(10ラック×96本)
8日以内出荷
DNase/RNaseフリーの環境条件を満たすクリーンルームにて製造されております。、各種ピペット(特殊なピペットを除く)に適合します。、製品は全て電子線減菌済みです。
ペトリマルチラック Φ90mm サンプラテックペトリマルチラック Φ90mmサンプラテック
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
寒天培地を入れたシャーレはこのラックへ! 出し入れする、ひっくり返す、蓋を開ける、移動する、保管する、どの動作をとっても今までになく"いい”感じです! オートクレーブ可能です。
材質本体:PP、 ワッシャー:ポリカーボネート
ワイヤーラック シェルフ D35cm 3段 H90cm 61-809-35シリーズ アズワンワイヤーラック シェルフ D35cm 3段 H90cm 61-809-35シリーズアズワン
13,200税込14,520
1台
7日以内出荷
機能美と耐久性を兼ね備えた定番のラックです。商品陳列やバックヤードに最適。
仕様●素材:スチール製、クロームメッキ●サイズ:D35.7×H89.7cm●耐荷重:全体/200kg(100kg/段)●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※ゴムハンマー必要●※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。●段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。
フリッパーラック 64本 フタなし クリア BMSC0200498シリーズ ビーエム機器フリッパーラック 64本 フタなし クリア BMSC0200498シリーズビーエム機器
23,980税込26,378
1セット(4パック×5個)
7日以内出荷
チューブラック冷凍(~-90℃)から室温まで多用途に使用可能~2.0mlチューブ用100本立(10x10)フタ付アルファベット印字付
仕様●サイズ:132x127x31mmアズワン品番65-3821-72
伸縮式キッチンペールラック3段 KP-4003シリーズ アイ・エル・シー伸縮式キッチンペールラック3段 KP-4003シリーズアイ・エル・シー
53,980税込59,378
1箱
9日以内出荷
棚板位置は床から825mmの高さから90mm間隔で高さを7段階調整できます。棚板厚みは0.5mm バーガンディ色の綺麗な塗装を施しております。、新潟県三条市の自社工場ですべて製造している商品で職人により丁寧に作り上げています。
仕様●材質:●▼天板:スチール(粉体塗装)●▼フレーム:スチール(粉体塗装)●アジャスター:スチール●S字フック:スチール(スズコボルトメッキ)●サイズ:W550~900×D400×H1460mm●棚板厚み:0.5mm●S字フック×2個付き●重量:16.9kg
伸縮式キッチンペールラック2段ガルバタイプ KPG-4002シリーズ アイ・エル・シー伸縮式キッチンペールラック2段ガルバタイプ KPG-4002シリーズアイ・エル・シー
39,980税込43,978
1箱
9日以内出荷
棚板位置は床から825mmの高さから90mm間隔で高さを5段階調整できます。棚板厚みは0.8mm 傷や汚れに強いガルバリウム鋼板仕様、新潟県三条市の自社工場ですべて製造している商品で職人により丁寧に作り上げています。
仕様●材質:●▼天板:ガルバリウム鋼板 ●▼フレーム:スチール(クロムメッキ)●アジャスター:スチール●S字フック:スチール(スズコボルトメッキ)●サイズ:W550~900×D400×H1290mm●棚板厚み:0.8mm●S字フック×2個付き●重量:14kg
ボトルキャビネット(大量収納タイプ) ナガノサイエンスボトルキャビネット(大量収納タイプ)ナガノサイエンス
339,800税込373,780
1個
14日以内出荷から21日以内出荷
ステンレスSUS304製のスタンダードなセキュリティ型薬品庫です。床・壁に固定してお使いいただけます。 ひとつひとつの瓶が接触しない仕切板構造です。瓶のサイズに合わせて、前後方向に5mm間隔、左右方向に20mm間隔で調節できます。 ガードバーは上に持ち上げると手前に倒れ、ボトルの出し入れがしやすい構造になっています。
材質ステンレスSUS304、ヘアーライン仕上、棚・仕切板:PP
ミニサブマリン電気泳動装置 90×90 バイオクラフトミニサブマリン電気泳動装置 90×90バイオクラフト
59,980税込65,978
1台
17日以内出荷
使いやすくて経済的短時間でシャープな分離
仕様●泳動槽外寸(mm):幅195×奥行127×高71●ゲルサイズ(mm):幅90×距離90×厚約3~10●バッファ量(mL):330●泳動槽重量(g):550●セット内容:ミニサブマリン泳動槽:1台、UVラック:1個、ゲルメーカー:1個、リード線(+)(-):1組、サンプルコウム(1mm 13検体):1本アズワン品番65-9539-96
ヤグラ式乾燥台 サンプラテックヤグラ式乾燥台サンプラテック
69,980税込76,978
1台
60日以内出荷
流し台や実験台の横へ移動も簡単。タテ型・ヨコ型どちらにでも使用できます。二段目・三段目はバット状になっており器具の転落を防止します。
仕様最下部:水受けバット材質塩化ビニル外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×1000棚板寸法(mm)最上部:115×90格子(12穴)、二段目:55×45格子(48穴)、三段目:Φ49(18穴)、Φ34(21穴)
BIOTUBE(TM)ラック 8連チューブ付 レッド 滅菌済 T100-4Rシリーズ SimportBIOTUBE(TM)ラック 8連チューブ付 レッド 滅菌済 T100-4RシリーズSimport
93,980税込103,378
1セット(4個×960本)
93日以内出荷
T450 ラック 25本入 5/15/25/50ml コニカルチューブ用オートクレーブ可能再利用可能冷凍保存(-90℃)可能ナンバリングされているのでサンプルの認識がしやすい25本立て
仕様●材質:ポリプロピレン製アズワン品番65-3847-64
81-place Freezer Rack w/ lift off-lid, Clear BMSC0200547シリーズ ビーエム機器81-place Freezer Rack w/ lift off-lid, Clear BMSC0200547シリーズビーエム機器
7,998税込8,798
1パック(5個)
93日以内出荷
フリーザーラック~2.0mlチューブの保存用超低温冷凍庫(-90℃)での使用可能識別しやすい英数字付
仕様●収容本数:81本●材質:ポリプロピレン製●サイズ:125x125x45mm(フタなし43mm)アズワン品番65-3822-56
フリッパーラック 32本 フタ付 アソート BMSC0200493シリーズ ビーエム機器フリッパーラック 32本 フタ付 アソート BMSC0200493シリーズビーエム機器
47,980税込52,778
1セット(4パック×5個)
93日以内出荷
フリーザーラックヒンジラックタイプ~2.0mlチューブの保存用識別しやすい英数字付超低温冷凍庫(-90℃)での使用可能
仕様●サイズ:169x81x48mm●色:アソートアズワン品番65-3821-62
BIOTUBE(TM)ラック 8連チューブ付 イエロー 滅菌済 T100-4Yシリーズ SimportBIOTUBE(TM)ラック 8連チューブ付 イエロー 滅菌済 T100-4YシリーズSimport
93,980税込103,378
1セット(4個×960本)
93日以内出荷
T450 ラック 25本入 5/15/25/50ml コニカルチューブ用オートクレーブ可能再利用可能冷凍保存(-90℃)可能ナンバリングされているのでサンプルの認識がしやすい25本立て
仕様●材質:ポリプロピレン製アズワン品番65-3847-66
BIOTUBE(TM)ラック 8連チューブ付 グリーン 滅菌済 T100-4Gシリーズ SimportBIOTUBE(TM)ラック 8連チューブ付 グリーン 滅菌済 T100-4GシリーズSimport
93,980税込103,378
1セット(4個×960本)
93日以内出荷
T450 ラック 25本入 5/15/25/50ml コニカルチューブ用オートクレーブ可能再利用可能冷凍保存(-90℃)可能ナンバリングされているのでサンプルの認識がしやすい25本立て
仕様●材質:ポリプロピレン製アズワン品番65-3847-62

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

棚90特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品