ガラス・樹脂・金属容器 (135) 水質検査・土壌検査関連(pH等) (1) 分溜・分離・抽出・ろ過 (1) 加熱・冷却・クーラーボックス (4) 研究関連用品・実験用必需品 (23) 収納・設備・保管・運搬用品 (8) カテゴリ: 科学研究・開発用品出荷目安: 翌々日以内すべて解除
メディウム瓶 PYREX(パイレックス) 当日出荷 から 翌々日出荷
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。プラグシールタイプで、密閉性に優れています。常圧で180℃まで耐える事ができます。
材質 硼珪酸ガラス 色 透明(キャップ赤) ねじ規格 GL-45 口形状 広口 耐熱温度(℃) 180
PE広口遮光瓶 サンプラテック (15件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。
光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体) ポリエチレン 色(本体) 茶 目盛 あり 色(フタ) 茶色 口形状 広口 材質(フタ) ポリエチレン 材質(中栓) ポリエチレン 中栓 あり(白)
ねじ口びん 青キャップ付 DURAN (4件のレビュー) 当日出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質(本体) 硼珪酸ガラス3.3DURAN 耐熱温度(℃) (瓶)500、(キャップ)140 色(フタ) 青 材質(フタ) PP(ポリプロピレン)
広口瓶 ケース販売 アズワン ¥ 19,701税込 ¥ 21,671
1ケース(52本)
翌々日出荷
材質 中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
PYREXメディウム瓶(オレンジキャップ付き) PYREX(パイレックス) (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
●硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 ●プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 ●常圧で140℃まで耐えられます。
材質(本体) PYREX(R)硼珪酸ガラス 色(本体) クリア 材質 キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン) 色 透明(キャップオレンジ付) 色(フタ) オレンジ 耐熱温度(℃) 140 JISクラス JR-1(硼珪酸ガラス-1)
広口瓶 瑞穂化成工業 (58件のレビュー) 当日出荷
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途 液体の保存・保管 等 材質(本体) ポリエチレン(PE) 色(本体) 白 耐熱温度(℃) 80 仕様 中栓付 目盛 なし 色(フタ) 白 口形状 広口 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
アイボトルNEO アズワン (2件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適液切れしやすいシールリング付きです。
材質 本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP 仕様 オートクレーブ可
細口瓶 アズワン (14件のレビュー) 当日出荷
ネジ規格はGPIに準拠しています。
ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質 本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
サンプラ(R) PPボトル細口 サンプラテック (19件のレビュー) 当日出荷
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体) クリア 材質 PP 色(フタ) クリア 口形状 細口
フロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口) サンプラテック (9件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。
フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
色(本体) 白 材質 材質/本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理) 中栓:低密度ポリエチレン(表面フッ素化処理) 口形状 広口
標準規格瓶 丸型広口(遮光) NIKKO(ニッコーハンセン) (24件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体) 高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体) 茶色 使用温度範囲(℃) 0~70 色(フタ) 茶色 口形状 広口 材質(フタ) PP 材質(中栓) 直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
Mボトル広口瓶 瑞穂化成工業 (27件のレビュー) 当日出荷
作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途 液体の保管等 色(本体) 白 目盛 なし 色(フタ) 白 中栓 なし
メジューム瓶 Thermo Fisher Scientific (2件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
高品質ながら、お求めやすい価格を実現しました。 液だれと欠けを防ぐリング付です。
材質 本体/硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type 1 ClassA適合)、蓋・液切れリング/PP 色 透明 口内径(Φmm) 30 ねじ規格 GL-45 耐熱温度(℃) 140
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル) NIKKO(ニッコーハンセン) (36件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体) 高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体) 白 使用温度範囲(℃) 0~70 色(フタ) 白 口形状 広口 材質(フタ) PP 材質(中栓) 直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
グッドボーイ アズワン (13件のレビュー) 当日出荷
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体) PP 色(本体) クリア 耐熱温度(℃) 98 目盛 あり 色(フタ) 白 材質(フタ) PP
エコノ 丸型洗浄ビン サンプラテック (24件のレビュー) 当日出荷
経済的に優れるポリエチレン製。
ノズルとキャップを一体成形する事により、低価格が実現。
材質(本体) LDPE 材質(キャップ) HDPE(ノズル付) 口内径(Φmm) 20.5
広口ポリ容器 エスコ (7件のレビュー) 当日出荷
フタはねじ式、中ブタなし。
フタの内側にソフトパッキン付
材質(本体) ポリエチレン 色(本体) クリア 色(フタ) 白 口形状 広口 耐熱温度(℃) 80
アイボーイ角瓶 アズワン (13件のレビュー) 当日出荷
ノーパッキン(中栓なし)ですが、 液漏れはありません。
液漏れテスト合格済み。
材質 本体・フタ/PE(ポリエチレン) 耐熱温度(℃) 110 目盛 あり
NT洗瓶 B型 カラーcap 1L 安元化成 当日出荷 から 7日以内出荷
カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。
使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
容量(mL) 1000 高さ(mm) 303 口内径(Φmm) 31 胴径(Φmm) 90
FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口 TGK(東京硝子器械) (5件のレビュー) 当日出荷
B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。
材質(本体) ポリエチレン 1目盛(mL) 100 目盛 あり 口内径(Φmm) 31 材質(キャップ) 硬質ポリエチレン 材質(ノズル) 軟質ポリエチレン 材質(チップ) 軟質ポリエチレン
あふれま洗瓶 サンプラテック (25件のレビュー) 当日出荷
アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。
保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。
揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
広口瓶ケミカルコック付 瑞穂化成工業 (7件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途 液体の保管、排出等 材質 容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 目盛 なし 耐熱温度(℃) 80 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 中栓 なし パッキン あり
JPボトル ニッコー (2件のレビュー) 当日出荷
割れにくい透明延伸PPボトルです。PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
EB滅菌瓶(広口) サンプラテック (4件のレビュー) 当日出荷 から 13日以内出荷
電子線滅菌済のポリ瓶。
商品は個装され、電子線照射によって確実に滅菌を施しております。
本体とキャップをセットした状態で個装しています。
特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性が高くなっています。
中栓が無いため、スムーズな作業が可能です。
採水用としてはもちろん、コンタミネーションの気になるものの保存などに最適です。
PPパック 瑞穂化成工業 (7件のレビュー) 当日出荷
透明度の優れた、半透明のポリプロピレン製のサンプル容器です。
内側がストレートです。粉末からペースト状のものまで使用でき、内容物の使用ロスが一切ありません。
ねじキャップで中栓付なので、防湿性・密閉性も優れています。
用途 液体の保存・保管 等 仕様 中栓付 材質 本体/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE) 目盛 なし 材質(キャップ) ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃) 80 色(本体) 半透明 材質(中栓) ポリエチレン(PE)
グッドボーイ褐色瓶 アズワン (17件のレビュー) 当日出荷
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。
褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。
ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質 PP 目盛 あり 耐熱温度(℃) 96 材質(フタ) PP
広口軟こう瓶 瑞穂化成工業 (19件のレビュー) 当日出荷
キャップの内側に、ポリエチレン製のパッキンが付いています。食品にも使用できます。
用途 液体の保存・保管 等 材質 ポリエチレン(PE) 目盛 なし 仕様 パッキン付 耐熱温度(℃) 80 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 色(本体) 白
ボトルプロテクター アズワン (2件のレビュー) 当日出荷
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。
ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。
薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。
100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途 地震等の災害時にも瓶の転倒を防止 材質 PP(ポリプロピレン)
ガラス容器 BeHAUS (5件のレビュー) 当日出荷
用途 保存容器として。 色(本体) クリア 材質 ソーダガラス 色(フタ) 白 材質(フタ) ブリキ RoHS指令(10物質対応) 対応
NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 1L 安元化成 (1件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。
使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
容量(mL) 1000 高さ(mm) 303 材質(本体) PE(ポリエチレン) 口内径(Φmm) 31 胴径(Φmm) 90
細口瓶 瑞穂化成工業 (20件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。中栓付き。食品にも使用できます。
用途 液体の保存・保管 等 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
帯電防止PEボトル 広口 サンプラテック (1件のレビュー) 当日出荷
ボトルの静電気での悩みありませんかその悩み、このボトルが解決します。ありそうでなかった「帯電防止」という新たな機能を追加。静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができます。粉末内容物の取り出し、または封入の際のロスや煩わしさを無くすことが可能です。
カーボンを用いないポリマー型帯電防止を採用しています。
効果は半永久的に持続します。
本体・キャップ・中栓全て帯電防止仕様です。
用途 パーティクル付着の防止
粉末試料の壁面付着防止
内容物の絶縁破壊の危険性防止
粉体容器に最適! 仕様 中栓付 その他 JIS K 6911 熱硬化性プラスチック 一般試験方法(5.13抵抗率)参考 材質 (本体・キャップ・中栓)PE 目盛 あり 口形状 広口 雰囲気 (試験)温度23±2℃、湿度50±5%RH 表面抵抗値(Ω) 108 ~1010 試験環境 温度23±2℃、湿度50±5%RH
EOG滅菌瓶(PP広口) サンプラテック (4件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります 科学研究・開発用品 の新着商品 ページ: 1/ 3