カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(141)
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(13)
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(8)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(1)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(9)
        • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(1)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(10)
        • 研究関連用品・実験用必需品(55)
        • 分析・環境・測定器具(4)
        • 収納・設備・保管・運搬用品(3)
        • 理化学機器レンタルサービス(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

科学研究・開発用品 :「色ゴム」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
246件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黒ゴム栓 三要ゴム製作所黒ゴム栓三要ゴム製作所(4件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷から3日以内出荷
最も一般的なゴム栓です。
材質ゴム
クロロプレンゴム紐 アズワンクロロプレンゴム紐アズワン(2件のレビュー)
178税込196特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質クロロプレンゴム長さ(m)1硬度60±5
ゴム栓 三要ゴム製作所ゴム栓三要ゴム製作所(9件のレビュー)
489税込538特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質天然ゴム
高引裂グレード シリコンチューブ アラム高引裂グレード シリコンチューブアラム
1,398税込1,538
1巻(10m)
当日出荷から9日以内出荷
安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。
用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ材質シリコン半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬さ(タイプA)57伸度(%)445引張強度(MPa)9.2RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)38.2
ゴム栓(黒色) ケニスゴム栓(黒色)ケニス(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質天然ゴム硬さ50度
吸引ろ過装置 ナリカ吸引ろ過装置ナリカ
9,500税込10,450
1個
当日出荷から8日以内出荷
吸引びんと吸引ろうと、それを接続する穴あきゴム栓(黒)をセットにしたものです。
ニューゴム管 アズワンニューゴム管アズワン(8件のレビュー)
8,069税込8,876
1個(1kg)
当日出荷から17日以内出荷
材質天然ゴム脆化温度(℃)(耐寒)-50~-70耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.2[1~2]
ショート試験管(10本) ナリカショート試験管(10本)ナリカ
950税込1,045
1セット
当日出荷
気体の採取実験などにおすすめ通常の試験管よりも小さいサイズの試験管です。
材質耐熱ガラス寸法(mm)12(外径)×10(内径)×75適合ゴム栓黒ゴム栓(No.0C)
クリームW(ダブル)栓 コクゴクリームW(ダブル)栓コクゴ
76税込84
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
合成ゴム製でクリーム色の二重栓です。
オートサンプラー用バイアル 8-425シリーズ用オプション品 LLG Labwareオートサンプラー用バイアル 8-425シリーズ用オプション品LLG Labware
3,998税込4,398
1箱(100個)
当日出荷
仕様穴無し黒キャップ+セプタム(PTFE/ゴム)材質PP規格(キャップ)8-425アズワン品番3-9526-39
黒ゴム栓 No.0C 10個 アズワン黒ゴム栓 No.0C 10個アズワン
799税込879特価
1セット
当日出荷
実験の必需品。スタンダードタイプの黒ゴム栓です。
仕様●数量(個):10●号数:0C●大きさ(上径×下径×高さ)(mm):12×9×17.5●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-95
黒ゴム栓 アズワン黒ゴム栓アズワン
649税込714特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ビバレッジモニター Whatman(ワットマン)ビバレッジモニターWhatman(ワットマン)
26,099税込28,709
1箱(50個)
当日出荷
メンブレンは白または黒色のΦ47mmグリッド付きで、様々なコロニーのカウントが容易です。吸引時は、別売のアダプターを使用する事で穴あきゴム栓に付ける事ができます。
セット内容ファンネル×50個、プラグ×50個、ファンネルアダプター×3個材質メンブレン/セルロース混合エステル、カバー/PS(ポリスチレン)、シリンダー・ベース/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ61×高さ76容量(mL)100アズワン品番2-7548-11孔径(Φμm)0.45
マルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器 アズワンマルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器アズワン
316,000税込347,600
1個
当日出荷
自転、公転により、紛体や液体の混合、撹拌に最適です。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー
仕様回転方式: 自転/公転(1:1)材質本体/スチール・SUS430、台座(円板)/アルミニウム(黒アルマイト処理)/滑り止めゴムシート(台座)質量(kg)9外形寸法(mm)145×299(突起含む)×431(最大高さ)回転数(min-1[r.p.m])5~46電源AC100V 50/60Hz・3Pプラグ・2.5m耐荷重3kg(容器の重さ含む)安全装置過電流保護ヒューズ容器寸法高さ150~250mm、最大外形Φ120mmまでアズワン品番4-1656-01保管環境冷蔵タイマー2~60分(連続運転可)
フラスコレシーブ 2701シリーズ アズワンフラスコレシーブ 2701シリーズアズワン
699税込769特価
1個
当日出荷
サイズに合わせて上下逆さまに使用していただくと、様々な大きさのフラスコに対応することが出来ます。、柔らかい材質を使用しており、フラスコ設置面にある上下それぞれ8本の凸型節目は表面状態を問わずフラスコを安定させます。
穴あきゴム栓(黒色) アラム穴あきゴム栓(黒色)アラム(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
材質天然ゴム穴径(Φmm)5上径×下径×高さH(mm)17.5×14×20適合容器18mm試験管
黒ゴム管 TGK(東京硝子器械)黒ゴム管TGK(東京硝子器械)
489税込538
1本(1m)
4日以内出荷から6日以内出荷
材質天然ゴム(NR)黒色
透視度計50型セット アクリル製比色管付 三商透視度計50型セット アクリル製比色管付三商
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識をはじめて明確に認め得るときの水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。破損しにくいアクリル製で、フィールドでの測定に適しています。
仕様日本薬学会衛生試験法参考セット内容アクリル製比色管、プラスチックスタンド、標識板、ピンチコック、黒ゴム管No.7種別50型セット
CRゴムスポンジ 硬度25° 粘着付き C-4305シリーズ イノアックCRゴムスポンジ 硬度25° 粘着付き C-4305シリーズイノアック
999税込1,099
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
クロロプレンゴムを使用した独立気泡ゴムスポンジです。独立気泡で、吸水性や通気性がなく、少ない圧縮率で止水が可能です。耐候性・耐オゾン性・難燃性に優れている。用途:止水・防水・クッション材
仕様●材質:クロロプレンゴム発泡体●色:黒●密度:0.19●硬度(Cタイプ):25°●片面粘着:アクリル系基材不織布●難燃規格:UL-94HF-1合格品
極薄シリコンシート アズワン極薄シリコンシートアズワン
15,900税込17,490
1枚
当日出荷から10日以内出荷
厚さ公差±10%の高精度、薄膜シリコンゴムシートです。環境負荷物質(PRTR法、RoHS2.0指令、ELV指令、REACH等)を使用していないため、グリーン調達基準に適合する環境対応製品です。ゴム・基材複合タイプは、ゴムと基材が接着層なしで密着しており、両方の特性を発揮できます。
寸法(mm)1000×1000
マルチコネクター TGK(東京硝子器械)マルチコネクターTGK(東京硝子器械)
2,090税込2,299
1セット(10個)
当日出荷
アスピレーター、冷却器などの配置をする場合、水道の蛇口からゴム管、ビニール管に接続しますが、蛇口径と水配管径とに差異があり、連結後も外れたり、ゴムの老化が早いなどの難点がありました。これらを解消する便利な商品です。
外径(Φmm)ゴム部分(緑色)/17.8TGK品番161-64-74-01材質天然ゴム/PE質量(g)10品名マルチコネクター内径(Φmm)ゴム部分(緑色)/ 9.5チューブ内径(Φmm)5~10
透視度計 三商透視度計三商
8,898税込9,788
1個
当日出荷から4日以内出荷
透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識をはじめて明確に認め得るときの水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。
ねじ口びん4ポートキャップセット DURANねじ口びん4ポートキャップセットDURAN
19,980税込21,978
1袋(2個)
当日出荷
GL-45規格のねじ口キャップに、4つのポートを付加したねじ口キャップをモジュール化。 HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。 従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
セット内容黒キャップ 4個、セププタム 4個、シリコンリング 1.6mm 4個、シリコンリング 3.2mm 4個材質キャップ:ポリプロピレン、黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴムねじ規格GL-45
黒球温度計用黒球 安藤計器製工所黒球温度計用黒球安藤計器製工所
13,980税込15,378
1個
当日出荷
特大黒ゴム栓 三要ゴム製作所特大黒ゴム栓三要ゴム製作所(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から32日以内出荷
最も一般的なゴム栓です。
材質ゴム栓(色)
シリコンカラースポイト 5mL 5個入 神田ゴム化学シリコンカラースポイト 5mL 5個入神田ゴム化学
999税込1,099
1袋(5個)
翌々日出荷
ガラス・プラスチック製の駒込ピペットの頭部に取り付けて使用。、用途別に色を使い分けることができます。、ラテックス製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。
カラーシリコン乳豆 ケニスカラーシリコン乳豆ケニス(1件のレビュー)
299税込329
1組(4個)
当日出荷から翌日出荷
色の異なる乳豆をピペットに取り付けることにより、ピペットを識別し、誤った薬品の混合を防ぎます。 耐薬品性に優れたシリコンゴム製です。
赤・青・黄・緑 4色各1個
オレンジW(ダブル)栓 コクゴオレンジW(ダブル)栓コクゴ
439税込483
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
天然ゴム製でオレンジ色の二重栓です。
アラメックアスピレーター用ゴム管 6×12 アズワンアラメックアスピレーター用ゴム管 6×12アズワン
949税込1,044特価
1本ほか
当日出荷から13日以内出荷
アスピレーターに接続して吸引時に使用するチューブです。、材質はアメ色上質天然ゴムでできており丈夫です。
黒ゴム栓 イマムラ黒ゴム栓イマムラ
1,096税込1,206
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
安全ピペッター 50mL TGK(東京硝子器械)安全ピペッター 50mLTGK(東京硝子器械)
2,871税込3,158
1個
当日出荷
容量(mL)50仕様●下部穴径(Φmm):5~8、ゴム製(緑色)
ゴムピペッター 50mL 緑 アズワンゴムピペッター 50mL 緑アズワン
899税込989
1個
当日出荷
ゴム製の安全ピペッターです。
仕様●容量:50mL●材質:天然ゴム●色:緑アズワン品番68-4085-90
オレンジW(ダブル)栓 コクゴオレンジW(ダブル)栓コクゴ
15税込17
1個
当日出荷から3日以内出荷
天然ゴム製でオレンジ色の二重栓です。
ねじ口びん4ポートキャップスペアパーツセット DURANねじ口びん4ポートキャップスペアパーツセットDURAN
7,198税込7,918
1個
当日出荷
●HPLC4ポートねじ口キャップ用のスペアパーツです。 ・黒キャップ、セプタム、シリコンリング3.2mm、シリコンリング1.6mm(各4個)のセットです。
セット内容黒キャップ 4個、セププタム 4個、シリコンリング 1.6mm 4個、シリコンリング 3.2mm 4個材質黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴム
卓上天秤台 明立精機卓上天秤台明立精機
149,800税込164,780
1台
当日出荷
防振ゴム内蔵タイプの卓上天秤台です。 石定盤は耐食性に優れ経年変化がほとんどありません。 取っ手付きの保護カバーは石定盤を傷つけることなく移動できます。
アズワン品番1-1154-01材質(搭載盤)天然石(黒ミカゲ石研磨仕上げ)、防振ゴム内蔵寸法(mm)(搭載盤)400×500×45質量(kg)約34高さ(mm)90奥行(mm)565間口(mm)465耐荷重(kg)50以下材質(天板)天然石(黒ミカゲ石研磨仕上げ)・防振ゴム内蔵色(天板)
ピペット用アダプター アズワンピペット用アダプターアズワン
5,780税込6,358
1組
当日出荷
アズワン品番6-764-01仕様1セットセット内容ゴムアダプター(赤・青・緑)×各2個、注射器(3・5・10mL)×各1本材質アダプター/天然ゴム穴径(Φmm)注射器側上/3、ピペット側下/7
水流ポンプセット(アスピレーターセット) K2 ナリカ水流ポンプセット(アスピレーターセット) K2ナリカ
7,800税込8,580
1セット
当日出荷
吸引ろ過の必需品水流ポンプと専用のゴム管やジョイントなどをセットにしたもの。実験に必要なパーツを探す手間がなく便利です。
仕様逆流防止弁付(水流ポンプ)付属品ジョイント、水流ポンプ用ゴム管、黒ゴム管、ホースバンド2個材質金属製(水流ポンプ)全長(mm)72(水流ポンプ)
アルミラック BIO-BIK(イナ・オプティカ)アルミラックBIO-BIK(イナ・オプティカ)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
座標番号を黒色で本体に印刷しています。 すべり止めゴム付きです。 -80℃での保存が可能です。
仕様オートクレーブ可能材質アルミニウム製収納本数(本)48本
オートサンプラー用バイアル用 黒キャップ+セプタム LLG Labwareオートサンプラー用バイアル用 黒キャップ+セプタムLLG Labware
3,998税込4,398
1袋(100個)
当日出荷
材質PP規格(キャップ)13-425
黒ゴム栓 No.0C(10個) ナリカ黒ゴム栓 No.0C(10個)ナリカ
1,130税込1,243
1セット
当日出荷
実験の必需品。スタンダードタイプの黒ゴム栓です。
材質ゴム高さ(mm)17.5下径(Φmm)9上径(Φmm)12号数0C数量(個)10

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品