カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(1)
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(60)
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(5)
        • 純水製造・純水関連(1)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(14)
        • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(1)
        • 研究関連用品・実験用必需品(6)
        • 分析・環境・測定器具(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

科学研究・開発用品 :「袋 200L」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビオラモサクラチップ(バルクパック) VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモサクラチップ(バルクパック)VIOLAMO(ビオラモ)(3件のレビュー)
1,190税込1,309
1袋(1000本)
当日出荷
先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下)、目盛付き、DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー材質PP(ポリプロピレン)
ダイアモンドチップ GILSON(ギルソン)ダイアモンドチップGILSON(ギルソン)
5,198税込5,718
1袋(200本×5袋)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ピペットマンの交換用チップです。 フィルターチップはオートクレーブ後の熱変化による伸縮がなく、コンタミネーションを防ぎます。 DL10シリーズは装着部を長くしチップホルダーの汚染を防ぐタイプです。
材質PP(ポリプロピレン)仕様RNase/DNase及び浮遊DNA/RNAフリーオートクレーブ可能
プレミアムチップ(バルク) NICHIRYO(ニチリョー)プレミアムチップ(バルク)NICHIRYO(ニチリョー)
8,998税込9,898
1袋(1000本)
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
HLT200 イエロー Standard Thermo Fisher ScientificHLT200 イエロー StandardThermo Fisher Scientific
2,998税込3,298
1袋(1000本)
当日出荷
さまざまな200μLピペッターに適合のStandardデザイン
材質PP全長(mm)50容量(μL)200アズワン品番63-9282-87
μチューブ 平底 HighsealSoft 滅菌 1.5mL WATSONμチューブ 平底 HighsealSoft 滅菌 1.5mLWATSON
8,198税込9,018
1箱(10本×50袋)
当日出荷
ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 滅菌製品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
容量(mL)1.5滅菌滅菌済キャップ種類柔らかい材質ヴァージンポリプロピレンオートクレーブの可否可能遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間)形状平底目盛200/1000μL
ピペットチップ QSPピペットチップQSP(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(1000本)
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
ビオラモサクラチップ バルクパック VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモサクラチップ バルクパックVIOLAMO(ビオラモ)
1,190税込1,309
1袋(1000本)
当日出荷
先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
用途オートクレーブ可(121℃・20分以下)目盛付きDNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー
精密圧力調整器 千代田精機精密圧力調整器千代田精機
45,342税込49,876
1台
当日出荷から33日以内出荷
クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。
減圧方式1段式一次側圧力(MPa)15以下調整圧力(MPa)0.1~0.6圧力計(MPa)(入口/出口)25/1.0
QSP ピペットチップ 1-200μL QSPQSP ピペットチップ 1-200μLQSP
2,598税込2,858
1袋(1000本)
当日出荷から翌々日出荷
チップの厚さを薄くして液切れがよく柔軟性に優れています。
全長(mm)50イエロー
ゲルローディングチップ BIO-BIK(イナ・オプティカ)ゲルローディングチップBIO-BIK(イナ・オプティカ)
7,390税込8,129
1袋(1000本)
当日出荷から翌々日出荷
材質はバージンポリプロピレン製でオートクレーブ可能です。
フレンドチップ アズワンフレンドチップアズワン
2,410税込2,651
1袋(1000本)
当日出荷
先端部の表面張力が少なくなる成型のため、液切れに優れています。 気密性・排水性に優れ、高精度のサンプリングが可能です。 リフィルタイプはチップセットの手間を省き、廃棄物を減らすエコパックです。 DNase/RNaseフリー オートクレーブ可(121℃、20分)
仕様バルク材質PP(ポリプロピレン)容量(μL)2~200主な適合ピペットNPP-20・100・200、NPX・NPX2-20・100・200、NPLO・NPLO2-20・100・200、NLE-20・100・200、NPF-20~200、NPV-S・M、NP7-8S・8L・12S・12Lアズワン品番2-5063-12
スクエア バロンボックス 小泉製麻スクエア バロンボックス小泉製麻
449税込494
1枚
11日以内出荷から46日以内出荷
容器の上下にマチがあるフィルム製のBIB(バッグインボックス)です。 使用前は平たく、液を充填すると立体形状になります。 未使用時の省スペース化、廃棄量の低減が可能です。 フレキシブル素材であるため、内容液を最後まで絞り出すことも可能です。 液で容器を押し広げながら充填していくため、空気の巻き込みが少なく泡立ちを抑制するので生産効率が向上します。
QSP ピペットチップ 1-200μL クリアー QSPQSP ピペットチップ 1-200μL クリアーQSP
2,598税込2,858
1袋(1000本)
翌々日出荷
スタンダードタイプです。
全長(mm)50
コンビチップアドバンス PCR clean Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンス PCR cleanEppendorf(エッペンドルフ)
25,980税込28,578
1箱(25本×4袋)
当日出荷から翌々日出荷
Eppendorf Combitipsadvanced は、完全にデザイン変更され、現代のあらゆる実験室の全ての要求を満たすように最適化されました。 ポジティブディスプレイスメントの機構を備えたCombitips advanced は、液体の密度や特性(例えば蒸気圧が高い液体や粘性のある液体)に関わらず、常にご希望通りの正確な容量での液体の分注が可能です。 また、ピストンの形状により実現した高い密閉性により、エアロゾルによるコンタミネーションを防ぐことができ、放射性物質や有害物質を取り扱う際も安全に分注できます。
用途ポジティブディスプレイスメントの原理(注射器に相当) 液体の密度および粘度に無関係な高精度の分注 安全な分注のために、ピストンの形状により実現した高い密閉性によってエアロゾルコンタミネーションを防止します 放射性物質および有毒物質からの保護を提供 同一容量の正確で反復的な分注を長期間実行する場合のすばやい分注(Multipette を使用)
QSP ピペットチップ 1-200μL ゲルローディング用 クリアー QSPQSP ピペットチップ 1-200μL ゲルローディング用 クリアーQSP(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1袋(1000本)
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードピペットチップでアクリルアミドまたはアガロースゲルを分注するのは、時間と手間のかかるプロセスです。ゲルへの損傷を防ぐためにも、こうした用途向けに設計されたチップをお選びください。
全長(mm)68.7
ポータブル残留塩素計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル残留塩素計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
63,980税込70,378
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5光源LED(525 nm)液晶パネル128×64ピクセル バックライト付使用環境温度(℃)0~50記憶データ数自動で50データまで電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後RoHS指令(10物質対応)対応相対湿度(%RH)100以下
ラボチップ 三商ラボチップ三商
2,098税込2,308
1袋(1000本)
当日出荷から5日以内出荷
大量使用に適したリーズナブルなチップ。。スクリーニングや学生実験などにおすすめ。ギルソンピペットマンに対応。。PP製。
チップ BRANDチップBRAND
2,998税込3,298
1袋(1000本)
3日以内出荷から10日以内出荷
高純度ポリプロピレン(PP)使用 DiHEMDA、オレイン酸アミド、カドミウム、潤滑剤 フリー クリーンルーム内生産、自動梱包による衛生管理 DNA(<40fg) RNase(<8.6fg) Endotoxins(<1pg) ATP(<1fg) フリー 省資源 材料(PP)使用を25%削減 目盛りつき 121℃(2bar)でのオートクレーブ可(DIN EN 285 規格) CEマーク(IVD-Directive 98/97 EC規格)
タイプバルク 未滅菌
マイクロチューブ 丸底 滅菌 1.5mL WATSONマイクロチューブ 丸底 滅菌 1.5mLWATSON
9,398税込10,338
1箱(10本×50袋)
当日出荷
ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 滅菌製品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
容量(mL)1.5滅菌滅菌済キャップ種類やや固い材質ヴァージンポリプロピレンオートクレーブの可否可能遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間)形状丸底目盛200/1000μL
ビオラモピペットチップ 80本入 CPCシリーズ アズワンビオラモピペットチップ 80本入 CPCシリーズアズワン
3,290税込3,619
1袋(80本)
当日出荷
再生医療研究所向けに多重のクリーンパック包装されたピペットチップです。 パーティクル管理されたクリーン包材を使って4重に包装されているため、袋の外側を拭き取る必要はありません。
材質PP包装4重包装
INO-ループ ニードル 10本×100袋入 L-200シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)INO-ループ ニードル 10本×100袋入 L-200シリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
22,980税込25,278
1箱(100袋×10本)
当日出荷から6日以内出荷
使いやすい10本入りのファスナー付袋入りです。、カラーにより容易にサイズが識別できます。、ハイインパクトポリスチレン製ディスポタイプの滅菌済みループ/ニードルです。
チップ 200uL FGシリーズ FastGeneチップ 200uL FGシリーズFastGene
2,598税込2,858
1箱
6日以内出荷から8日以内出荷
FG301とFG302は、ラックの互換性はありません、それぞれ専用となります。
epT.I.P.S. 5mL Long タイプ Eppendorf(エッペンドルフ)epT.I.P.S. 5mL Long タイプEppendorf(エッペンドルフ)
7,298税込8,028
1箱(100本×3袋)
翌々日出荷
15mLコニカルチューブなどの容器の底までチップが届き、コンタミネーションのリスクを低減します。 バルクタイプの他、ラック入り滅菌済みチップ幅(mm)、及び滅菌済みフィルターチップを取りそろえています。
ラック入マイクロチップ滅菌済 960本入 TARSONSラック入マイクロチップ滅菌済 960本入TARSONS
5,598税込6,158
1袋(960本)
10日以内出荷から15日以内出荷
USPクラスⅥに適合する医療等級ポリプロピレン製
材質容器:PP製
三商 ピペットチップ SYT 三商三商 ピペットチップ SYT三商
2,998税込3,298
1袋(1000本)
4日以内出荷
抜群の液切れ。。信頼の高い日本製。。オートクレーブ可能(121℃・14分)。。ギルソン、ニチリョーピペットに対応。
容量(μL)200材質ポリプロピレン
MBPチップ Thermo Fisher ScientificMBPチップThermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(1000本)
翌々日出荷
AQUA STICS 全硬度 ADVANTECAQUA STICS 全硬度ADVANTEC
2,298税込2,528
1袋(30枚)
翌々日出荷から7日以内出荷
概要、水にはさまざまなミネラルが溶け込んでいます。このうちカルシウムとマグネシウムの含有量を炭酸カルシウムの量に換算して表したものが硬度です。硬度が低いものは「軟水」、硬度が高いものは「硬水」に区分されます。ビール、清酒、コーヒー、ミネラルウォーターなどの飲料分野では質感や味に影響があるとされます。ボイラー、冷却塔、および熱交換器などの設備では、硬水中のミネラルがスケールを生成し、設備の効率を低下させます 。また、製造業において用水が高硬度の場合は部品表面にスケールや堆積物が残り、品質を損ねる可能性があります 。用途、飲料水の管理、軟水器、ボイラー、水槽の水質管理、イオン交換樹脂の性能確認など
QSP ピペットチップ 1-200μL 広口タイプ クリアー 49.9mm バルク 1000本入 QSPQSP ピペットチップ 1-200μL 広口タイプ クリアー 49.9mm バルク 1000本入QSP
2,798税込3,078
1袋(1000本)
翌々日出荷
全細胞サンプルや、Tween、グリセロール、高密度の細胞溶解物などの粘性液体を使用する場合、吸引能力と分注能力が求められることがあります。広口径チップは開口部が約70%大きいため、取り扱いの困難な液体にも柔軟に対応できます。
材質PP製全長(mm)49.9クリアー包装バルク(1000本入)先端内径(mm)1.5アズワン品番62-7023-29
QSP ピペットチップ 1-200μL 肉薄タイプ クリアー QSPQSP ピペットチップ 1-200μL 肉薄タイプ クリアーQSP
2,598税込2,858
1袋(1000本)
翌々日出荷
チップの厚さを薄くして液切れがよく柔軟性に優れています。
全長(mm)50
ポリ袋 No.11 三商ポリ袋 No.11三商
739税込813
1セット(100個)
7日以内出荷
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)200×300×0.03
ダイヤモンドチップ EasyPack GILSON(ギルソン)ダイヤモンドチップ EasyPackGILSON(ギルソン)
5,198税込5,718
1箱(1000本)
翌日出荷
保管スペースを取らず、使いやすいサイズです。
材質非親水性PP(添加物・着色剤不使用)容量100~1000μL規格RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー滅菌入数200本×5袋
μチューブ 平底 滅菌 ハイシール 1.5mL WATSONμチューブ 平底 滅菌 ハイシール 1.5mLWATSON
8,198税込9,018
1箱(10本×50袋)
5日以内出荷
ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 滅菌製品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
容量(mL)1.5滅菌滅菌済キャップ種類柔らかい材質ヴァージンポリプロピレンオートクレーブの可否可能遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間)形状平底目盛200/1000μL
マイクロチップ 200μl 52.6mm バルク 1000本入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)マイクロチップ 200μl 52.6mm バルク 1000本入BIO-BIK(イナ・オプティカ)
1,998税込2,198
1袋(1000本)
翌々日出荷
先端部分のハイカット設計により、液切れに優れています。目盛り付きチップです。コストパフォーマンスに優れたチップです。
仕様●全長:52.6mm●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotoxin Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。アズワン品番65-8732-88
QSP フィルターチップ 200μL 目盛付 QSPQSP フィルターチップ 200μL 目盛付QSP
2,398税込2,638
1袋(100本)
翌々日出荷
スタンダードタイプです。
全長(mm)59
ゲルローディングチップ ART Thermo Scientificゲルローディングチップ ARTThermo Scientific
5,998税込6,598
1箱(1袋×1000本)
翌々日出荷から63日以内出荷
200μL 目盛付チップ クリア WATSON200μL 目盛付チップ クリアWATSON
3,298税込3,628
1パック(1000本)
翌々日出荷
チャック袋入り
種別バルク チャック袋アズワン品番62-3842-27
マイクロチップ 200μl 53mm BIO-BIK(イナ・オプティカ)マイクロチップ 200μl 53mmBIO-BIK(イナ・オプティカ)
2,698税込2,968
1袋(1000本)
6日以内出荷
先端部のハイカット設計により微量での液切れにすぐれています。
仕様●全長:53mm●材質:ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。アズワン品番65-8732-95
マイクロチューブ 平底 滅菌 1.5mL WATSONマイクロチューブ 平底 滅菌 1.5mLWATSON
9,398税込10,338
1箱(10本×50袋)
6日以内出荷
ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 滅菌製品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
容量(mL)1.5滅菌滅菌済キャップ種類やや固い材質ヴァージンポリプロピレンオートクレーブの可否可能遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間)形状平底目盛200/1000μL
クオリティチップ クォリティクオリティチップクォリティ
2,798税込3,078
1袋(1000本)
翌日出荷から3日以内出荷
各社ピペット対応の汎用チップで、すべてDNase/RNaseフリーです。
適合エッペン、ギルソン、クリアピペット、ITピペットなど
クレイ系乾燥剤不織布(一斗缶入) TRUSCOクレイ系乾燥剤不織布(一斗缶入)TRUSCO
6,998税込7,698
1缶(50個)
7日以内出荷
原料のクレイは天然粘土(モンモリロナイト)を加工したもので、環境負荷物質は含まれておらず、環境に優しい乾燥剤です。 RoHS指令に適合しています。 化学組織は米国連邦規則に定められているFDA(一般に安全と認められる物質)に適合しており、万一誤って食べても人体に与える危険性はありません。 吸湿率は、JIS規格(JIS-Z-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に金属の腐蝕防止に必要な40%RH以下の低湿度域の吸湿に優れています。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。仕様含水率:2.5%以下材質主成分:天然粘土(モンモリロナイト)、袋:ポリエステル不織布(袋)材質/仕上主成分:天然粘土(モンモリロナイト)、不織布RoHS指令(10物質対応)対応吸湿度(%)11.4吸湿度27.0℃

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品