ケニスズーム式実体顕微鏡ケニス翌日出荷
ズーム変倍ツマミで簡単に8~50倍まで拡大できます。落射・透過照明ともに調光装置付のLED光源を採用。熱に弱い試料・生物の観察にも安心です。
仕様ステージ:アクリル板(白・黒 各1枚) 透明ガラス付属品ダストカバー 目当てゴム アダプタ(Cマウント0.5×)質量(kg)約6タイプ三眼総合倍率8~50×大きさ約300×360×400mm作動距離(mm)100照明装置落射・透過照明(LED光源) 同時点灯可 調光装置付接眼レンズ広視野SWF10×(2個組) 視野数:22対物レンズ0.8~5.0×(ズーム比:6.25)鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント) 45°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節 視度調節可能RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式 粗動ハンドル 微動ハンドル