カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(5)
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(24)
        • 純水製造・純水関連(16)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(4)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(1)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(4)
        • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(3)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(2)
        • 研究関連用品・実験用必需品(140)
        • 理化学機器レンタルサービス(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

科学研究・開発用品 :「1/2pt」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

200件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルターハウジング モノタロウ

    フィルターハウジング

    モノタロウ(43件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。 中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
    用途10インチフィルターのハウジングとして。付属品Oリング(EDPM)使用温度範囲(℃)4~45最高使用圧力(MPa)0.5
  • ホースジョイント ブッシング(PP製) ワモト

    ホースジョイント ブッシング(PP製)

    ワモト
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れています。
    材質ポリプロピレン
  • 六角ホースニップル(SUS304) アズワン

    六角ホースニップル(SUS304)

    アズワン
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)適合流体水、油、薬液、エアー
  • クリンプバイアル(ND11)褐色 ラベル付 2mL 6ACV11-2シリーズ Thermo Fisher Scientific

    クリンプバイアル(ND11)褐色 ラベル付 2mL 6ACV11-2シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥39,980税込¥43,978
    1ケース(10セット×100本)
    4日以内出荷
    質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
  • スナップバイアル(ND11)褐色 ラベル付 2mL 6ARV11-2シリーズ Thermo Fisher Scientific

    スナップバイアル(ND11)褐色 ラベル付 2mL 6ARV11-2シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥40,980税込¥45,078
    1ケース(10セット×100本)
    4日以内出荷
    。質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
    仕様●容量:2mL●バイアル:褐色(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 2アズワン品番67-2988-85
  • 空気圧用継手 90°エルボ ニッタ

    空気圧用継手 90°エルボ

    ニッタ
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷
    治具・工具を使わず、簡単にチューブが接続できる継手です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。
  • アラムPVCニップル アラム

    アラムPVCニップル

    アラム(23件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
    ねじ長さ(mm)15.5ねじ規格PT1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルターハウジング 樹脂製 空気抜きボタン付 モノタロウ

    フィルターハウジング 樹脂製 空気抜きボタン付

    モノタロウ(22件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。 空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。 20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。 同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。 目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。
    用途フィルターのハウジングとして。使用温度範囲(℃)2~40最大流量(L/min)20~30最高使用圧力(MPa)0.5標準流量(L/min)8以下
  • ステンレス異径ソケット アラム

    ステンレス異径ソケット

    アラム(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    D1とD2は、それぞれソケットの両端の外径となります。
    材質SUS304
  • PVCニップル アラム

    PVCニップル

    アラム(1件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です
    用途軟質ホース接続用。材質塩化ビニールねじ規格PT1/2
  • チューブフィッティング フロウエル

    チューブフィッティング

    フロウエル(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
  • ホースコネクター アズワン

    ホースコネクター

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,310~税込¥1,441~
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
    材質ポリアミド6使用温度範囲(℃)-10~+70℃
  • エアガン用 オプション アズワン

    エアガン用 オプション

    アズワン
    ¥2,320税込¥2,552
    1個
    当日出荷
  • ステンレス六角ソケット アラム

    ステンレス六角ソケット

    アラム
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    材質SUS304
  • フィルタハウジング PF-3 オルガノ

    フィルタハウジング PF-3

    オルガノ(1件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    フィルタの汚れを外からチェックでき、便利なエア抜きバルブ付きです。
    仕様適応フィルタ:10トラスコ品番455-5325材質Φ109×305最高使用圧力(MPa)0.49(5.0kgf/cm2)型番PF-3最高使用温度(℃)40材質(接液部)キャップ・PFニップル:ABS、容器:AS、Vパッキン・Oリング:NBR、プラグ:ナイロン接続口PT1/2またはホースノズルアズワン品番1-1067-01
  • ラボ・ボトル(加圧ボトル) 三商

    ラボ・ボトル(加圧ボトル)

    三商
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    貴重な溶液、粉体の保存容器、搬送容器としてご使用下さい。本体、カバー、クランプ、パッキンに分解でき、洗浄が容易です。最高使用圧力0.4MPa以下。標準仕様に付属するカバーに代えて、別売品のタップ付カバーをセットしますとタップ(PT1/4B 2ヶ所、PT3/8B 2ヶ所)を利用して、圧力計、安全弁、液送管等を取り付けられ、ご使用用途が多様になります。
    仕様フッ素ゴムパッキン付き最高使用圧力(MPa)0.4口径(Φmm)108
  • ホースジョイント ニップル(PP製) ワモト

    ホースジョイント ニップル(PP製)

    ワモト
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れています。
    材質ポリプロピレン
  • ホースエルボー アズワン

    ホースエルボー

    アズワン
    ¥2,070~税込¥2,277~
    1箱(10個)
    当日出荷
    耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
    材質ポリアミド6使用温度範囲(℃)-10~+70℃
  • PVCニップル 三商

    PVCニップル

    三商
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れたPVC製。各サイズ共通のナットを使用するためコストダウンが可能。
    材質PVCねじ規格PT1/2
  • フィルターハウジング 環境テクノス

    フィルターハウジング

    環境テクノス(5件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター、プリーツフィルター等が入ります。
    内径(Φmm)84(Oリング)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)常用使用圧力(MPa)0.35以下材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)サイズ(mm)Φ115×302使用水温(℃)2~40
  • UV殺菌灯装置 環境テクノス

    UV殺菌灯装置

    環境テクノス
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
    付属品ACアダプタ(100V)材質本体/SUS304、UV用接水保護管/石英ランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)殺菌効率(%)約95以上通液可温度(℃)1~40
  • 異径ブッシュ コクゴ

    異径ブッシュ

    コクゴ
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
    用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
  • ポリアミド6 ハーフエルボ 三商

    ポリアミド6 ハーフエルボ

    三商
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ポリアミド6はナイロン6と同等の材質で耐薬品に優れています。
  • フィルター ケース一体型 モノタロウ

    フィルター ケース一体型

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。 ケース一体型ですので、装置から外してそのままはめ込むだけで簡単です。
    用途実験用、浄水器の交換カートリッジとして。付属品ホースニップル:PT1/4×Φ6.5mm/2個寸法(mm)Φ50×255接続口径PT1/4"使用温度範囲(℃)2~40最大流量(L/min)2適合チューブ内径(Φmm)6.35標準流量(L/min)1
  • トーセル用ハウジング 1TSタイプ ADVANTEC

    トーセル用ハウジング 1TSタイプ

    ADVANTEC
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    当日出荷
    ヘッドと胴の2つ部分から成る、センターポスト構造の1本用ステンレスハウジングです。 ヘッド上部の袋ナットを外すことにより、フィルターの交換が簡単に行えます。IN、OUTの形状は、3/4インチPTです。 カートリッジフィルター形状コードC、F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプのフィルターが使用できます。
    TGK品番567-40-74-02型式1TS材質(カプセル部)SUS-316アズワン品番64-1188-98
  • Zユニオンシリーズ ハーフ・ユニオン ウシオユーテック

    Zユニオンシリーズ ハーフ・ユニオン

    ウシオユーテック
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
  • PTFEブッシング TGK(東京硝子器械)

    PTFEブッシング

    TGK(東京硝子器械)
    ¥2,890税込¥3,179
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    PTFEブッシングは、内側にPTメスネジ、外側にPTオスネジが切ってあります。各種容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
    材質PTFE
  • ニップル コクゴ

    ニップル

    コクゴ
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
    用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
  • Zユニオンシリーズ ハーフ・ユニオン ウシオユーテック

    Zユニオンシリーズ ハーフ・ユニオン

    ウシオユーテック
    ¥7,598税込¥8,358
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
  • Zユニオンシリーズ エルボ・ユニオン ウシオユーテック

    Zユニオンシリーズ エルボ・ユニオン

    ウシオユーテック
    ¥7,698税込¥8,468
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
  • PTFEニップル TGK(東京硝子器械)

    PTFEニップル

    TGK(東京硝子器械)
    ¥3,390税込¥3,729
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    PTFEニップルは、左右のネジがオスのテーパーネジになっています。各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
  • 緊急用洗眼器 壁取付け型 日本エンコン

    緊急用洗眼器 壁取付け型

    日本エンコン
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番819-2960材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製質量(kg)1.5高さ(mm)195取付方式壁取り付けブラケット式使用温度範囲(℃)10~30規格ANSI Z358.1使用流体飲料水給水口PT1/2インチ設計圧力(MPaG)0.6
  • Zユニオンシリーズ エルボ・ユニオン ウシオユーテック

    Zユニオンシリーズ エルボ・ユニオン

    ウシオユーテック
    ¥7,698税込¥8,468
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
  • インキュベーター スチールタイプ アズワン

    インキュベーター スチールタイプ

    アズワン
    ¥144,000~税込¥158,400~
    1台
    当日出荷
    あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
    電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)温度制御方式3段PID制御・SSR出力付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー対流方式自然対流エアージャケット
  • PTFEニードルバルブ装置用水平型 コクゴ

    PTFEニードルバルブ装置用水平型

    コクゴ
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ニードルバルブ装置用水平型は、左右の接続部がPTメスネジになっています。
    使用圧力(MPa)0.2~0.4以上
  • PTFE球(10個入り) アズワン

    PTFE球(10個入り)

    アズワン
    ¥4,841税込¥5,325
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)比重2.14~2.2
  • チューブフィッティング TGK(東京硝子器械)

    チューブフィッティング

    TGK(東京硝子器械)
    ¥5,090~税込¥5,599~
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    仕様ボディはPTFE製、ナットはECTFE製
  • ハミルトンマイクロシリンジ 701N 大阪ケミカル

    ハミルトンマイクロシリンジ 701N

    大阪ケミカル
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷
    精度誤差:±1%以内 再現精度:±1%以内 800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
    仕様針固定タイプ 標準型 PT-2スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ型式701N容量(μL)10針ゲージ26S
  • メイル ・ コネクター(K・LOCK継ぎ手)(ミリ) ミライアル

    メイル ・ コネクター(K・LOCK継ぎ手)(ミリ)

    ミライアル
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質FEP(フッ素樹脂)寸法A(mm)33寸法B(mm)18寸法C(mm)26
  • メイルコネクター アラム

    メイルコネクター

    アラム
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    溝切カッター(別売)でチューブに溝を作ってフェルール・本体を付け、ナットを締めるだけで確実に接続できます。
    材質PFA(フッ素樹脂)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品