カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(126)
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(40)
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(16)
        • 純水製造・純水関連(2)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(199)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(13)
        • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(4)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(4)
        • 研究関連用品・実験用必需品(132)
        • 分析・環境・測定器具(3)
        • 収納・設備・保管・運搬用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

科学研究・開発用品 :「CL1」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

540件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 蛇管冷却器 CL0001シリーズ climbing(クライミング)

    蛇管冷却器 CL0001シリーズ

    climbing(クライミング)
    10,980税込12,078
    1個
    17日以内出荷から24日以内出荷
  • ミニコネクター アラム

    ミニコネクター

    アラム
    569税込626
    1組(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    食品規格に合格したポリプロピレンを使用しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カスト用滅菌ラベル(蒸気滅菌用) 日油技研工業

    カスト用滅菌ラベル(蒸気滅菌用)

    日油技研工業
    4,998税込5,498
    1セット(200枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    カスト等のステンレス面に貼付滅菌後、はがした跡が残りません。滅菌後は”滅菌済"の文字が浮き出るのでひと目で分かります。
  • ミニチューブコネクターL型 TGK(東京硝子器械)

    ミニチューブコネクターL型

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    1,069税込1,176
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質PP
  • 真空コック L型 VC-Lシリーズ アズワン

    真空コック L型 VC-Lシリーズ

    アズワン
    12,375税込13,613
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1タイプL型
  • デジタル粘度計CL-1用オプション アズワン

    デジタル粘度計CL-1用オプション

    アズワン
    58,900税込64,790
    1個
    翌々日出荷
  • ミニコネクター L型 三商

    ミニコネクター L型

    三商(1件のレビュー)
    519税込571
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
    材質ポリプロピレン
  • アラムミニコネクター 10個入 MCシリーズ アラム

    アラムミニコネクター 10個入 MCシリーズ

    アラム
    439税込483
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    アラムミニコネクターにインチサイズチューブに対応。日本製フィッティングです。装置装置内の配管、実験用で使用できます。
  • 塩素イオン計 KRK(笠原理化工業)

    塩素イオン計

    KRK(笠原理化工業)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    参照電極にガラス電極を使用しているので汚染に強く、耐久性があります。塩素イオン、水温、電極出力(mV)の3項目測定。mV測定では電極の良否判断ができます。イオン強度を高めた専用の電極内部液と校正液を採用。校正時にはISAB(イオン強度調整剤)の添加は不要です。※塩素イオン計CL-10Zと互換性はありません。
    セット内容計器本体(乾電池付)、塩素イオン電極(CLD-11)ケーブル1m付、塩素イオン標準液(50mL)10mg/L、1000mg/L各1本、電極内部液(30mL)、スポイト、取扱説明書、保証書材質本体/ABS樹脂測定範囲塩素イオン/0~2000mg/L、電極出力/-1000~1000mV、水温/0.0~50.0℃外形寸法(mm)本体:70(W)×40(H)×173(D)、電極:Φ16.5×192本体質量(g)約290測定方式イオン電極法アズワン品番68-0510-24メモリー機能最大30件
  • 無酸素・乾燥保存用オプション アズワン

    無酸素・乾燥保存用オプション

    アズワン
    3,090税込3,399
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    適合初期空気量:A-25AZS/500ml以下、A-750HS/750ml以下 専用保存用袋材質:ハイバリアナイロン/ポリエチレン
  • HCL-10-Rコンスタントレベル アズワン

    HCL-10-Rコンスタントレベル

    アズワン
    68,000税込74,800
    1台
    当日出荷
    仕様最高水圧:約0.69MPa(7kg/cm2)最高温度(℃)90電源コード(m)1.8プラグ3Pタイプ電源(V)/電流(A)AC100V 50/60Hzアズワン品番1-104-01クランプ取付幅(mm)10~25設定水位20~80mm 伸縮
  • るつぼ B型 身のみ TGK(東京硝子器械)

    るつぼ B型 身のみ

    TGK(東京硝子器械)
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
  • コンテナ L-1 ブルー セキスイ

    コンテナ L-1 ブルー

    セキスイ
    2,550税込2,805
    1個
    5日以内出荷
    全面穴あき仕様で通気性に優れます。収穫物の輸送、保管に適しています。
    仕様●外形寸法(mm)間口:586●外形寸法(mm)奥行:281●外形寸法(mm)高さ:83●有効内寸(mm)間口:544●有効内寸(mm)奥行:244●有効内寸(mm)高さ:69●材質:PP●質量:0.61kgアズワン品番67-8172-44
  • シリカゲル不織布袋入り BCLシリーズ 高砂産業

    シリカゲル不織布袋入り BCLシリーズ

    高砂産業
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    不織布袋入りのA形シリカゲルです。小LOT品です。インジケーター用青粒シリカゲルは塩化コバルト不使用です。
    仕様●不織布袋入りのA形シリカゲルです。●小LOT品です。●インジケーター用青粒シリカゲルは塩化コバルト不使用です。●EU REACH規則・EU RoHS指令対応品●フランスの包装及び印刷への鉱物油規則(MOAH・MOSHの意図的添加はありません。)
  • 透明リムーバブル低温ラベル レーザープリンタータイプ GA International

    透明リムーバブル低温ラベル レーザープリンタータイプ

    GA International
    14,980税込16,478
    1袋(16シート×168ラベル)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    取り外し可能な低温ラベルです。液体窒素に長期保存することができる超低温透明プラスチックラベルです。デスクトップレーザー印刷・油性マーカーでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。UV及びγ線照射に耐性があります。
    材質PP(ポリプロピレン)温度範囲(℃)-196~+120(液体窒素使用可)シートサイズレターサイズ(215.9×279mm)
  • ホースコネクター(PP製)L型 アラム

    ホースコネクター(PP製)L型

    アラム
    579税込637
    1袋(10個)
    当日出荷
    幅広いサイズのホースに対応した継手です
    用途軟質ホース接続用。
  • B型るつぼ(磁製) レオナ

    B型るつぼ(磁製)

    レオナ
    249税込274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質磁製耐熱温度(℃)1000
  • パステルカラーラベル ロールタイプ MPCL1530Rシリーズ アイシス

    パステルカラーラベル ロールタイプ MPCL1530Rシリーズ

    アイシス
    1,198税込1,318
    1巻(330枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙の平面用で、急な曲面、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります)。1枚ずつ剥がせる紙箱入です。
    材質表面基材/発泡PETフィルム、剥離紙/クラフト紙、接着剤/アクリル系ラベルサイズ(mm)15×30ラベル数330枚
  • コードレス乾燥器 AC・DC両用 CLシリーズ 大社メディコ

    コードレス乾燥器 AC・DC両用 CLシリーズ

    大社メディコ
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    血液検査、マルク検査に適しています。 ファンの向きが(角度)が変えられます。 バッテリー充電のため持ち運び先での使用ができます。 ACアダプターで卓上でも使えます。
    付属品充電器、ACアダプター仕様(充電)DCイオンバッテリー12V充電式サイズ(ファン)70×70mm×2個質量(g)約680サイズ(mm)165×90×50アズワン品番64-5280-63
  • Fineラボラベル FLL-14 ロール式1000枚 TGK(東京硝子器械)

    Fineラボラベル FLL-14 ロール式1000枚

    TGK(東京硝子器械)
    6,831税込7,514
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    色別化するためのロール式台紙付きのラベル(10色)です。
    寸法(mm)14×30
  • キャップヘルール L型取っ手 FCLシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    キャップヘルール L型取っ手 FCLシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ガスケットやクランプバンドを使って接続する配管継手です。大きいサイズのキャップヘルールも片手で持つことができます。脱着の際に力を加えやすく、ヘルールと密着しても簡単に取り外しできます。側面・底面など、脱落しやすい部分への使用に最適です。
    表面処理バフ研磨材質(キャップ)SUS316L材質(取手)SUS304
  • リムーバブルクライオラベル レーザープリンタータイプ GA International

    リムーバブルクライオラベル レーザープリンタータイプ

    GA International
    13,980税込15,378
    1袋(16シート×168ラベル)
    当日出荷から12日以内出荷
    取り外し可能なクライオラベルです。デスクトップレーザープリンタ印刷・油性マジックでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。120℃までの高温でも安定しており、煮沸(100℃・2~3分間)、UV・γ線照射に耐性があります。低温及び冷凍容器用に設計されており、長期保存用途に適しています。
    材質PP(ポリプロピレン)温度範囲(℃)-196~+120(液体窒素使用可)シートサイズレターサイズ(215.9×279mm)
  • 塩化物標準液 CL-1000 500mL 東亜DKK

    塩化物標準液 CL-1000 500mL

    東亜DKK
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    容量(mL)500摘要Cl-2021用 Cl:1000mg/L
  • パステルカラーラベル シートタイプ 5色ミックス アイシス

    パステルカラーラベル シートタイプ 5色ミックス

    アイシス
    1,198税込1,318
    1袋(40枚×5色)
    当日出荷
    明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙の平面用で、急な曲面、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります)。パステルカラーのブルー/グリーン/ピンク/イエロー/ホワイトの5色ミックスで、各色20枚/シート×2シート計200枚の袋入です。
    TGK品番0007559511材質表面基材/発泡PETフィルム、剥離紙/クラフト紙、接着剤/アクリル系5色ミックス(ブルー/グリーン/ピンク/イエロー/ホワイト)ラベルサイズ(mm)15×30アズワン品番64-2326-38ラベル数200枚(20枚×5色×2シート)
  • PR0GARD TL1 Cl2 PRETREATMENT 1ST Merck(メルクミリポア)

    PR0GARD TL1 Cl2 PRETREATMENT 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    51,699税込56,869
    1個
    翌日出荷
    アズワン品番61-0205-06
  • テーパージョイント用クランプ CL8008-01シリーズ climbing(クライミング)

    テーパージョイント用クランプ CL8008-01シリーズ

    climbing(クライミング)
    299税込329
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • コードレス乾燥器 AC・DC両用 CLシリーズ 大社メディコ

    コードレス乾燥器 AC・DC両用 CLシリーズ

    大社メディコ
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    血液検査、マルク検査に適しています。ファンの向きが(角度)が変えられます。バッテリー充電のため持ち運び先での使用ができます。ACアダプターで卓上でも使えます。
    付属品充電器、ACアダプター仕様充電:DCイオンバッテリー12V充電式、ファンサイズ(mm):70×70×2個寸法(mm)165×90×50質量(g)665アズワン品番3-8679-01
  • コードレス乾燥器 AC・DC両用 CLシリーズ 大社メディコ

    コードレス乾燥器 AC・DC両用 CLシリーズ

    大社メディコ
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    血液検査、マルク検査に適しています。ファンの向きが(角度・高さ)が変えられます。バッテリー充電のため持ち運び先での使用ができます。ACアダプターで卓上でも使えます。
    付属品充電器、ACアダプター仕様充電:DCイオンバッテリー12V充電式、ファンサイズ(mm):60×60×2個寸法(mm)175×100×150(最大)質量(g)839アズワン品番3-8679-02
  • ホースコネクター 三商

    ホースコネクター

    三商
    579税込637
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
    材質ポリプロピレン
  • イオン計 KRK(笠原理化工業)

    イオン計

    KRK(笠原理化工業)
    199,800税込219,780
    1台(1台)
    3日以内出荷
    自動温度補正式の電極を使用した高性能なイオン計です。最大30件の測定データを保存できるメモリ機能付です。防水構造(IP67相当)ですので、フィールドでの測定にも適しています。
    付属品標準液 電極内部液 イオン強度調整剤(ISAB) スポイト ビニールカバー ストラップなど仕様スパン校正:10mg/L、1000mg/Lの2点校正測定範囲C:0~2000mg/L mV:0~±1000mV質量(g)本体:約300 電極:約100電源単4アルカリ電池×3 オートパワーオフ機能付分解能0.1mg/L(0~99.9mg/L) 1mg/L(100~2000mg/L) mV:1mV温度補償自動温度補償測定対象遊離塩素イオン大きさ本体:70×173×40mm ケーブル長:1m 電極:16.8Φ×155mm校正2繰返し性±2mg/L以内(0~99.9mg/L) ±5mg/L以内(100~2000mg/L)データメモリ30件防塵防水性能IP67
  • ライト ヤマダコーポレーション

    ライト

    ヤマダコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    LEDライトです。
    トラスコ品番811-7284消費電力(W)7本体寸法(mm)長さ350
  • 塩素イオン電極 KRK(笠原理化工業)

    塩素イオン電極

    KRK(笠原理化工業)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
  • メスフラスコ 白 CL2030-01シリーズ climbing(クライミング)

    メスフラスコ 白 CL2030-01シリーズ

    climbing(クライミング)
    2,298税込2,528
    1個ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    容量(mL)5
  • AxyPRep MAG PCRクリンナップキット AXYGEN

    AxyPRep MAG PCRクリンナップキット

    AXYGEN
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    保管環境冷蔵
  • AxyPrep MAG PCRダイクリーンキット AXYGEN

    AxyPrep MAG PCRダイクリーンキット

    AXYGEN
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    保管環境冷蔵
  • 水蒸気蒸留装置A型 CL1003-1シリーズ climbing(クライミング)

    水蒸気蒸留装置A型 CL1003-1シリーズ

    climbing(クライミング)
    119,800税込131,780
    1セット
    22日以内出荷
  • FUコネクターエルボ ポリプロピレン(白) アラム

    FUコネクターエルボ ポリプロピレン(白)

    アラム
    549税込604
    1個
    当日出荷
    FUチューブを確実に接続します。
    材質ポリプロピレン(白)
  • クライオチューブ インナーキャップ 500本 50本×10袋 CLシリーズ Biosigma

    クライオチューブ インナーキャップ 500本 50本×10袋 CLシリーズ

    Biosigma
    23,980税込26,378
    1箱(500個)
    3日以内出荷から22日以内出荷
    液体窒素(-196℃:気相中)保存用バイアル。Oリングの無い一体成型スクリューキャップにより、液漏れとコンタミネーションを防ぎます。1Dバーコード付。
    材質PP(ポリプロピレン)、キャップ/TPVチューブ径(Φmm)12.5
  • FEED CONDUCTIVITY CELL INT 1ST Merck(メルクミリポア)

    FEED CONDUCTIVITY CELL INT 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    88,980税込97,878
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番61-0208-27
  • 超音波ピペット洗浄機 東京超音波技研

    超音波ピペット洗浄機

    東京超音波技研
    449,800税込494,780
    1個
    8日以内出荷
    電波法型式指定取得済 洗浄槽が大きいので、一度に大量のピペットを洗浄処理することができ、長さ500mmのピペット洗浄にも対応しています。 振動板方式を採用していますので水槽底面全体から超音波が照射され、ムラの少ない洗浄が可能です。
    付属品フタ/バスケット/給水・排水ホース/ホースバンド×2材質槽/塩ビ製(透明)、本体/SUS304質量(kg)14電源(V)AC100(50/60Hz)外寸(mm)385×365×885寸法(Φ×mm)150×570(洗浄槽)発振周波数(kHz)33~40タイマー設定0~15分または連続標準使用水量(L)3~7/分槽容量(L)約17
...

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

cl105d特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品