カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(7)
        • 研究関連用品・実験用必需品(1)
絞り込み

科学研究・開発用品 :「KITZ EA」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアガン アズワン

    エアガン

    アズワン(1件のレビュー)
    18,000税込19,800
    1個
    当日出荷
    有効濾過面積が80cm3と大きく、高流量のエアーが供給出来ます。
    セット内容エアガン1個、フィルタ2個、ホースニップル1個、先端ノズル1個材質本体/ABS樹脂、レバー/PP(ポリプロピレン)、ノズル/PA(ポリアミド)質量(g)120外径(Φmm)ホースニップル:9使用流体空気、窒素耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.39[4]外寸法(mm)170×140アズワン品番6-6602-01
  • エアーガン CAGN-14 KITZ(キッツ)

    エアーガン CAGN-14

    KITZ(キッツ)
    12,980税込14,278
    1組
    当日出荷
    適合微粒子除去用フィルター本体寸法(mm)140×170使用温度(℃)50以下耐圧(MPa)0.4ろ過精度0.01μm
  • エアーガン用交換カートリッジ 2個入 KITZ(キッツ)

    エアーガン用交換カートリッジ 2個入

    KITZ(キッツ)
    8,098税込8,908
    1組
    当日出荷
    適合精密洗浄2重クリーンパック本体寸法(mm)Φ21×45使用温度(℃)50以下ろ過精度0.01μm
  • ハイミニエアフィルタ KITZ(キッツ)

    ハイミニエアフィルタ

    KITZ(キッツ)
    6,598税込7,258
    1箱(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    適合微粒子除去用フィルター、精密洗浄2重クリーンパック、ディスポタイプ使用温度(℃)50以下耐圧(MPa)0.8処理空気量(L/min(ANR))70ろ過精度0.01μm
  • エアーガン用コイルホース カプラ付 KITZ(キッツ)

    エアーガン用コイルホース カプラ付

    KITZ(キッツ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    適合精密洗浄2重クリーンパック本体寸法外径Φ8×内径Φ5、有効長4m
  • エアガン用 オプション アズワン

    エアガン用 オプション

    アズワン
    1,160税込1,276
    1個ほか
    当日出荷
  • 小型電動ボールバルブ ステンレス AC200V イシグロ

    小型電動ボールバルブ ステンレス AC200V

    イシグロ
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。水・油・空気用です。
    材質(本体)ステンレス電源(V)AC200接続ネジ最大消費電力(W)10定格電流(mA)50マイクロスイッチ接点容量(A)AC250V/0.6A(抵抗負荷)RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • ユニポアウォーターガン アズワン

    ユニポアウォーターガン

    アズワン
    12,801税込14,081
    1個
    当日出荷
    純水精密洗浄用ハンドスプレーです。 オイルフリーですので、油分流出の心配がありません。 純水対応ですので、金属イオンの溶出や錆の心配がありません。 プラスチック部品はPP樹脂、シール材はフッ素ゴムを使用しています。 半導体シリコンウェハーや、ガラス基板洗浄装置の槽内洗浄などに多く使用されています。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品