カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(2)
        • 研究関連用品・実験用必需品(4)

科学研究・開発用品 :「PPS丸棒」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PEEK樹脂 丸棒 エンズィンガー・ジャパンPEEK樹脂 丸棒エンズィンガー・ジャパン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から24日以内出荷
耐薬品性、耐熱性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。高品質のVictrex社PEEK樹脂を使用
PTFE丸棒 フロンケミカルPTFE丸棒フロンケミカル(9件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷から14日以内出荷
長さ(m)1材質PTFE
PPSシート コクゴPPSシートコクゴ
118,800税込130,680
1枚
12日以内出荷
線膨張係数が低く、吸水性も少ないため、寸法安定性に優れています。耐薬品性に非常に優れ、酢酸のような有機酸はもちろん、塩酸、硫酸のような無機の強酸にも耐えます。また、強アルカリにも侵されません。連続使用温度は220℃と高いが、ガラス転移点は90℃と低いため、高負荷で高温下の使用には注意が必要です。高強度、高剛性を有し、耐疲労性、耐クリープ性にも優れています。幅広い周波数帯域において安定した誘電率と誘電損失を示します。
PTFE丸棒 モノタロウPTFE丸棒モノタロウ(9件のレビュー)
71税込78
1本
当日出荷
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE長さ(m)1使用温度範囲(℃)-180~260
医薬品保管容器 PSTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)医薬品保管容器 PSTシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
129,800税込142,780
1個
33日以内出荷
異物が溜まる隙間のない、製薬業界向けのハイグレードステンレス容器です。
付属品【書類】検査成績書、材料証明書、電解証明書表面処理内面バフ研磨後、電解研磨/外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
医薬品保管容器 PSTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)医薬品保管容器 PSTシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
159,800税込175,780
1個
31日以内出荷
異物が溜まる隙間のない、製薬業界向けのハイグレードステンレス容器です。
付属品検査成績書、材料証明書、電解証明書材質容器本体・蓋:SUS316L、丸棒取っ手・レバーバンド:SUS304、パッキン:シリコンゴム(PQA)(食品衛生法適合品)表面処理内面バフ研磨後、電解研磨/外面バフ研磨材質(フタ)SUS316L使用条件大気圧(加減圧不可)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品