カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(1)
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(1)
        • 純水製造・純水関連(4)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(2)
        • 研究関連用品・実験用必需品(1)
        • 分析・環境・測定器具(8)

科学研究・開発用品 :「TAT 溶剤」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タルク 小堺製薬タルク小堺製薬(5件のレビュー)
539税込582
1個(500g)
当日出荷
さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。材質タルク危険物の類別非危険物
分注器 マクロピペット SIBATA(柴田科学)分注器 マクロピペットSIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1本
当日出荷
品番:025050-50は、ハンディタイプの中でもっとも大きな容量を分注することが可能です。30/40/50mLの3通りの分注ができます。(容量可変はスペーサー方式)。 品番:025060-01~010の4種は、プッシュボタンを回すことにより、アジャスターが表示板の目盛にそって動きます。設定する容量を表示板の 目盛に合わせ、ロックネジを締めれば、再現性のよい分注ができます。接液部PP、ピストンはPTFEを使用。有機溶剤の分注時に生じる揮発性ガスに耐性があります。
カートリッジフィルタ TCW-PPS アドバンテックカートリッジフィルタ TCW-PPSアドバンテック
999税込1,099
1本(1本)
翌日出荷から5日以内出荷
エンドレス長繊維の採用により繊維の離脱がほとんどない、ポリプロピレンワインドカートリッジフィルタです。
材質フィルタ・コア/ポリプロピレン長さ(mm)250 (10インチ)耐薬品性酸・アルカリおよびほとんどの有機溶剤のろ過に使用できます。最高使用温度(℃)80
ガス捕集管 チャコールチューブ SIBATA(柴田科学)ガス捕集管 チャコールチューブSIBATA(柴田科学)
3,798税込4,178
1箱(20本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
●無極性有機溶剤などの吸着力が強い天然活性炭をガラス管に封入したガス捕集管です。●スタンダードタイプは測定時の破過量の判定が可能な2層式です。●スタンダードは作業環境測定法およびNIOSHに準拠しています。●単層は活性炭をまとめて1層に充填しているので、バックアップ用の2層目が不要の時に便利です。●単層はパッシブガスチューブとの平行測定に便利です。●2層あるジャンボタイプは、管外形が大きく充填量が多いので、高濃度有機ガス測定時、測定時間の延長時等に便利です。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
用途有機ガス捕集
パッシブガスチューブ 有機溶剤用 SIBATA(柴田科学)パッシブガスチューブ 有機溶剤用SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1箱(12本)
当日出荷
ポンプを用いず、ガスの自然拡散を利用して個人ばく露量を測定するためのサンプラーです。拡散チューブに粒状活性炭を充填したもので、無指向性です。簡易測定として広く使用されています。
用途有機溶剤用チューブ長さ(mm)約52
パッシブホルダー SIBATA(柴田科学)パッシブホルダーSIBATA(柴田科学)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
パッシブガスチューブ有機溶剤用を直置きすることなく保持できるバッジ式のホルダーです。
用途有機溶剤用
ガス捕集管用 ガスチューブホルダー SIBATA(柴田科学)ガス捕集管用 ガスチューブホルダーSIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
●ガス捕集管用のホルダーです。●個人ばく露サンプリングに使用できます。●クリップが付いているので、襟元などに留めることができます。
用途有機溶剤ガスの個人ばく露サンプリング関連資料製品カタログ(0.85MB)
ガス捕集管 カーボンビーズアクティブ SIBATA(柴田科学)ガス捕集管 カーボンビーズアクティブSIBATA(柴田科学)
3,998税込4,398
1箱(20本)ほか
翌々日出荷から32日以内出荷
●石油合成系の球状活性炭を吸着剤とした、無極性有機溶剤用ガス捕集管です。●吸引ポンプと接続し、捕集物質を溶媒抽出後、ガスクロマトグラフィー等で分析を行います。●椰子殻活性炭よりも吸脱着に優れ、捕集後の保管性能についても良好です。●二硫化炭素脱着でのアルコール回収率が向上しました(他社比)。●スタンダードタイプは測定時の破過量の判定が可能な2層式です。●単層タイプは吸引安定性に優れ、バックアップ用の活性炭が不要な用途に適しています。●2層式のジャンボタイプは、スタンダード型よりも球状活性炭の充填量が多いことから、特に揮発性の強い有機化合物ガスのサンプリングに適し、高濃度環境下、長時間のサンプリングにも利用できます。
用途無極性有機溶剤ガス捕集充填材20~40メッシュ球状活性炭
デプスカートリッジフィルタ TCPD アドバンテックデプスカートリッジフィルタ TCPDアドバンテック
3,398税込3,738
1本(1本)
5日以内出荷
フィルタの空隙率が高く、外側から内側になるほど孔径が小さくなるように構成されたデプスタイプのカートリッジフィルタです。
仕様耐圧強度:0.49MPa(25℃)材質フィルタ・コア/ポリプロピレン長さ(mm)250 (10インチ)耐薬品性酸・アルカリおよびほとんどの有機溶剤のろ過に使用できます。最高使用温度(℃)80
カートリッジフィルタ TCW-PPD アドバンテックカートリッジフィルタ TCW-PPDアドバンテック
2,098税込2,308
1本(1本)
欠品中
エンドレス長繊維の採用により繊維の離脱がほとんどない、ポリプロピレンワインドカートリッジフィルタです。
仕様●公称孔径:5μm●耐圧強度:0.49MPa(25℃)材質フィルタ・コア/ポリプロピレン長さ(mm)500 (20インチ)耐薬品性酸・アルカリおよびほとんどの有機溶剤のろ過に使用できます。最高使用温度(℃)80
ボトル DESCOボトルDESCO
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
世界規模で統一されたマーキング(GHS)を印刷してあります。 durAstatic(TM) の高密度ポリエチレンボトルは静電気に敏感なプリント回路を保護するために設計されています。 静電気拡散性の容器でできており危険溶剤の管理に最適です。
仕様静電気減衰時間:2秒未満、IEC 61340-5-1:1998に従って試験トラスコ品番859-0206質量(g)14
溶剤容器 SIBATA(柴田科学)溶剤容器SIBATA(柴田科学)
144,999税込159,499
1箱(4個)
4日以内出荷
BUCHIソックスレー用の溶媒容器。
適合機種B-811
バイエル瓶 茶褐色 スタンド付 SIBATA(柴田科学)バイエル瓶 茶褐色 スタンド付SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1箱(60本)
3日以内出荷
作業環境中でチャコールチューブやシリカゲルチューブに捕集された有機溶剤を二硫化炭素等で抽出の際に使用されます。
チャコールチューブ 単層タイプ 1000入 SIBATA(柴田科学)チャコールチューブ 単層タイプ 1000入SIBATA(柴田科学)
159,800税込175,780
1袋(1000本)
16日以内出荷
無極性有機溶剤などの吸着力が強い天然活性炭をガラス管に封入したガス捕集管です。単層は活性炭をまとめて1層に充填しているので、バックアップ用の2層目が不要の時に便利です。20~40メッシュの活性炭を200mg充填しています。単層はパッシブガスチューブとの平行測定に便利です。ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。50本入×20箱
用途有機ガス捕集チューブ外径(Φmm)6充填材20~40メッシュ活性炭充填量(mL)200チューブ長さ(mm)70
PPプリーツカートリッジフィルタ TCPE ADVANTECPPプリーツカートリッジフィルタ TCPEADVANTEC
5,498税込6,048
1本
40日以内出荷から60日以内出荷
TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるプリーツカートリッジフィルタです。溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。全てポリプロピレン製のため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
大型ソックスレー脂肪抽出器セット SIBATA(柴田科学)大型ソックスレー脂肪抽出器セットSIBATA(柴田科学)
179,800税込197,780
1セット
33日以内出荷
抽出容量が約1.5Lの大型ソックスレー脂肪抽出器です。抽出部はふた付になっていますので、解体せずに試料の出し入れができます。(ジエチルエーテルに準じた溶剤による抽出に設計されています。)
材質ほうけい酸ガラスフィルター160~250μm上部摺合45/50下部摺合29/42
インライントラップ SIBATA(柴田科学)インライントラップSIBATA(柴田科学)
28,099税込30,909
1セット(3本)
32日以内出荷
・ポンプに湿気が浸入するのを防ぐ交換可能な吸湿剤入りのトラップです。 ・サンプリング時にポンプとインピンジャーの間に装着してポンプを保護します。 ・揮発性の有機溶剤のサンプリングなどの利用に適しています。
用途ミニポンプMP-Σ、MP-ΣNシリーズ用寸法(mm)Φ20×126

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品