カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 純水製造・純水関連(1)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(2)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(20)
        • 研究関連用品・実験用必需品(1)

科学研究・開発用品 :「m3 圧着」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローコスト測温抵抗体 M3-Pt-4*200-2 東邦電子ローコスト測温抵抗体 M3-Pt-4*200-2東邦電子(9件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
校正対応です。 シールパイプ保護管、薄膜素子を使用しておりますので、非常にローコーストです。 温度調節器FHP3001Nと接続して使用できます。
TGK品番0580-70-23-21材質(被覆)耐熱ビニールキャブタイヤコード、(センサー)SUS316温度範囲(℃)0~+200抵抗エレメント白金測温抵抗体(Pt100Ω)B級3線式感温部(mm)Φ4.0×200リード線末端部:圧着端子(3.5Y)リード線長さM(m)2(±0.6)
機械保全 電気系保全作業 技能検定用練習盤 アドウィン機械保全 電気系保全作業 技能検定用練習盤アドウィン
129,800税込142,780
1個
当日出荷
機械保全(電気系保全作業)の実技試験対策ユニット。 実技試験で実際に使用される試験盤の仕様を再現しています。 実技試験での支給品を再現したセット内容で構成されています。 良/不良判定課題用のリレーが標準で付属します。 配線実習用にケーブルと圧着端子がそのまま付属します。
仕様●サイズ:330×300×190mm※付属品除く●重量:5.1kg ※付属品除く●定格電圧:AC 100V、50/60Hz●制御電圧:DC 24V●【構成品】●▼実習ユニット●▼リレー・タイマ(正常品)×各4個●▼リレー・タイマ(不良品)×各5種●▼KIV線(青10 m、白2 m)●▼圧着端子×100●【用意するもの】●▼PLC:入力-DC 24V用 3点以上、出力 - DC 24Vオープンコレクタ式または接点式 4点以上●▼PC⇔PLC接続ケーブル:PLCに対応したもの●▼プログラミングソフトウェア:PLCに対応したもの●▼PLC用電源ケーブル:PLCの電源タイプに対応したもの●▼パソコン:ソフトウェアが動作するもの●▼プラスドライバ:2番絶縁タイプ●▼ニッパ:0.75 mm2のKIV線に対応したもの●▼ワイヤストリッパ:0.75 mm2のKIV線に対応したもの●▼裸端子用圧着ペンチ:ラチェット機能付き、圧着端子1.25 mm2をKIV線0.75 mm2に圧着できるもの●▼テスタ:導通チェック、DC 24V測定が可能なものアズワン品番67-4747-04
ヒーティングケーブル Siゴム 100V 大科電器ヒーティングケーブル Siゴム 100V大科電器
17,980税込19,778
1本(3m)
5日以内出荷から6日以内出荷
最大電流容量は、使用ケーブルのタイプによって異なります。 細かい部品の加熱・保温、土壌の保温にもご利用ください。
タイプ防水型最高操作温度(℃)180ヒーター外径(Φmm)3~4材質シリコンゴム(絶縁)電源(V)AC100(両側圧着端子付)
熱電対(シース型) 三商熱電対(シース型)三商
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
高精度。JIS C 1605 クラス2。
圧着端子M-3
ヒーティングテープ シリコンゴム 100V 大科電器ヒーティングテープ シリコンゴム 100V大科電器
39,980税込43,978
1本(3m)
5日以内出荷から6日以内出荷
最大電流容量は、使用テープのタイプによって異なります。 大きな面積や高温の場合などに使用します。
タイプ防水型材質シリコンゴム(絶縁)幅(mm)13厚さ(mm)3電源(V)AC100(片側2本圧着端子付)最高操作温度(℃)180
ヒーティングテープ PVC 100V 大科電器ヒーティングテープ PVC 100V大科電器
25,980税込28,578
1本(3m)
6日以内出荷
最大電流容量は、使用テープのタイプによって異なります。 大きな面積や高温の場合などに使用します。
タイプ防水型材質PVC(絶縁)幅(mm)13厚さ(mm)3電源(V)AC100(片側2本圧着端子付)最高操作温度(℃)80
ヒーティングケーブル Siゴムブレード 100V 大科電器ヒーティングケーブル Siゴムブレード 100V大科電器
28,980税込31,878
1本(3m)
6日以内出荷
最大電流容量は、使用ケーブルのタイプによって異なります。 細かい部品の加熱・保温、土壌の保温にもご利用ください。
タイプ防水型最高操作温度(℃)200ヒーター外径(Φmm)4~5材質シリコンゴムブレード(絶縁)電源(V)AC100(両側圧着端子付)
ヒーティングテープ Siゴムブレード 100V 大科電器ヒーティングテープ Siゴムブレード 100V大科電器
51,980税込57,178
1本(3m)
6日以内出荷
最大電流容量は、使用テープのタイプによって異なります。 大きな面積や高温の場合などに使用します。
タイプ防水型材質シリコンゴム・ブレード(絶縁)幅(mm)15厚さ(mm)3電源(V)AC100(片側2本圧着端子付)最高操作温度(℃)200
ヒーティングケーブル PVC 100V 大科電器ヒーティングケーブル PVC 100V大科電器
9,998税込10,998
1本(3m)
6日以内出荷
最大電流容量は、使用ケーブルのタイプによって異なります。 細かい部品の加熱・保温、土壌の保温にもご利用ください。
タイプ防水型最高操作温度(℃)80ヒーター外径(Φmm)3~4材質PVC(絶縁)電源(V)AC100(両側圧着端子付)
Pt101Ω 測温抵抗体 三商Pt101Ω 測温抵抗体三商
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
高精度。JIS C 1604 1mA クラスB。
使用温度範囲(℃)-20~200感温部(mm)Φ4.8×L200リード線(m)3圧着端子M-3
白金測温抵抗体A級3線式 テフロンRモールド型 校正証明書付 アズワン白金測温抵抗体A級3線式 テフロンRモールド型 校正証明書付アズワン
32,400税込35,640
1個
9日以内出荷
感温部をテフロンでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。
仕様温度範囲:-200~+200℃●シース部サイズ:Φ4.5×55mm●エレメント:白金測温抵抗体、A級3線式●被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着端子(4Y)●テフロンモールド型●※ケーブル長・端子サイズ変更、シース長1000mmまで(10mm単位)の特注製作が可能です。お問い合わせください。アズワン品番5-1081-01-20校正証明書一般校正
測温抵抗体 フッ素樹脂被覆 FPTシリーズ 校正証明書付 アズワン測温抵抗体 フッ素樹脂被覆 FPTシリーズ 校正証明書付アズワン
38,700税込42,570
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正
測温抵抗体 シース型・テフロン(R)被覆 中国語版校正証明書付 FPTシリーズ アズワン測温抵抗体 シース型・テフロン(R)被覆 中国語版校正証明書付 FPTシリーズアズワン
41,200税込45,320
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正(中国語)
測温抵抗体 シース型 TSシリーズ 校正証明書付 アズワン測温抵抗体 シース型 TSシリーズ 校正証明書付アズワン
30,500税込33,550
1個
9日以内出荷から23日以内出荷
校正証明書一般校正
Pt100Ω 測温抵抗体 三商Pt100Ω 測温抵抗体三商
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
高精度。JIS C 1604 1mA クラスB。
使用温度範囲(℃)-20~200リード線(m)3圧着端子M-3
測温抵抗体 シース型 TSシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン測温抵抗体 シース型 TSシリーズ 英語版校正証明書付アズワン
33,000税込36,300
1個
9日以内出荷から23日以内出荷
校正証明書一般校正(英語)
測温抵抗体 フッ素樹脂被覆 FPTシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン測温抵抗体 フッ素樹脂被覆 FPTシリーズ 英語版校正証明書付アズワン
41,200税込45,320
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正(英語)
白金測温抵抗体A級3線式 テフロンRモールド型 英語版校正証明書付 アズワン白金測温抵抗体A級3線式 テフロンRモールド型 英語版校正証明書付アズワン
34,900税込38,390
1個
9日以内出荷
感温部をテフロンでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。
仕様温度範囲:-200~+200℃●シース部サイズ:Φ4.5×55mm●エレメント:白金測温抵抗体、A級3線式●被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着端子(4Y)●テフロンモールド型●※ケーブル長・端子サイズ変更、シース長1000mmまで(10mm単位)の特注製作が可能です。お問い合わせください。アズワン品番5-1081-01-56校正証明書一般校正(英語)
測温抵抗体 シース型 A級3線式 中国語版校正証明書付 TSシリーズ アズワン測温抵抗体 シース型 A級3線式 中国語版校正証明書付 TSシリーズアズワン
33,000税込36,300
1個
9日以内出荷から23日以内出荷
校正証明書一般校正(中国語)
白金測温抵抗体A級3線式 テフロンRモールド型 中国語版校正証明書付 アズワン白金測温抵抗体A級3線式 テフロンRモールド型 中国語版校正証明書付アズワン
34,900税込38,390
1個
9日以内出荷
感温部をテフロンでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。
仕様温度範囲:-200~+200℃●シース部サイズ:Φ4.5×55mm●エレメント:白金測温抵抗体、A級3線式●被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着端子(4Y)●テフロンモールド型●※ケーブル長・端子サイズ変更、シース長1000mmまで(10mm単位)の特注製作が可能です。お問い合わせください。アズワン品番5-1081-01-57校正証明書一般校正(中国語)
モールド形測温抵抗体 三商モールド形測温抵抗体三商
9,198税込10,118
1個
13日以内出荷
測温部をFEPで覆ったモールド型。温度センサをそのまま液中に入れることができ、耐薬品性にも優れています。フッ素樹脂被覆されたリード線は撚ってあり、狭い場所への挿入に適しています。高精度な白金測温抵抗体。JIS C 1604 1mA。クラスB。
使用温度範囲(℃)-40~180全長(m)2感温部(mm)70×120圧着端子M-3
ポリキャップTF75 0.2μm, Inlet: 3/8"FNPT, Outlet: 3/8"FNPT 1パック 5個入 Whatman(ワットマン)ポリキャップTF75 0.2μm, Inlet: 3/8"FNPT, Outlet: 3/8"FNPT 1パック 5個入Whatman(ワットマン)
114,799税込126,279
1パック(5個)
22日以内出荷
PTFE製フィルターで溶媒耐性有機溶媒や侵食性溶液におすすめカプセル型フィルターの内で最も孔径の小さい製品(0.05、0.1、0.2、0.45、1.0μmの5種類)オートクレーブあるいはエチレンオキサイドガスによる滅菌が可能です。完全性試験が可能です。注)試験研究目的に限ります。
仕様●IPAバブルポイント:≧0.09MPa(13psi)●ろ過方向:両方向サポートつき。用途によってはベントの関係で一方向のみ。逆方向ろ過は低圧力の場合のみ可能。材質サポートシステム:ポリプロピレン滅菌未滅菌/121℃で20分間オートクレーブ可能(最高温度132℃)。くり返しオートクレーブ可能ですが、その際はクロス・コンタミのないように使用者の責任で使用してください。完全性試験はオートクレーブ後に行ってください。エチレンオキサイドガスによる滅菌可能です。有効ろ過面積(cm2)1000ハウジングポリプロピレンインレット/アウトレット接続3/8”FNPT、3/8”FNPT耐圧(bar)0.41MPa(60psi)結合方式加熱圧着アズワン品番62-6177-21ベントインレット側材質(メンブレン)ポリテトラフルオロエチレン孔径(Φμm)0.2
ポリキャップ TC150 Whatman(ワットマン)ポリキャップ TC150Whatman(ワットマン)
33,980税込37,378
1個
24日以内出荷
組織培養液/生体サンプルのろ過/滅菌ろ過用ディスポザブルフィルターカプセルです。 ポリキャップ TC/PESにはフィリングベルつきの製品とベルなしの製品があります。ポリエーテルスルホン(PES)を2層に重ねたメンブレンフィルターを内蔵しており、目詰まりしやすい水溶液を効率的に濾過できます。 ポリキャップ TC/PESの孔径は0.2/0.1、0.2/0.2、0.8/0.2 μmの3種類があり、滅菌濾過グレード用のHIMAチャレンジテストに合格。 製造工程で100%完全性試験済みで、微生物を保持。 ハウジングは加熱圧着してあり、界面活性剤や離型剤は不使用。 バブルポイント法、圧力崩壊、フォワードフロー法などによる完全性試験が可能。 滅菌済み製品と未滅菌製品、およびフィリングベルつき製品とベルなし製品をご用意。 クリーンルームでISO認可設備により製造。 PESメンブレンのタンパク吸着性:HSA:0.4 μg/cm2 インスリン:2.0 μg/cm2 ガンマグロブリン:1.5 μg/cm2
用途水溶液 生体サンプル バッファー 溶液浄化洗浄 酵素 高品質水 粒子計数溶液 製薬溶液 試薬調整 塩溶液 組織培養培地 ウイルス懸濁液穴径(μm)0.2仕様ポリキャップAS:親水性ナイロン+ガラス繊維ろ紙プレフィルター・ポリキャップTC:PES(ポリエーテルスルホン)の二層構造TGK品番996-40-93-36品名ポリキャップ150TC
ポリキャップ TC36 Whatman(ワットマン)ポリキャップ TC36Whatman(ワットマン)
16,980税込18,678
1個
24日以内出荷
組織培養液/生体サンプルのろ過/滅菌ろ過用ディスポザブルフィルターカプセルです。ポリキャップ TC/PESにはフィリングベルつきの製品とベルなしの製品があります。ポリエーテルスルホン(PES)を2層に重ねたメンブレンフィルターを内蔵しており、目詰まりしやすい水溶液を効率的に濾過できます。ポリキャップ TC/PESの孔径は0.2/0.1、0.2/0.2、0.8/0.2 μmの3種類があり、滅菌濾過グレード用のHIMAチャレンジテストに合格。製造工程で100%完全性試験済みで、微生物を保持。ハウジングは加熱圧着してあり、界面活性剤や離型剤は不使用。バブルポイント法、圧力崩壊、フォワードフロー法などによる完全性試験が可能。滅菌済み製品と未滅菌製品、およびフィリングベルつき製品とベルなし製品をご用意。クリーンルームでISO認可設備により製造。 PESメンブレンのタンパク吸着性:HSA:0.4 μg/cm2 インスリン:2.0 μg/cm2 ガンマグロブリン:1.5 μg/cm2
用途水溶液 生体サンプル バッファー 溶液浄化洗浄 酵素 高品質水 粒子計数溶液 製薬溶液 試薬調整 塩溶液 組織培養培地 ウイルス懸濁液穴径(μm)0.2仕様ポリキャップAS:親水性ナイロン+ガラス繊維ろ紙プレフィルター・ポリキャップTC:PES(ポリエーテルスルホン)の二層構造TGK品番996-40-93-34品名ポリキャップ36TC

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品