カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(1)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(9)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(5)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(1)
        • 研究関連用品・実験用必需品(19)

科学研究・開発用品 :「peek」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

関連キーワード
  • peek 丸棒
  • peekチューブ
  • peek板
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PEEK板 アズワン

    PEEK板

    アズワン
    ¥40,600~税込¥44,660~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質PEEK寸法(mm)150×245
  • PEEK板 アズワン

    PEEK板

    アズワン
    ¥156,083~税込¥171,691~
    1個
    5日以内出荷
    材質PEEK寸法(mm)300×495
  • PEEK板 アズワン

    PEEK板

    アズワン
    ¥188,496~税込¥207,346~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質PEEK寸法(mm)495×495
  • PEEKチューブ コクゴ

    PEEKチューブ

    コクゴ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻(50m)
    当日出荷から8日以内出荷
    耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
    用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。冷却媒体配管用チューブ。連続使用温度(℃)250材質PEEK(無充填・非強化)
  • PEEKナット アズワン

    PEEKナット

    アズワン
    ¥22,300税込¥24,530
    1袋(5個)
    当日出荷
    フッ素系やPEEKチューブを簡単に接続できる耐薬品性に優れたPEEK樹脂継手の部品です。 別売りのETFEコーンとともに使用します。 フッ素系などの半硬質チューブの取付けが工具無しで接続できます。 チューブの上からコーンとナットを通してねじ込むだけの簡単構造です。 誰が取り付けても均一なトルク管理ができるトルク・コントロール機構を内蔵しています。 接液部はメタル・フリーで耐薬品性に優れています。 「カチカチッ」という音と感触で確実な接続を実現。
    材質PEEK樹脂
  • HPLC用配管用PEEKチューブ 仁礼工業

    HPLC用配管用PEEKチューブ

    仁礼工業
    ¥11,900~税込¥13,090~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    優れた耐圧性と耐薬品性、高い寸法精度。難燃性に優れています(UL94 V-O 低アウトガス)。高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。加水分解安定性に優れており、高温・高圧の水中でも化学的影響を受けません。
  • PEEK球 アズワン

    PEEK球

    アズワン
    ¥4,455~税込¥4,901~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質PEEK連続使用温度(℃)240
  • PEEKチューブ (LC用) ジーエルサイエンス

    PEEKチューブ (LC用)

    ジーエルサイエンス
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    外径(inch[mm])1/16
  • PEEKチューブ コクゴ

    PEEKチューブ

    コクゴ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
    用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。材質PEEK(無充填・非強化)外径(Φmm)0.8
  • PEEKシート コクゴ

    PEEKシート

    コクゴ
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1枚
    7日以内出荷
    熱可塑性スーパーエンジニアリング・プラスチック素材。最高連続使用温度(UL温度インデックス)は250℃(申請中)で、300℃においても優れた機械的性質を保持します。広い温度範囲にわたり、優れた引張・曲げ強度、耐疲労性、耐クリープ性、耐衝撃性をもっています。有機および無機薬品に優れた耐性を示します。すべての一般的な有機溶媒に不溶です。また、濃硫酸に溶解するほかは、広いPH範囲の無機薬品、特に高温下の耐酸性、耐アルカリ性に優れています。耐熱性・スチーム性に優れ、250℃を超える加圧熱水、あるいはスチーム中で数千時間経過後においても物性に実質的な影響を受けません。200℃の高温でも、高い電気絶縁性、体積固有抵抗などの電気的特性を示します。1000Mradsを超えるγ線の被曝によっても重大な損傷を受けることなく、ポリスチレンをしのぐ放射線安定性を示します。自己消化性があり、1.45mm以上の厚みでUL規格の94V-Oと認定されております。また、燃焼時の発煙量が非常に少ないうえ、発生するガスは酸性ガスを含みません。成分は主として一酸化炭素、炭酸ガスであり、英国防省の規格NES714によるテストにも合格しています。 なお、食品衛生試験の結果は、昭和34年厚生省告示第370号の規定に合格しております。
    用途機械的強度/自動車部品、航空機部品、各種製造ライン用部品。耐熱性/スチーム用バルブ・ポンプ・配管などの部品、溶接機器関連部品。耐薬品性/半導体製造関連設備、メッキ加工機器関連部品。耐放射線性/原子力関連設備。電気絶縁性/半導体製造関連設備、絶縁材。寸法安定性/計測機器部品、各種精密部品。食品衛生/各種食品加工ライン。グレード/PK450幅(mm)305
  • HPLC配管用PEEKチューブ 三商

    HPLC配管用PEEKチューブ

    三商
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個(10m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    液体クロマトグラフ専用の配管用チューブです。優れた耐圧性と耐薬品性、高い寸法精度。判別しやすいカラーライン付。
    材質ビクトレックス・エムシー社製PEEK381G長さ(m)10外径(Φmm)1.58外径(Φインチ)1/16
  • PEEKシート コクゴ

    PEEKシート

    コクゴ
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1枚
    7日以内出荷
    熱可塑性スーパーエンジニアリング・プラスチック素材。最高連続使用温度(UL温度インデックス)は250℃(申請中)で、300℃においても優れた機械的性質を保持します。広い温度範囲にわたり、優れた引張リ・曲げ強度、耐疲労性、耐クリープ性、耐衝撃性をもっています。有機および無機薬品に優れた耐性を示します。すべての一般的な有機溶媒に不溶です。また、濃硫酸に溶解するほかは、広いpH範囲の無機薬品、特に高温下の耐酸性、耐アルカリ性に優れています。耐熱性・スチーム性に優れ、250℃を超える加圧熱水、あるいはスチーム中で数千時間経過後においても物性に実質的な影響を受けません。200℃の高温でも、高い電気絶縁性、体積固有抵抗などの電気的特性を示します。1000Mradsを超えるγ線の被曝によっても重大な損傷を受けることなく、ポリスチレンをしのぐ放射線安定性を示します。自己消火性があり、1.45mm以上の厚みでUL規格の94V-Oと認定されております。また、燃焼時の発煙量が非常に少ないうえ、発生するガスは酸性ガスを含みません。成分は主として一酸化炭素、炭酸ガスであり、英国防省の規格NES714によるテストにも合格しています。なお、食品衛生試験の結果は、昭和34年厚生省告示第370号の規定に合格しております。【用途】。機械的強度:自動車部品、航空機部品、各種製造ライン用部品。耐熱性:スチーム用バルブ・ポンプ・配管などの部品、溶接機器関連部品。耐薬品性:半導体製造関連設備、メッキ加工機器関連部品。耐放射線性:原子力関連設備。電気絶縁性:半導体製造関連設備、絶縁材。寸法安定性:計測機器部品、各種精密部品。食品衛生:各種食品加工ライン。グレード:PK450。
  • PEEKチューブ  カラーライン コクゴ

    PEEKチューブ カラーライン

    コクゴ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
    用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。外径(Φmm)3.17
  • HPLC配管用PEEKチューブ 三商

    HPLC配管用PEEKチューブ

    三商
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個(10m)
    6日以内出荷から15日以内出荷
    液体クロマトグラフ専用の配管用チューブです。優れた耐圧性と耐薬品性、高い寸法精度。
    材質ビクトレックス・エムシー社製PEEK381G長さ(m)10外径(Φmm)0.79外径(Φインチ)1/32
  • メッシュ各種PEEK アズワン

    メッシュ各種PEEK

    アズワン
    ¥69,600~税込¥76,560~
    1個
    15日以内出荷から31日以内出荷
  • ブラインドアダプター PEEK製 P-12用 BUCHI(ビュッヒ)

    ブラインドアダプター PEEK製 P-12用

    BUCHI(ビュッヒ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    12日以内出荷
  • PTFE軸受(PEEK代替品) フロンケミカル

    PTFE軸受(PEEK代替品)

    フロンケミカル
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    30日以内出荷
    NR2680、NR2681、NR6706用のPTFE軸受です。標準でついている軸受はPEEK材となっておりますので、PTFEの耐薬性をご希望 の場合は、こちらを追加でご購入下さい。
  • ETFEコーン アズワン

    ETFEコーン

    アズワン
    ¥10,791~税込¥11,870~
    1袋(5個)
    当日出荷
    フッ素系やPEEKチューブを簡単に接続できる耐薬品性に優れたPEEK樹脂継手の部品です。 別売りのPEEKナットとともに使用します。 フッ素系などの半硬質チューブの取付けが工具無しで接続できます。 チューブの上からコーンとナットを通してねじ込むだけの簡単構造です。 誰が取り付けても均一なトルク管理ができるトルク・コントロール機構を内蔵しています。 接液部はメタル・フリーで耐薬品性に優れています。 「カチカチッ」という音と感触で確実な接続を実現します。
    材質ETFE(フッ素樹脂)
  • 撹拌反応容器セット DURAN

    撹拌反応容器セット

    DURAN
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    6日以内出荷
    ●GL-45のねじ口キャップに直接取り付け可能な吊下げ式の撹拌プロペラスターラーです。●お手持ちのマグネチックスターラーで撹拌できます。シャフトはステンレスですが接液部はPEEKを用いています。●密閉状態での撹拌に対応です。●ステンレス製シャフト・接液部の材質がPEEKによる耐薬品性があります。●オートクレーブ滅菌が可能です。●既存のねじ口びんにも取り付け可能です。●リーク口や不活性ガスの導入ができるタイプなどのバリエーションがあります。
    材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP型式GL-45容量(mL)500
  • 分注器デジフィットマスター SIBATA(柴田科学)

    分注器デジフィットマスター

    SIBATA(柴田科学)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1本
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ・従来のデジフィットと比較し、高耐久性と精度の向上を図った製品です。 ・ピストン部の耐久性は60万回のストローク操作ができ(デジフィットは5万回)、先端部はPEEK製(一部の機種をのぞく)で耐摩耗性を向上させました。 ・5年間保障対応製品です。 ・フィット感を重視、長時間の作業でも疲れにくい構造です。 ・オートクレーブ滅菌、UV滅菌も可能です。 ・チップ着脱時の摩耗に強い高耐久ノズル採用しています。
    設定方式プッシュボタン回転式オートクレーブの可否可
  • マグネット式センサ 一般型 三商

    マグネット式センサ 一般型

    三商
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    表面温度を測定したい対象物の表面に、直接磁石で貼付けて測定可能。使用温度範囲が250℃までの一般型と、300℃までの中温型よりお選び頂けます。K熱電対。JIS C 1602 クラス2。リード線被覆:フッ素樹脂被覆
    種別一般型全長(mm)3000±80使用温度範囲(℃)-40~250(リード線、コネクタ部除く)吸着力(N)約8.0(1.0t鉄板)センサータイプK熱電対材質(シース)SUS316Lケース寸法(mm)Φ14×H15材質(ケース)PEEK、マグネットケース:SUS304コネクタミニチュアアプラグ(D-1)マグネットサマリウムコバルト磁石材質(被膜)リード線:フッ素樹脂リード線径(Φmm)0.32(コネクタ部除く)
  • プラスチックホルダー ADVANTEC

    プラスチックホルダー

    ADVANTEC
    ¥46,980税込¥51,678
    1箱
    当日出荷
    金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 ほとんどの薬品に対して高い耐性を示し、超高純度の酸、アルカリ、有機溶剤などの薬品を汚染しません。
    最高使用圧力(MPa)0.29(25℃)最高使用温度(℃)121
  • ジェット型8Φ羽根のみ フロンケミカル

    ジェット型8Φ羽根のみ

    フロンケミカル
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番121-6502材質PTFE、PEEK高さ(mm)21.5質量(g)250タイプジェット型
  • HPLC用フィッティング ジーエルサイエンス

    HPLC用フィッティング

    ジーエルサイエンス
    ¥7,898税込¥8,688
    1袋(10個)
    当日出荷
  • ホモジナイザー用チューブ IKA

    ホモジナイザー用チューブ

    IKA
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    仕様仕様:撹拌用チューブ、コード番号:0003699500材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、撹拌軸/PEEK容量(mL)50アズワン品番2-7316-06
  • ウェハーキャリア アズワン

    ウェハーキャリア

    アズワン
    ¥46,600~税込¥51,260~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
  • 2・3ポート薬液用電磁弁 アズワン

    2・3ポート薬液用電磁弁

    アズワン
    ¥11,800~税込¥12,980~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    プロセス制御の最先端ニーズに応える、小型の薬液用電磁弁です。弁の開閉時の容積変化量は0.01μL以下です。
    接続口径Rc1/8定格電圧(V)DC24オリフィス径(Φmm)2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液使用圧力範囲-75kPa~0.3MPa弁構造ダイヤフラム式直動ポペット(ロッカータイプ)
  • 撹拌反応容器用シャフト DURAN

    撹拌反応容器用シャフト

    DURAN
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    欠品中
    ●液体の混合、細胞培養・発酵プロセス、合成反応に使用できます。●セット全体をオートクレーブ滅菌にかけることができます。
    材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP型式GL-45
  • 3枚羽根攪拌棒 フロンケミカル

    3枚羽根攪拌棒

    フロンケミカル
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    撹拌効果を増したい時に最適です。羽根角度は45°になっています。羽根の高さ調節が可能です。
    材質PTFE、PEEKロッド径(Φmm)8翼径(mm)半径70
  • 撹拌容器キャップセット(シャフトなし) DURAN

    撹拌容器キャップセット(シャフトなし)

    DURAN
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    5日以内出荷
    ●液体の混合、細胞培養・発酵プロセス、合成反応に使用できます。●セット全体をオートクレーブ滅菌にかけることができます。
    材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP型式GL-45ねじ規格GL-45
  • シャフトジェネレータ IKA

    シャフトジェネレータ

    IKA
    ¥63,980税込¥70,378
    1セット(12本)
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • チューブ IKA

    チューブ

    IKA
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    6日以内出荷
  • 自動切換バルブ 電装産業

    自動切換バルブ

    電装産業
    ¥297,000税込¥326,700
    1個
    23日以内出荷
  • 撹拌反応容器用キャップセット(シャフト付き) DURAN

    撹拌反応容器用キャップセット(シャフト付き)

    DURAN
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット
    49日以内出荷
    液体の混合、細胞培養・発酵プロセス、合成反応に使用できます。セット全体をオートクレーブ滅菌にかけることができます。マグネスター(MGシリーズ)での使用が可能です。
    材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP型式GLS-80ねじ規格GLS-80
  • 撹拌反応容器セット DURAN

    撹拌反応容器セット

    DURAN
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    92日以内出荷
    ●GL-45のねじ口キャップに直接取り付け可能な吊下げ式の撹拌プロペラスターラーです。●お手持ちのマグネチックスターラーで撹拌できます。シャフトはステンレスですが接液部はPEEKを用いています。●密閉状態での撹拌に対応です。●ステンレス製シャフト・接液部の材質がPEEKによる耐薬品性があります。●オートクレーブ滅菌が可能です。●既存のねじ口びんにも取り付け可能です。●リーク口や不活性ガスの導入ができるタイプなどのバリエーションがあります。
    材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP型式GL-45容量(mL)1000

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

peek 材特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品