絞り込み
ポート数
- 2(8)
- 3(3)
- 4(4)
- 5(5)
管接続口径
- 1/8(8)
- 1/4(8)
- 3/8(2)
- 1/2(6)
- 3/4(4)
- 1(3)
- 1-1/2(1)
- M5(3)
使用流体
- ガス(1)
- 水(4)
- 空気(15)
ブランド
- 日本精器
- AirTAC(15)
- BeHAUS(3)
- CKD(369)
- FITOK(3)
- ParkerTAIYO(86)
- PISCO(ピスコ)(23)
- イマオコーポレーション(1)
- エスコ(39)
- クロダ(1)
- コガネイ(280)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(4)
- ニッタ(9)
- フジキン(1)
特価

3方向電磁弁 7Mシリーズ
日本精器¥6,998税込¥7,6981個当日出荷AC用、DC用の製作が可能。防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。切換方式3方向常時閉質量(g)400ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)2.5位置数2作動方式直動形使用流体空気配管接続口径Rc1/4
4方向電磁弁 7Mシリーズ
日本精器¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から9日以内出荷切換方式4方向単動バルブ形式シングルソレノイドポート数5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7位置数2作動方式パイロット形使用流体空気
4ポートバルブ(シングルソレノイドタイプ)
日本精器¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から30日以内出荷小型の4方向電磁弁です。質量(kg)0.068ポート数4使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8有効断面積(mm2)3.8使用流体空気流体温度(℃)5~50配管接続口径M5
2方向電磁弁 直動式2ポート弁 BN-7M21シリーズ
日本精器¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から13日以内出荷切換方式2方向単動常時閉ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形使用流体空気配管接続口径Rc1/8
2方向電磁弁 パイロット式2ポート・ダイヤフラム弁(空気・水用) BN-7Kシリーズ
日本精器¥27,980~税込¥30,778~1個17日以内出荷ポート数2使用圧力範囲(MPa)0.03~1位置数2作動方式パイロット形使用流体水/空気
4方向電磁弁 76シリーズ
日本精器¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から9日以内出荷堅牢で長寿命。有効断面積が大きい。保守点検が簡単。切換方式4方向単動使用温度範囲(℃)-10~40(但し凍結しない)周波数(Hz)50/60Hzバルブ形式シングルソレノイドポート数4位置数2作動方式パイロット形使用流体空気消費電力(VA)起動時:100/85定常時:18/16保証耐圧力(MPa)1.05絶縁階級E種電圧許容範囲90%~110%
2方向電磁弁 717シリーズ
日本精器¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷AC用、DC用の製作が可能。防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。切換方式2方向単動常時閉ポート数2使用圧力範囲(MPa)0.05~1位置数2作動方式パイロット形使用流体空気
2方向電磁弁 7Mシリーズ
日本精器¥6,698税込¥7,3681個当日出荷AC用、DC用の製作が可能。防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。切換方式2方向単動常時閉質量(g)400ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)3.5位置数2作動方式直動形使用流体空気配管接続口径Rc1/4
4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7Mシリーズ
日本精器¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から17日以内出荷バルブ形式2位置シングルソレノイドポート数5寸法d1(mm)24配管口径Rc3/8
直動式2ポートバルブ(シングルソレノイドタイプ)
日本精器(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷コンパクトな配管ねじ込みタイプの2方向電磁弁です。幅(mm)34質量(kg)0.31高さ(mm)65ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~1.5有効断面積(mm2)1.54使用流体水/空気流体温度(℃)5~40配管接続口径Rc1/8
4ポートバルブ(ダブルソレノイドタイプ)
日本精器¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から翌々日出荷小型の4方向電磁弁です。質量(kg)0.08ポート数4使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8有効断面積(mm2)3.8使用流体空気流体温度(℃)5~50配管接続口径M5
遅延真空電磁弁 BN-7KVシリーズ
日本精器¥36,980税込¥40,6781個当日出荷特殊構造により超省電力(定常時3W)です。 高真空に対応しています。 コイルの発熱は全くありません。用途油回転式真空ポンプ停止時のオイル上がり防止に長さ(mm)45幅(mm)105切換方式常時開高さ(mm)73ポート数2使用圧力範囲(MPa)1.3×10-12~2作動方式直動形使用流体空気/ガス配管接続口径Rc1/8
3方向電磁弁 直動式3ポート弁 BN-7M31シリーズ
日本精器¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷から21日以内出荷切換方式3方向単動常時閉ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形使用流体空気配管接続口径Rc1/8
3方向電磁弁 直動式3ポート弁 BN-763PBシリーズ
日本精器¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷から12日以内出荷切換方式3方向単動ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.8位置数2作動方式直動形使用流体空気配管接続口径Rc1/8
2方向電磁弁 直動式2ポート弁(空気・水用) BN-7Aシリーズ
日本精器¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷切換方式2方向単動常時閉ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形使用流体水/空気
4方向電磁弁 7Vシリーズ
日本精器¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷塵埃に強く長寿命。オイルレスエアで優れた耐久性。ソレノイド: シングル切換方式4方向バルブ形式シングルソレノイド