絞り込み
ポート数
- 2(5)
- 3(3)
定格電圧(V)
- AC100(7)
- AC200(7)
- DC24(2)
管接続口径
- 1/8(5)
- 1/4(2)
- 1(1)
使用流体
- ガス(1)
- 水(2)
- 空気(8)
ブランド
- 日本精器
- コガネイ(174)
- CKD(5)
- ParkerTAIYO(4)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(3)
「ポート数」から絞り込む
2(5)
3(3)

3方向電磁弁 7Mシリーズ
日本精器¥6,998税込¥7,6981個当日出荷AC用、DC用の製作が可能。防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。切換方式3方向常時閉質量(g)400ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)2.5位置数2作動方式直動形使用流体空気配管接続口径Rc1/4
2方向電磁弁 7Mシリーズ
日本精器¥6,698税込¥7,3681個当日出荷AC用、DC用の製作が可能。防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。切換方式2方向単動常時閉質量(g)400ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)3.5位置数2作動方式直動形使用流体空気配管接続口径Rc1/4
2方向電磁弁 直動式2ポート弁 BN-7M21シリーズ
日本精器¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から13日以内出荷切換方式2方向単動常時閉ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形使用流体空気配管接続口径Rc1/8
直動式2ポートバルブ(シングルソレノイドタイプ)
日本精器(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷コンパクトな配管ねじ込みタイプの2方向電磁弁です。幅(mm)34質量(kg)0.31高さ(mm)65ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~1.5有効断面積(mm2)1.54使用流体水/空気流体温度(℃)5~40配管接続口径Rc1/8
遅延真空電磁弁 BN-7KVシリーズ
日本精器¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷特殊構造により超省電力(定常時3W)です。 高真空に対応しています。 コイルの発熱は全くありません。用途油回転式真空ポンプ停止時のオイル上がり防止に長さ(mm)45幅(mm)105切換方式常時開高さ(mm)73ポート数2使用圧力範囲(MPa)1.3×10-12~2作動方式直動形使用流体空気/ガス配管接続口径Rc1/8
3方向電磁弁 直動式3ポート弁 BN-7M31シリーズ
日本精器¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷から21日以内出荷切換方式3方向単動常時閉ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形使用流体空気配管接続口径Rc1/8
3方向電磁弁 直動式3ポート弁 BN-763PBシリーズ
日本精器¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷から12日以内出荷切換方式3方向単動ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.8位置数2作動方式直動形使用流体空気配管接続口径Rc1/8
2方向電磁弁 直動式2ポート弁(空気・水用) BN-7Aシリーズ
日本精器¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷切換方式2方向単動常時閉ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形使用流体水/空気