絞り込み
ポート数
  • 3(9)
  • 5(1)
定格電圧(V)
  • AC100(2)
  • AC110(1)
  • AC200(2)
  • AC220(1)
  • DC12(9)
  • DC24(17)
使用流体
  • 圧縮空気(3)
  • 真空(3)
管接続口径
  • Φ4
  • 1/8(162)
  • 5/32(15)
  • 1/4(144)
  • 5/16(4)
  • 3/8(59)
  • 1/2(37)
  • 3/4(33)
  • 1(8)
  • 1-1/4(5)
  • 1-1/2(4)
  • 2(4)
  • M3(25)
  • M5(102)
  • Φ2(10)
  • Φ6(29)
  • Φ8(18)
  • Φ10(7)
  • Φ12(11)
  • その他(69)
ねじの種類
  • G(3)
  • NPT(2)
  • Rc(7)
ブランド
  • SMC(29)
  • CKD(3)
SMC・CKD
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
3(9)
5(1)
3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~) CKD3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)CKD
5,788税込6,367特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
VVQ20 SMCVVQ20SMC
3,798税込4,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
V Series(VV4QD15) SMCV Series(VV4QD15)SMC
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
CE-対応品(Q)CE対応
S Series(SS3YJ5) SMCS Series(SS3YJ5)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
S Series(SS3YJ3) SMCS Series(SS3YJ3)SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VVQ20 SMCVVQ20SMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
3ポートソレノイドバルブ ユニットマニホールドバルブ (VV061-0~) SMC3ポートソレノイドバルブ ユニットマニホールドバルブ (VV061-0~)SMC
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・バルブ、基板、ベース、管継手をコンパクトに一体化。 ・新発想のユニットマニホールド。 ・6mm幅バルブ、V060シリーズを搭載。
5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズSMC
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
ポート数5
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V120 SMC3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V120SMC
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷
ポート数3管接続口径(C4) o4ワンタッチ管継手切換方式(2) ノーマルオープン(N.O.)コモン仕様(-) +COM.コイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V110TN SMC3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V110TNSMC
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)コモン仕様(-) +COM.コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付(長さ300mm)
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V110T SMC3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V110TSMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V110N SMC3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V110NSMC
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)コイル(-) 標準
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V110 SMC3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V110SMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)ソレノイド数(D) 2個(ダブルソレノイド)
V Series(VV5K3) SMCV Series(VV5K3)SMC
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷
V Series(VV3K3) SMCV Series(VV3K3)SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
V1_0_N - ノンプラグイン個別配線専用バルブ(V120TN) SMCV1_0_N - ノンプラグイン個別配線専用バルブ(V120TN)SMC
5,298税込5,828
1個
9日以内出荷
切換方式(2) ノーマルオープン(N.O.)コモン仕様(-) +COM.コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
V1_0 - コネクタ接続用バルブ(V120T) SMCV1_0 - コネクタ接続用バルブ(V120T)SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) ノーマルオープン(N.O.)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
V1_0_N - ノンプラグイン個別配線専用バルブ(V120N) SMCV1_0_N - ノンプラグイン個別配線専用バルブ(V120N)SMC
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) ノーマルオープン(N.O.)コイル(-) 標準
V1_0 - コネクタ接続用バルブ(V120) SMCV1_0 - コネクタ接続用バルブ(V120)SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) ノーマルオープン(N.O.)ソレノイド数(D) 2個(ダブルソレノイド)コイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
V1_0_N - ノンプラグイン個別配線専用バルブ(V110TN) SMCV1_0_N - ノンプラグイン個別配線専用バルブ(V110TN)SMC
5,298税込5,828
1個
9日以内出荷
切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
V1_0 - コネクタ接続用バルブ(V110T) SMCV1_0 - コネクタ接続用バルブ(V110T)SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
V1_0_N - ノンプラグイン個別配線専用バルブ(V110N) SMCV1_0_N - ノンプラグイン個別配線専用バルブ(V110N)SMC
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)コイル(-) 標準
V1_0 - コネクタ接続用バルブ(V110) SMCV1_0 - コネクタ接続用バルブ(V110)SMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)
S Series(SS3YJA5) SMCS Series(SS3YJA5)SMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
S Series(SS3YJA3) SMCS Series(SS3YJA3)SMC
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~) CKD3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)CKD
12,813税込14,094特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PA~) CKD3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PA~)CKD
12,563税込13,819
1個
8日以内出荷から24日以内出荷
ポート数3使用流体圧縮空気、低真空
VVQ1000-1 SMCVVQ1000-1SMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VVQC1000シリーズマニホールドオプション (VVQC~) SMCVVQC1000シリーズマニホールドオプション (VVQC~)SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VV100 Series 用ブラケット Assy SMCVV100 Series 用ブラケット AssySMC
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数3
直動式ソレノイドバルブ