絞り込み
ポート数
  • 2(2)
  • 3(9)
  • 5(2)
定格電圧(V)
  • AC100(2)
  • AC110(1)
  • AC200(2)
  • AC220(2)
  • DC12(2)
  • DC24(7)
使用流体
  • 圧縮空気(3)
  • 真空(3)
  • 空気(5)
管接続口径
  • Φ6
  • 1/8(162)
  • 5/32(15)
  • 1/4(144)
  • 5/16(4)
  • 3/8(59)
  • 1/2(37)
  • 3/4(33)
  • 1(8)
  • 1-1/4(5)
  • 1-1/2(4)
  • 2(4)
  • M3(25)
  • M5(102)
  • Φ2(10)
  • Φ4(32)
  • Φ8(18)
  • Φ10(7)
  • Φ12(11)
  • その他(69)
ねじの種類
  • G(5)
  • NPT(1)
  • Rc(5)
ブランド
  • SMC(21)
  • コガネイ(5)
  • CKD(3)
SMC・コガネイ・CKD
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
2(2)
3(9)
5(2)
3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~) CKD3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)CKD
5,788税込6,367特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
VVQ20 SMCVVQ20SMC
3,798税込4,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
電磁弁JAシリーズ コガネイ電磁弁JAシリーズコガネイ
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
形式低電流タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径Φ6継手使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)245取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24
電磁弁JAシリーズ コガネイ電磁弁JAシリーズコガネイ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径Φ6継手使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)245取付方向自由最大作動頻度(Hz)5
S Series(SS3YJ5) SMCS Series(SS3YJ5)SMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
VVQ20 SMCVVQ20SMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
5ポート 直動ポペットタイプ VKシリーズ マニホールド SMC5ポート 直動ポペットタイプ VKシリーズ マニホールドSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
電磁弁JAシリーズ コガネイ電磁弁JAシリーズコガネイ
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径Φ6継手使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)給油不要ポート数3ポート耐衝撃(m/s2)245取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24結線方式Sタイププラグコネクタ応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015/0.02以下パイロット方式タンデム
電磁弁JAシリーズ コガネイ電磁弁JAシリーズコガネイ
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径Φ6継手使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)給油不要ポート数3ポート耐衝撃(m/s2)245取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015/0.02以下パイロット方式タンデム
電磁弁JAシリーズ コガネイ電磁弁JAシリーズコガネイ
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径Φ6継手使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)給油不要ポート数3ポート耐衝撃(m/s2)245取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015/0.02以下パイロット方式タンデム
V Series(VV719) SMCV Series(VV719)SMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
V Series(VV718) SMCV Series(VV718)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
V Series(VV717) SMCV Series(VV717)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
V Series(VV716) SMCV Series(VV716)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
V Series(VV714) SMCV Series(VV714)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
V Series(VV713) SMCV Series(VV713)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
V Series(VV712) SMCV Series(VV712)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
V Series(VV711) SMCV Series(VV711)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシール連数1コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
V Series(VV5K3) SMCV Series(VV5K3)SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
V Series(VV5FR2) SMCV Series(VV5FR2)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
V Series(VV3K3) SMCV Series(VV3K3)SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
S Series(SS3YJ7) SMCS Series(SS3YJ7)SMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~) CKD3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)CKD
13,438税込14,782特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PA~) CKD3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PA~)CKD
12,563税込13,819
1個
8日以内出荷から24日以内出荷
ポート数3使用流体圧縮空気、低真空
VVQ4000-5 SMCVVQ4000-5SMC
539税込593
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VVQ1000-1 SMCVVQ1000-1SMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VVQC1000シリーズマニホールドオプション (VVQC~) SMCVVQC1000シリーズマニホールドオプション (VVQC~)SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VV100 Series 用ブラケット Assy SMCVV100 Series 用ブラケット AssySMC
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数3
直動式ソレノイドバルブ