絞り込み
ブランド
  • コガネイ(17)
  • SMC(8)
ポート数
  • 2(10)
  • 3(19)
  • 5(8)
定格電圧(V)
  • AC110(2)
  • AC220(1)
  • DC3(2)
  • DC5(5)
  • DC6(3)
  • DC12(7)
  • DC24(23)
管接続口径
  • M3
  • 1/8(163)
  • 5/32(15)
  • 1/4(145)
  • 5/16(4)
  • 3/8(59)
  • 1/2(37)
  • 3/4(34)
  • 1(8)
  • 1-1/4(5)
  • 1-1/2(4)
  • 2(4)
  • M5(102)
  • Φ2(10)
  • Φ4(32)
  • Φ6(29)
  • Φ8(18)
  • Φ10(7)
  • Φ12(11)
  • その他(69)
使用流体
  • 真空(3)
  • 空気(20)
ねじの種類
  • M(3)
M
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
2(10)
3(19)
5(8)
S0700 Series(S070-~) SMCS0700 Series(S070-~)SMC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※ 高さ20mm低減※ ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
電磁弁EBシリーズ コガネイ電磁弁EBシリーズコガネイ
5,698税込6,268
1個
当日出荷から7日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.01/0.02以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26ポートの種類シングルソレノイド
電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)コガネイ
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
作動方式直動形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24
電磁弁EAシリーズ コガネイ電磁弁EAシリーズコガネイ
6,198税込6,818
1個
当日出荷から11日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24
電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)コガネイ(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
作動方式直動形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008
電磁弁EBシリーズ コガネイ電磁弁EBシリーズコガネイ
6,098税込6,708
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性有効断面積S(mm2)1.3給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.01/0.02以下ポートの種類シングルソレノイド仕様●ポジション数:2ポジション●マフラ:マフラなし●マニホールド仕様:F形(直接配管形)
電磁弁EAシリーズ コガネイ電磁弁EAシリーズコガネイ
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式低電流タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26給油不要ポート数5ポート取付方向自由最大作動頻度(Hz)2電圧(V)DC24
電磁弁010シリーズ コガネイ電磁弁010シリーズコガネイ
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径2.5~10mmの単動シリンダの駆動制御や、電空リレーなどに最適です。バルブ幅10mm、1.7Wの低消費電力の小形電磁弁。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:シングルソレノイド適合直接配管使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向392.3)配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04/4(A)→5(R1)/2(B)→3(R2)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A)0.2(0.01)/4(A)→5(R1)/2(B)→3(R2)0.3(0.02)
5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズSMC
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減 ※高さ20mm低減 ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
小型直動3ポートソレノイドバルブ S070シリーズ SMC小型直動3ポートソレノイドバルブ S070シリーズSMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
ポート数3使用流体空気・低真空(1.33×102Pa)
電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)コガネイ
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)●UV認証形式:(DCのみ)認証なし使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)(1(P)ポート)-0.1~0、(3(R)ポート)0~0.5作動方式直動形使用流体空気給気口(負圧)1(P)ポート、(正圧)3(R)ポート応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.005/0.01以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)リード線長さ(mm)300ベース取付ベースなし結線方式LEDインジケータ付ストレートコネクタ配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.03,2(A)→3(R)0.02、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.15(0.008),2(A)→3(R)0.1(0.006)
電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)コガネイ
5,498税込6,048
1個
8日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時開(NO)●UV認証形式:(DCのみ)認証なし使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)(1(P)ポート)-0.1~0、(3(R)ポート)0~0.5作動方式直動形使用流体空気給気口(負圧)3(R)ポート、(正圧)1(P)ポート応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.005/0.01以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)リード線長さ(mm)300ベース取付ベース付結線方式LEDインジケータ付グロメットタイプ配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.02,2(A)→3(R)0.04、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.1(0.006),2(A)→3(R)0.2(0.011)
電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)コガネイ
5,198税込5,718
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
作動方式直動形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(1(P)ポート)-0.1~0、(3(R)ポート)0~0.5保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008
電磁弁EBシリーズ コガネイ電磁弁EBシリーズコガネイ
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式高応答タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)10電圧(V)DC24ボタン仕様ノンロック形(手動)応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.006/0.007以下ポートの種類シングルソレノイド
電磁弁EBシリーズ コガネイ電磁弁EBシリーズコガネイ
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式低電流タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26給油不要ポート数3ポートリード線長さ(mm)300耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)2電圧(V)DC24応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.01/0.05以下ポートの種類シングルソレノイド
電磁弁EAシリーズ コガネイ電磁弁EAシリーズコガネイ
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式高応答タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性有効断面積S(mm2)1.3給油不要ポート数5ポート取付方向自由最大作動頻度(Hz)10電圧(V)DC24ボタン仕様ノンロック形(手動)
電磁弁EAシリーズ コガネイ電磁弁EAシリーズコガネイ
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式高応答タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)10給油不要配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26ボタン仕様ノンロック形(手動)
電磁弁EAシリーズ コガネイ電磁弁EAシリーズコガネイ
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式低電流タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性有効断面積S(mm2)1.3給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)2電圧(V)DC24
電磁弁EAシリーズ コガネイ電磁弁EAシリーズコガネイ
6,098税込6,708
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性有効断面積S(mm2)1.3給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24
電磁弁010シリーズ コガネイ電磁弁010シリーズコガネイ
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径2.5~10mmの単動シリンダの駆動制御や、電空リレーなどに最適です。バルブ幅10mm、1.7Wの低消費電力の小形電磁弁。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。作動方式内部パイロット形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04/4(A)→5(R1)/2(B)→3(R2)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A)0.2(0.01)/4(A)→5(R1)/2(B)→3(R2)0.3(0.02)給油不要ポート数5ポートリード線長さ(mm)300耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向392.3)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008以下ベース取付ベースなしポートの種類シングルソレノイド
SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY124A) SMCSY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY124A)SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3切換方式(2) ノーマルオープン流量(A) 大流量タイプ
SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY124) SMCSY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY124)SMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
ポート数3切換方式(2) ノーマルオープン流量(-) 標準
SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114A) SMCSY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114A)SMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズ流量(A) 大流量タイプ
SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114) SMCSY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114)SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズ流量(-) 標準
S Series(SS3Y1) SMCS Series(SS3Y1)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
適合CEマーキング規格CEマーキング適応
直動式ソレノイドバルブ