絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(5)
  • AC110(2)
  • AC200(4)
  • DC24(4)
ポート数
  • 2(3)
  • 3(2)
  • 4(1)
使用流体
  • (1)
  • 空気(5)
管接続口径
  • 1
  • 1/8(34)
  • 1/4(32)
  • 3/8(2)
  • 1/2(9)
  • 3/4(16)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(2)
  • 2(2)
  • M3(17)
  • M5(40)
  • Φ4(3)
  • Φ6(8)
  • Φ8(3)
  • その他(2)
ブランド
  • コガネイ(2)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
  • 日本精器(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁弁丸形1000シリーズ コガネイ電磁弁丸形1000シリーズコガネイ
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷から47日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。作動方式内部パイロット形配管接続口径Rc1使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)質量(kg)3.5取付方向自由最大作動頻度(Hz)2有効断面積(mm2)(CV値)280(14)ボタン仕様ノンロック形(手動)応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.06/0.14ポートの種類シングルソレノイド
電磁弁丸形1000シリーズ コガネイ電磁弁丸形1000シリーズコガネイ
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷から23日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション質量(kg)5.5使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数4ポート使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式内部パイロット形有効断面積(mm2)(CV値)240(12)使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.16/0.16保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)2給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径Rc1ポートの種類シングルソレノイド
ポペットエアソレノイド3ポート方向制御バルブ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ポペットエアソレノイド3ポート方向制御バルブジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷から94日以内出荷
プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。
ポート数3位置数2作動方式直動形使用流体空気
ポペットエアソレノイド2ポート方向制御バルブ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ポペットエアソレノイド2ポート方向制御バルブジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
63,980税込70,378
1個
47日以内出荷から94日以内出荷
プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。
ポート数2位置数2作動方式直動形使用流体空気
2方向電磁弁 直動式2ポート弁(空気・水用) BN-7Aシリーズ 日本精器2方向電磁弁 直動式2ポート弁(空気・水用) BN-7Aシリーズ日本精器
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
ポート数2切換方式2方向単動常時閉使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形使用流体水/空気
直動式ソレノイドバルブ