絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan
- Festo(1,285)
- SMC(945)
- NORGREN(229)
- コガネイ(175)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(9)
- 日本精器(8)
- CKD(6)
- ParkerTAIYO(4)
- アサダ(3)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
- イチネンTASCO(2)
- CROUZET(1)
- Legris(レグリ)(1)
- Aventics(1)
「ポート数」から絞り込む

R32、R410A用マニホールドキット(ボールバルブ式) FS-704Aシリーズ
A-Gas Japan¥28,980税込¥31,8781式5日以内出荷R32・R410A用のボールバルブ式マニホールドキットです。1/4回転でバルブの開閉ができとても便利です。流通口径が大きいので真空引時間、冷媒充填時間が短縮されます。バイブレーションフリー(脈動振動吸収)式ゲージなので、針の振れが少なく読み取りやすいです。空調機器などの冷媒ガス回収や充填に。仕様●低圧連成計(MPa):-0.1~3.8●高圧圧力計(MPa):-0.1~5.3●高圧連成計(MPa):-0.1~5.3●接続口径:5/16フレアエアパージ口●ゲージ径(mm):80●付属ケース:あり●測定圧力(MPa):-0.1~3.8●ホース長さ(cm):150●R32・R410A用●ボールバルブ式●150cm赤青黄各1本●材質/仕上:本体/真鍮、ケース/プラスチック●セット内容/付属品:ボールバルブ式マニホールド本体、R410A用耐圧ホース(赤青黄各1本)、5/16フレアメスムシ押付×5/16フレアメス、ケース●原産国:台湾●コード番号:338-1089アズワン品番67-2269-85