絞り込み
ブランド
  • CKD
  • Festo(1,295)
  • SMC(947)
  • NORGREN(229)
  • コガネイ(178)
  • 日本精器(9)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(9)
  • ParkerTAIYO(5)
  • アサダ(3)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • CROUZET(1)
  • A-Gas Japan(1)
  • Legris(レグリ)(1)
  • Aventics(1)
ポート数
  • 3(5)
定格電圧(V)
  • AC24(2)
  • AC100(3)
  • AC110(2)
  • AC120(1)
  • AC200(3)
  • AC220(3)
  • DC12(3)
  • DC24(4)
管接続口径
  • 1/8(4)
  • 1/4(1)
  • M5(3)
  • Φ4(3)
  • Φ6(3)
  • Φ8(3)
  • その他(2)
使用流体
  • 圧縮空気(5)
  • 真空(5)
ねじの種類
  • M(3)
  • Rc(4)
M・Rc
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
3(5)
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~) CKD3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~)CKD
5,025税込5,528
1個
当日出荷から19日以内出荷
ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~) CKD3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)CKD
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
CKD ソレノイドバルブ 100 V ac30.02 MPa CKDCKD ソレノイドバルブ 100 V ac30.02 MPaCKD
2,998税込3,298
1個
当日出荷
直動式水用電磁弁直動方式ながら、ソレノイド部に磁気漏洩タイプを採用 開閉時の吸着作動音がない 使用圧力がゼロから作動 食品衛生法の基準に適した材質を使用
仕様●電源電圧:100 V ac●ポート数:3●操作:ダイレクト●接続:M10 Metric メス●呼び径:M10●使用流体/用途:水●タイプ:3/2●オリフィス直径:6mm●最大使用圧力:0.02 MPa●操作温度範囲:0 → +40℃●動作温度 Min:0℃●接続ねじの種類:メートル●コード番号:500-4568アズワン品番65-8039-98
3QRシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁 CKD3QRシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁CKD
7,563税込8,319
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)DC24ソレノイド数シングル使用流体圧縮空気、低真空
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~) CKD3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)CKD
12,313税込13,544特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PA~) CKD3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PA~)CKD
12,063税込13,269
1個
8日以内出荷から24日以内出荷
ポート数3使用流体圧縮空気、低真空
直動式ソレノイドバルブ