絞り込み
定格電圧(V)
- -(1)
- AC24(2)
- AC100(151)
- AC110(84)
- AC120(1)
- AC200(127)
- AC220(72)
- AC240(50)
- DC3(16)
- DC5(22)
- DC6(20)
- DC12(228)
- DC24(428)
- DC48(2)
- その他(4)
管接続口径
ブランド
- Festo(1,285)
- SMC(945)
- NORGREN(229)
- コガネイ(175)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(9)
- 日本精器(8)
- CKD(6)
- ParkerTAIYO(4)
- アサダ(3)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
- イチネンTASCO(2)
- CROUZET(1)
- A-Gas Japan(1)
- Legris(レグリ)(1)
- Aventics(1)
Festo・SMC・NORGREN・コガネイ・ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)・日本精器・CKD・ParkerTAIYO・アサダ・MONOVATE(旧:日東金属工業)・イチネンTASCO・CROUZET・A-Gas Japan・Legris(レグリ)・Aventics
「ポート数」から絞り込む

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK332
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個9日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気バルブ(-) 標準品
3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ VT315シリーズ VT315V
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個9日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ VT315シリーズ VT315E
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ VT315シリーズ VT315
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷リード線取出方法(T) コンジットターミナル切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径1/4定格電圧(V)AC110(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付手動操作方式(M) ロック式(要工具)バルブ(-) 標準
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V124T
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm切換方式(2) ノーマルオープンシリーズ(-) 標準タイプポート数3定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 0.1W(節電回路付)マニュアル(B) ロック式ドライバ操作形
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V124A
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個9日以内出荷切換方式(2) ノーマルオープンシリーズ(A) 大流量タイプポート数3ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 1W
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V120T
SMC¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷切換方式(2) ノーマルオープン(N.O.)ポート数3管接続口径(C2) o2ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24ソレノイド数(D) 2個(ダブルソレノイド)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)コモン仕様(-) +COM.コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V120
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個9日以内出荷切換方式(2) ノーマルオープン(N.O.)ポート数3管接続口径(C4) o4ワンタッチ管継手コモン仕様(-) +COM.コイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V114A
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズシリーズ(A) 大流量タイプポート数3コイル(-) 1W
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V110TN
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3コモン仕様(-) +COM.コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付(長さ300mm)
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V110T
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V110N
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3定格電圧(V)(5) DC24コイル(-) 標準
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V110
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3ソレノイド数(D) 2個(ダブルソレノイド)
電磁弁030シリーズ
コガネイ¥478税込¥5261個9日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。仕様●ブロックプレート:YM用、T形マニホールド用
電磁弁182シリーズ
コガネイ¥8,798税込¥9,6781個翌々日出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。外部パイロット方式の採用により、2、3ポート弁の多様な機能を満載。コンパクトなボディながらたくみな多芸多彩ぶりを発揮します。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)(メイン)-0.1~0.15、(パイロット)0.2~0.7作動方式外部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300結線方式LEDインジケータ付エルコネクタ配管接続口径(メイン)Rc1/8、(パイロット)M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)ボタン仕様ノンロック形(手動)
電磁弁182シリーズ
コガネイ¥8,798税込¥9,6781個8日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。外部パイロット方式の採用により、2、3ポート弁の多様な機能を満載。コンパクトなボディながらたくみな多芸多彩ぶりを発揮します。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)(メイン)-0.1~0.15、(パイロット)0.2~0.7作動方式外部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300結線方式プラスコモン端子結線済、LEDインジケータ付エルコネクタ配管接続口径(メイン)Rc1/8、(パイロット)M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)ボタン仕様ノンロック形(手動)
電磁弁182シリーズ
コガネイ¥8,998~税込¥9,898~1個8日以内出荷から9日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。外部パイロット方式の採用により、2、3ポート弁の多様な機能を満載。コンパクトなボディながらたくみな多芸多彩ぶりを発揮します。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)(メイン)-0.1~0.15、(パイロット)0.2~0.7作動方式外部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300配管接続口径(メイン)Rc1/8、(パイロット)M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)ボタン仕様ロック突出形(手動)
電磁弁182シリーズ
コガネイ¥9,398税込¥10,3381個5日以内出荷から8日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。外部パイロット方式の採用により、2、3ポート弁の多様な機能を満載。コンパクトなボディながらたくみな多芸多彩ぶりを発揮します。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数2ポート使用圧力範囲(MPa)(メイン)-0.1~0.15、(パイロット)0.2~0.7作動方式外部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300結線方式LEDインジケータ付エルコネクタ配管接続口径(メイン)Rc1/8、(パイロット)M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)ボタン仕様ロック突出形(手動)
電磁弁112シリーズ
コガネイ¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷から8日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。外部パイロット方式の採用により、2、3ポート弁の多様な機能を満載。コンパクトなボディながらたくみな多芸多彩ぶりを発揮します。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)(メイン)-0.1~0.15、(パイロット)0.2~0.7作動方式外部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300結線方式LEDインジケータ付エルコネクタ配管接続口径(メイン)M5×0.8、(パイロット)M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)ボタン仕様ノンロック形(手動)
電磁弁112シリーズ
コガネイ¥7,198~税込¥7,918~1個8日以内出荷から14日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。外部パイロット方式の採用により、2、3ポート弁の多様な機能を満載。コンパクトなボディながらたくみな多芸多彩ぶりを発揮します。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24ポート数2ポート使用圧力範囲(MPa)(メイン)-0.1~0.15、(パイロット)0.2~0.7作動方式外部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径(メイン)M5×0.8、(パイロット)M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)
電磁弁010シリーズ
コガネイ¥2,998~税込¥3,298~1袋(10個)9日以内出荷から10日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径2.5~10mmの単動シリンダの駆動制御や、電空リレーなどに最適です。バルブ幅10mm、1.7Wの低消費電力の小形電磁弁。寸法A(mm)2.5寸法RM3×0.5継手TS
電磁弁050シリーズ
コガネイ¥598税込¥6581個9日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。